オートワイヤーストリッパーTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
1本で3役(剥く、切る、圧着)の作業が可能です。
握るだけで配線径を自動調節して簡単に剥くことができます。
絶縁圧着端子、裸圧着端子の簡易圧着が可能です。
ケーブル線を切断可能です。
スピーカー線などは2本同時に剥くことが可能です。
用途被覆電線などの被覆を剥がす作業にトラスコ品番195-4856材質構造用鋼、グリップ:樹脂全長(mm)215質量(g)280適合電線(mm2)1.25、2.0、5.5アズワン品番65-1970-67適合電線範囲 AWG(#)24~10
光ファイバーケーブルストリッパーTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
光ファイバーの被覆剥きに最適。切断、圧着作業にも対応。バネの力で開閉作業が楽に行えます。ロック機能搭載で安全に収納可能。
用途光ファイバーの被覆剥き、切断、圧着適合光ファイバー芯線数:単心線、光ファイバー素数:Φ0.25mm、光ファイバー心線:Φ0.9mm、光コード外被外径:2.0mm・3.0mm全長(mm)178質量(g)145被覆最大外径(Φmm)1.2
電工ナイフ角トップマン[工具・金物]税込¥725¥659
圧着ペンチGB[制御機器]税込¥7,038¥6,398