絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • 日本スプリュー(36)
  • ノガ(23)
  • KUKKO(クッコ)(21)
  • アキュレイト(20)
  • ツガミ(14)
  • ノーブランド(8)
  • トップ工業(6)
  • リコイルジャパン(5)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
  • Thread Master(4)
  • Forza(4)
  • RS PRO(4)
  • アドバネクス(4)
  • ラングツールズ(4)
  • TRUSCO(3)
  • ライト精機(3)
  • IRWIN(2)
  • 大阪ジャッキ製作所(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M3-M6/225mm 小ねじカッターハンディ エスコM3-M6/225mm 小ねじカッターハンディエスコ(1件のレビュー)
8,720税込9,592
1丁
当日出荷
小ねじカッターのハンディタイプ工具箱にも収納できて作業場所を選びません。切断後も面取り不要でナットがスムーズに入ります。プライヤータイプなので工具箱に収納でき、持ち運びも簡単です。切断可能な最短首下長は約5mmです。ボルトや焼入れされたねじなどの熱処理品は切断できません。
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●切断能力:M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く●全長(mm):225●重量(g):約370●本体材質:SK85(カッター部)●使用方法:印字のある面からねじをねじ込んで長さを調節しカットします。アズワン品番65-9263-88
4本組 ナットブレーカーセット エスコ4本組 ナットブレーカーセットエスコ
19,800税込21,780
1個
当日出荷
片刃式(スチールナット用)。
セット内容EA586D-1:ナット対辺:9~12mm、全長:75mmEA586D-2:ナット対辺:12~16mm、全長:100mmEA586D-3:ナット対辺:16~22mm、全長:128mmEA586D-4:ナット対辺:22~27mm、全長:148mm型番※ESCOオリジナルセット品
ナットスプリッター(両刃式) エスコナットスプリッター(両刃式)エスコ
23,700税込26,070
1個
当日出荷
ボルトにダメージを与えることなく、固着したナットやなめたナットを取り除きます。 スピンドルが六角ですので、スパナをかけて締めることができます。
適合スチールナット用
Φ50mm用 丸ダイスアダプター エスコΦ50mm用 丸ダイスアダプターエスコ
4,240税込4,664
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829MS-50
Φ25mm用 丸ダイスアダプター エスコΦ25mm用 丸ダイスアダプターエスコ
2,190税込2,409
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829MS-25
Φ38mm用 丸ダイスアダプター エスコΦ38mm用 丸ダイスアダプターエスコ
2,860税込3,146
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA829MS-38
3本組 ねじ山修正ヤスリ(外ねじ) エスコ3本組 ねじ山修正ヤスリ(外ねじ)エスコ
7,870税込8,657
1個
当日出荷
エスコ品番EA603AK
ネジ山修正ツールセット エスコネジ山修正ツールセットエスコ
37,400税込41,140
1個
翌日出荷から8日以内出荷
32-128mm ネジ山修正ツール エスコ32-128mm ネジ山修正ツールエスコ
16,700税込18,370
1個
翌日出荷
0.8-3.0mm ねじ山修正ヤスリ(メトリック 外ねじ) エスコ0.8-3.0mm ねじ山修正ヤスリ(メトリック 外ねじ)エスコ
5,100税込5,610
1個
翌日出荷
エスコ品番EA603AD-1
M4-M13 ねじ山修正ツール(外ねじ) エスコM4-M13 ねじ山修正ツール(外ねじ)エスコ
6,890税込7,579
1個
翌日出荷
エスコ品番EA603-3
27-46mm 油圧ナットスプリッター エスコ27-46mm 油圧ナットスプリッターエスコ
142,200税込156,420
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA586KD
12.7-19mm ナットスプリッター エスコ12.7-19mm ナットスプリッターエスコ
8,300税込9,130
1個
翌日出荷
エスコ品番EA586B-1
[ 7-22mm]油圧ナットブレーカー エスコ[ 7-22mm]油圧ナットブレーカーエスコ
52,600税込57,860
1個
翌日出荷
エスコ品番EA586KA
リコイルインサート挿入工具 (タングレス用) エスコリコイルインサート挿入工具 (タングレス用)エスコ
23,500税込25,850
1本
翌日出荷から4日以内出荷
六角シャンク対応の電動工具やハンドツールに装着してご使用下さい。
用途タングレスのリコイルインサート挿入作業に全長(mm)150シャンクサイズ(mm)六角:6.35
リコイルインサートねじ挿入工具 エスコリコイルインサートねじ挿入工具エスコ
3,420税込3,762
1個
翌日出荷
リコイルを挿入する際に使用して下さい。リコイルタップ差込穴付き。
リコイルインサートネジ挿入工具 エスコリコイルインサートネジ挿入工具エスコ
3,420税込3,762
1個(1個)
3日以内出荷
リコイルを挿入する際に使用して下さい。リコイルタップ差込穴付き。
サイズ1/4” (UNC/BSW)、1/4” (UNF)、M6-1.0 (メトリック)
0.8-3.0mm ねじ山修正ヤスリ メトリック 外ねじ エスコ0.8-3.0mm ねじ山修正ヤスリ メトリック 外ねじエスコ
16,300税込17,930
1本
翌日出荷
※ステンレスネジには使用できません
仕様●ねじの種類:ISO(メートル並目ねじ)用●全長:230mm●溝間サイズ:0.8・1.0・1.25・1.5・1.75・2.0・2.5・3.0mm●重量:119g●材質:S45C●合計8サイズで使用可能なネジ溝修正ヤスリ●内側のネジ山と外側のネジ山の両方に使用可能●ISO規格ネジ用アズワン品番65-9267-14
ワイヤープーリングツール エスコワイヤープーリングツールエスコ
6,890税込7,579
1セット
翌日出荷
オーディオ機器・後付け照明・セキュリティー等の電装品に使用する配線を挿入します。先端が鋭いため防火壁、ゴム製グロメット、パネルなどを貫通させることができます。
全長(mm)265差込穴径(mm)6.4・9.5
[EA604AZ-11用] 替ドレンプラグ&ガスケット(5個) エスコ[EA604AZ-11用] 替ドレンプラグ&ガスケット(5個)エスコ
5,090税込5,599
1セット(5個)
翌日出荷
アズワン品番64-2235-20入数5個
1/2"&12mm&14mm ねじ修正キット(オイルパンドレン用) エスコ1/2"&12mm&14mm ねじ修正キット(オイルパンドレン用)エスコ
26,600税込29,260
1個
翌日出荷
新たなねじ山を作り、漏れを防ぎます。
用途オイルパンのドレンプラグのタップ切りに。セット内容ねじ修正ツール、パイロットドリル、ドレンプラグ×5個アズワン品番64-2235-19適合ねじ径(inch)(mm)1/2"、12、14
ねじ山修正ツールセット(内M5-M12・外ねじM4-13) エスコねじ山修正ツールセット(内M5-M12・外ねじM4-13)エスコ
19,900税込21,890
1個
翌日出荷
ナイロンパッド付でアルミ等の柔らかいねじにも使用できます。
仕様内ねじ:5~12mm、外ねじ:4~13mmセット内容内径ねじ山修正工具:5~8mm、8~12mm外径ねじ山修正工具:4~13mmナイロンパッドケース
8-32mm ねじ山修正ツールセット(内・外ねじ) エスコ8-32mm ねじ山修正ツールセット(内・外ねじ)エスコ
104,400税込114,840
1組
翌日出荷
つぶれたねじ山を修正する工具です。 プラスチックケース入り。
仕様内ねじ:8~32mm、外ねじ:4~38mmセット内容EA603(能力:4~18mm)EA603B(能力:17~38mm)EA603AC-0(能力:8~11mm、有効深さ:21mm)EA603AC-1(能力:12~16mm、有効深さ:25mm)EA603AC-2(能力:16~20mm、有効深さ:25mm)EA603AC-3(能力:22~32mm、有効深さ:35mm)替刃(各1セット)つぶれたねじ山を修正する工具です。アズワン品番64-2234-88
M17-M38  ねじ山修正ツール(外ねじ) エスコM17-M38 ねじ山修正ツール(外ねじ)エスコ
19,800税込21,780
1個
翌日出荷
仕様修正能力:17~38mm寸法(mm)105×32×110(H)刃先角度(°)55
M 6-M19  ねじ山修正ツール(外ねじ) エスコM 6-M19 ねじ山修正ツール(外ねじ)エスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
仕様修正能力:6~19mm寸法(mm)61×23×62(H)刃先角度(°)55
Φ10-36mm ナットスプリッターセット(両刃) エスコΦ10-36mm ナットスプリッターセット(両刃)エスコ
78,600税込86,460
1個
翌日出荷
強度区分5・6・8。 両刃式ですので、きれいに早く割ることができます。(スチールナット用)。 ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。 ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。 刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。 2枚刃のタイプで従来のタイプの2倍の力がかかります。
用途スチール(炭素鋼)ナット専用。セット内容EA586W-2、EA586W-3、EA586W-2B、EA586W-3B、17×19mmめがねレンチ質量(kg)2刃幅(mm)14,16適合ナット10-36アズワン品番64-2233-18
M8-1.0・-1.25 リコイルインサートネジ挿入工具 エスコM8-1.0・-1.25 リコイルインサートネジ挿入工具エスコ
3,420税込3,762
1個
当日出荷
エスコ品番EA949VC-8A
M7-1.0 リコイルインサートネジ挿入工具 エスコM7-1.0 リコイルインサートネジ挿入工具エスコ
3,420税込3,762
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA949VC-7A
#10-24・3/16 リコイルインサートネジ挿入工具 エスコ#10-24・3/16 リコイルインサートネジ挿入工具エスコ
3,420税込3,762
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VC-4.5A
M3-0.5 リコイルインサートネジ挿入工具 エスコM3-0.5 リコイルインサートネジ挿入工具エスコ
3,420税込3,762
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VC-3A
M16-1.5・-2.0 リコイルインサートネジ挿入工具 エスコM16-1.5・-2.0 リコイルインサートネジ挿入工具エスコ
4,440税込4,884
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VC-16A
M14-1.25 リコイルインサートネジ挿入工具 エスコM14-1.25 リコイルインサートネジ挿入工具エスコ
4,440税込4,884
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VC-14CA
M14-1.5・-2.0/M15 リコイルインサートネジ挿入工具 エスコM14-1.5・-2.0/M15 リコイルインサートネジ挿入工具エスコ
4,440税込4,884
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VC-14A
M12/M13 全ピッチ リコイルインサートネジ挿入工具 エスコM12/M13 全ピッチ リコイルインサートネジ挿入工具エスコ
3,420税込3,762
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VC-12A
M11-1.0・1.25・1.5 リコイルインサートネジ挿入工具 エスコM11-1.0・1.25・1.5 リコイルインサートネジ挿入工具エスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VC-11A
M10-1.0・1.25 リコイルインサートネジ挿入工具 エスコM10-1.0・1.25 リコイルインサートネジ挿入工具エスコ
3,420税込3,762
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VC-10BA
32-54mm ねじ山修正ツール(内ねじ) エスコ32-54mm ねじ山修正ツール(内ねじ)エスコ(1件のレビュー)
38,300税込42,130
1個
翌日出荷
エスコ品番EA603AC-4
22-32mm ねじ山修正ツール(内ねじ) エスコ22-32mm ねじ山修正ツール(内ねじ)エスコ
21,800税込23,980
1個
翌日出荷
エスコ品番EA603AC-3
8-20mm ねじ山修正ツールセット(内ねじ) エスコ8-20mm ねじ山修正ツールセット(内ねじ)エスコ
47,200税込51,920
1個
翌日出荷
エスコ品番EA603AC-20
16-20mm ねじ山修正ツール(内ねじ) エスコ16-20mm ねじ山修正ツール(内ねじ)エスコ
16,400税込18,040
1個
翌日出荷
エスコ品番EA603AC-2
ねじ山修正器/引抜・除去工具