カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ねじ山修正器/引抜・除去工具
          • ねじ山修正器(3)
          • ねじ山修正ヤスリ(2)
          • ねじ修正アダプター(1)
          • 挿入工具(10)

ねじ山修正器/引抜・除去工具 :「TONE」の検索結果

ねじ山修正器とは、倒れてしまったネジ山を起こすための作業工具で、引抜・除去工具とは、ネジを引き抜く作業工具です。作業をしていてねじ山がつぶれてしまった際や、ねじが抜けなくなってしまった際にねじ山修正器/引抜・除去工具は重宝します。ねじ山の途中にねじ山修正機器をセットすることで修正が可能。ナットブレーカーを使ってナットを割ることで除去することができます。特殊なねじにも対応可能なねじ山修正器のほか、ねじ山が潰れてしまったときにも安心なねじ山修正やすりなど種類が豊富です。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タップ&ダイスセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)タップ&ダイスセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
ねじを切ったり、ねじ山を修正するタップ&ダイスセットです。 ラチェット機構のハンドルにより、タップ・ダイスのねじ立て作業が、スムーズに行えます。 あらゆる作業に対応できる豊富な17サイズのタップ&ダイスセット。 ねじのピッチを測ることができる「ねじピッチゲージ」付。
トラスコ品番269-2258セット内容40点(M3×0.5, M3×0.6, M4×0.7, M4×0.75, M5×0.8, M5×0.9,M6×1.0, M7×1.0, M8×1.25, M9×1.0, M9×1.25, M10×1.25,M10×1.5, M11×1.5, M12×1.5, M12×1.75, 1/8BSP28)、PE ケース入、取扱説明書質量(kg)1.8ハンドルラチェット式ハンドル寸法(mm)19関連資料(0.4MB)ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)170×300×58
3本組 ねじ山修正ヤスリ(外ねじ) エスコ3本組 ねじ山修正ヤスリ(外ねじ)エスコ
7,870税込8,657
1個
当日出荷
エスコ品番EA603AK
M8-1.0・-1.25 リコイルインサートネジ挿入工具 エスコM8-1.0・-1.25 リコイルインサートネジ挿入工具エスコ
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA949VC-8A
0.8-3.0mm ねじ山修正ヤスリ(メトリック 外ねじ) エスコ0.8-3.0mm ねじ山修正ヤスリ(メトリック 外ねじ)エスコ
5,100税込5,610
1個
翌日出荷
エスコ品番EA603AD-1
M14-1.5・-2.0/M15 リコイルインサートネジ挿入工具 エスコM14-1.5・-2.0/M15 リコイルインサートネジ挿入工具エスコ
4,440税込4,884
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VC-14A
リコイルインサートねじ挿入工具 エスコリコイルインサートねじ挿入工具エスコ
3,420税込3,762
1個
翌日出荷
リコイルを挿入する際に使用して下さい。リコイルタップ差込穴付き。
M17-M38  ねじ山修正ツール(外ねじ) エスコM17-M38 ねじ山修正ツール(外ねじ)エスコ
19,800税込21,780
1個
翌日出荷
仕様修正能力:17~38mm寸法(mm)105×32×110(H)刃先角度(°)55
M14-1.25 リコイルインサートネジ挿入工具 エスコM14-1.25 リコイルインサートネジ挿入工具エスコ
4,440税込4,884
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VC-14CA
#10-24・3/16 リコイルインサートネジ挿入工具 エスコ#10-24・3/16 リコイルインサートネジ挿入工具エスコ
3,420税込3,762
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VC-4.5A
M16-1.5・-2.0 リコイルインサートネジ挿入工具 エスコM16-1.5・-2.0 リコイルインサートネジ挿入工具エスコ
4,440税込4,884
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VC-16A
M10-1.0・1.25 リコイルインサートネジ挿入工具 エスコM10-1.0・1.25 リコイルインサートネジ挿入工具エスコ
3,420税込3,762
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VC-10BA
0.8-3.0mm ねじ山修正ヤスリ メトリック 外ねじ エスコ0.8-3.0mm ねじ山修正ヤスリ メトリック 外ねじエスコ
16,300税込17,930
1本
翌日出荷
※ステンレスネジには使用できません
仕様●ねじの種類:ISO(メートル並目ねじ)用●全長:230mm●溝間サイズ:0.8・1.0・1.25・1.5・1.75・2.0・2.5・3.0mm●重量:119g●材質:S45C●合計8サイズで使用可能なネジ溝修正ヤスリ●内側のネジ山と外側のネジ山の両方に使用可能●ISO規格ネジ用アズワン品番65-9267-14
ねじ山修正ツールセット(内M5-M12・外ねじM4-13) エスコねじ山修正ツールセット(内M5-M12・外ねじM4-13)エスコ
19,900税込21,890
1個
翌日出荷
ナイロンパッド付でアルミ等の柔らかいねじにも使用できます。
仕様内ねじ:5~12mm、外ねじ:4~13mmセット内容内径ねじ山修正工具:5~8mm、8~12mm外径ねじ山修正工具:4~13mmナイロンパッドケース
M11-1.0・1.25・1.5 リコイルインサートネジ挿入工具 エスコM11-1.0・1.25・1.5 リコイルインサートネジ挿入工具エスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VC-11A
E-サート ネジ式挿入工具 ツガミE-サート ネジ式挿入工具ツガミ
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
初心者でも容易に挿入出来るEサート挿入工具です。 サイズ、ピッチ等による共有はできません。
適合Eサート M2X0.4
M7-1.0 リコイルインサートネジ挿入工具 エスコM7-1.0 リコイルインサートネジ挿入工具エスコ
3,420税込3,762
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA949VC-7A
ねじ山修正器/引抜・除去工具