作業中の脱落を防止する特許チェーンストッパー付安全チェーンレンチです。本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し硬くヘタらず完全に機能を発揮します。外れ止めの効果で連続繰り返し作業が安心してできます。パイプレンチの使えない場所でもチェーンが入れば連続作業ができます。
用途パイプレンチが入らない狭所作業に。ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業にご使用ください。
材質特殊鋼
白管専用です。本体は特殊アルミ合金を鍛造し軽くて強力です。従来のレンチでは使いにくい場所でも楽に使えます。上アゴが脱着しますので替刃交換が容易にできます。
用途設置配管作業、壁際の配管に最適です
トラスコ品番685-4774
材質本体はアルミ合金製、刃部は特殊鋼
全長(mm)900(呼称)
呼び寸法くわえられる管:65A~125A
口開き(mm)幅150
適合管外径(Φmm)150
1丁
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。