フレアー配管工具セットエスコ¥23,000税込¥25,300
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容: フレアーツール 3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”、 チューブカッター 1/8”~1・1/8”(3~28.5mm)、 リーマー 3~22mm。チューブカッターにスペア替刃1枚付き。ボディはアルミダイカスト製でとても軽く、長時間使用しても疲れません。新冷媒対応。なまし銅管3/4”(肉厚1.2mm)対応。
用途用途 銅、アルミ、真鍮、鋼、チタンなど様々な管にケース寸法(mm)240×150×95材質(ケース)スチール製
チューブカッター.ミニエスコ(13件のレビュー)当日出荷
狭い場所で普通サイズのチューブカッターを使用すると、ハンドルが当たって回せないことがあります。
ミニチューブカッターは全長を抑えることで回転半径をセーブし、狭い場所でも威力を発揮します。
質量(g)90適合替刃・カッターEA202C-1適合鋼管外径(Φmm)3~15.88(1/8~5/8inch)高さ(mm)36横幅(mm)46ハンドル幅(mm)30エスコ品番EA202C
コンジットベンダーエスコ翌日出荷
角度調整溝によって電線管の曲がり過ぎを簡単に修正できます。切断または曲げ加工中に電線管を保持できます。適合ハンドルはEA547DH-75。目盛(10°・22°・30°・45°・60°・90°)。
用途薄鋼電線管:3/4”(19.1mm)、厚鋼電線管:1/2”(12.7mm)、R:6”(153mm)。材質アルミニウム質量(kg)0.71
3サイズベンダーエスコ(16件のレビュー)当日出荷
壁から出てきたパイプを曲げる際に便利です。
エスコ品番EA215W材質アルミ全長(mm)190管外径(Φmm)1/4”(6.35mm)・5/16”(7.94mm)・3/8”(9.53mm)曲げ角度90°(最大)
カッター替刃エスコ(1件のレビュー)当日出荷
適合EA202C用エスコ品番EA202C-1寸法A(mm)15.3寸法D(mm)3寸法B(mm)4.5寸法C(mm)8.8
フレアーリングツールエスコ翌日出荷
新冷媒対応。なまし銅管3/4”(肉厚1.2mm)対応。偏芯コーン付き。45°用。フレアコーンに銅カスが付着するとガス漏れの原因になります。定期的に清掃しましょう。またフレアー加工する際は、事前に銅管のバリ取りを必ず行って下さい。
寸法(mm)190×90×130 (H)質量(kg)1.42適合管外径(インチ)銅管:3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”
フレアーリングツール (ラチェット式)エスコ翌日出荷
新冷媒対応。偏芯コーン付き。ラチェット式ハンドルの為、ハンドルの往復動作でフレア加工ができます。フレア量産を行っても疲れません。なまし銅管3/4”(肉厚1.2mm)対応。フレアコーンに銅カスが付着するとガス漏れの原因になります。定期的に清掃しましょう。またフレアー加工する際は、事前に銅管のバリ取りを必ず行って下さい。
寸法(mm)190×90×130 (H)質量(kg)1.6適合管外径(インチ)銅管:3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”
パイプカッター(1枚刃)エスコ当日出荷
2つの補助ローラーはカッターに交換可能
3枚刃にすることで360°回転ができない場所にも対応できます。
補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます
仕様●能力(パイプ外径):Φ34~89mm●適合管外径:呼:25~80mm(1”~3”)●重量(kg):6.9アズワン品番65-2114-73
ウレタンボード(レベル調整用)エスコ当日出荷
レベル調整用のウレタンボード。
本製品は配管のレベル調整、機器類の架台、冷暖房ユニットの共通架台などの断熱を必要とする場所に使用できます。
キャピラリーチューブカッターエスコ翌日出荷
材質本体:スチール、ハンドル:プラスチック全長(mm)137切断能力(mm)チューブ:1/8"~3/16"(3.18~4.76)
12.7-14.3mm(内径)磨きヘッドエスコ翌日出荷
用途中程度のスケール除去用(EA115GA-1~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。)適合GB-1、2、3(先端ブラシ)エスコ品番EA115GB-2材質ステンレススチール製全長(mm)130(ヘッド部分:55mm)接続ねじ1/4-28適合パイプ径(Φmm)12.7~14.3(内径)
14.3mm チューブブラシヘッド[真鍮]エスコ翌日出荷
適合EA109CH用エスコ品番EA109CJ-14.3寸法d(mm)4Φ寸法A(mm)154材質(ブラシ部)真鍮接続ねじNo.12-24NC(メネジ)寸法e(mm)8Φ寸法B(mm)100ブラシ直径(Φmm)14.3寸法C(mm)44
チューブカッター EA202BKシリーズエスコ翌日出荷
手のひらサイズで、32mmまで切断可能のミニチューブカッターです。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断できます。
仕様●適用:銅管●適合管外径:3/16"~1・1/4"(4~32mm)●全長(mm):78●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):160●銅管用刃付属アズワン品番65-9248-18
14.3mm チューブブラシヘッド[ナイロン]エスコ翌日出荷
適合EA109CH用エスコ品番EA109CK-14.3寸法d(mm)4Φ寸法A(mm)154材質(ブラシ部)ナイロン接続ねじNo.12-24NC(メネジ)寸法e(mm)8Φ寸法B(mm)100ブラシ直径(Φmm)14.3寸法C(mm)44
14.3mm チューブブラシヘッド[ステンレス]エスコ翌日出荷
適合EA109CH用エスコ品番EA109CH-14.3寸法d(mm)4Φ寸法A(mm)154材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじNo.12-24NC(メネジ)寸法e(mm)8Φ寸法B(mm)100ブラシ直径(Φmm)14.3寸法C(mm)44
チューブカッターエスコ翌日出荷
銅管、アルミニウム管、薄肉銅管の切断に適しています。切断中にきれいで完全であることを確認してください。ハンドル内部に替刃が付いています。カッターを閉じるとき、ローラーを清潔に保つためにカッターに触れないようにして、定期的に軽いグリースで部品を潤滑してください。
仕様銅管用全長(mm)135質量(g)268管サイズ(mm)適合管外径:3~32
チューブカッター EA203RXシリーズエスコ翌日出荷
軽く回るから、力を入れ過ぎないのがコツ、最初の1回転で筋を付け、ガイドラインをつくるとブレません。刃の送り込みは、本体1回転につき、グリップを1/8回転程度にしてください。送り込みが多いと、切断部の縮径やバリが多くなります。
仕様●メーカー:レッキス工業(REX)●型番:425122●適用:裸銅管●適合管外径:3~22mm●全長(mm):57●回転半径:43mm●重量:130g●ベアリング数:5アズワン品番68-1810-17
チューブカッターエスコ翌日出荷
銅、アルミニウム、細い電線管の切断に適した硬化合金鋼製。
水道・空調配管用工具 の新着商品
ページ: 1/ 3