絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(27)
  • RIDGID(日本エマソン)(760)
  • エスコ(752)
  • アサダ(324)
  • REX(レッキス工業)(324)
  • イチネンTASCO(218)
  • MCC(松阪鉄工所)(173)
  • カンツール(171)
  • スーパーツール(91)
  • BBKテクノロジーズ(63)
  • TRUSCO(62)
  • KNIPEX(クニペックス)(41)
  • HIT(ヒット)(31)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(30)
  • トップ工業(28)
  • SK11(28)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(27)
  • IKURATOOLS(育良精機)(25)
  • カクダイ(25)
  • ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステッカーリムーバー JTCステッカーリムーバーJTC(14件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(2個)ほか
当日出荷
用途ドリルに付けてステッカーを剥ぎます軸径(Φmm)6軸長(mm)19本体寸法(mm)Φ90RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーション首振りフレアナットレンチ JTCコンビネーション首振りフレアナットレンチJTC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
パイプカッター&パイプフレアーツールセット JTCパイプカッター&パイプフレアーツールセットJTC
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
タイプインチ使用範囲1/8~1-1/8テーパー3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8RoHS指令(10物質対応)対応
アウターリーマー JTCアウターリーマーJTC
9,798税込10,778
1個
欠品中
損傷したボルトやパイプのバリ取り、ボルトの修正に使用します。
用途ドリル等に付けて使用します。全長(mm)9.5mm&1/4ビットアダプター:65差込角(mm)9.5適合サイズ(mm)6~33材質(ブレード)YG8、HRA:89関連資料(0.15MB)
ブレーキチューブフレアツールセット JTCブレーキチューブフレアツールセットJTC
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
SAE、DIN シングル&ダブルフレア用
用途パイプの先端にフレア加工を施すための工具です。パイプの切断・フレア加工ができます。・セット内容:フレアリングツール、バリ取りツール、パイプカッター、チューブ曲げツール適合4.75mm銅管適合壁厚(mm)(最大)銅管またはアルミ用 :1関連資料(0.16MB)取扱説明書(0.61MB)
パイプカッター用替刃 JTCパイプカッター用替刃JTC
779税込857
1個
5日以内出荷
JTC5632用
パイプフレアー用アダプターセット JTCパイプフレアー用アダプターセットJTC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
JTC5632用
パイプ固定用治具 JTCパイプ固定用治具JTC
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
JTC5632用
パイプフレアーツール本体 JTCパイプフレアーツール本体JTC
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
JTC5632用
パイプカッター本体 JTCパイプカッター本体JTC
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
JTC5632用
白ベルトのみ JTC白ベルトのみJTC
1,288税込1,417
1個
5日以内出荷
JTC1150用
6PCS コンビネーション首振りフレアナットレンチセット JTC6PCS コンビネーション首振りフレアナットレンチセットJTC
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
6本セット
寸法(mm)8、9、10、11、12、14RoHS指令(10物質対応)対応
11PCS コンビネーション首振りフレアナットレンチセット JTC11PCS コンビネーション首振りフレアナットレンチセットJTC
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。 11本セット
寸法(mm)8、9、10、11、12、13、14、16、17、18、19RoHS指令(10物質対応)対応
8PCS スイベルフレアナットレンチセット JTC8PCS スイベルフレアナットレンチセットJTC
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
サイズ8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・3/8×7/16・1/2×9/16RoHS指令(10物質対応)対応
水道・空調配管用工具