絞り込み
ブランド
  • カンツール
  • モノタロウ(27)
  • RIDGID(日本エマソン)(760)
  • エスコ(752)
  • アサダ(325)
  • REX(レッキス工業)(324)
  • イチネンTASCO(218)
  • MCC(松阪鉄工所)(173)
  • スーパーツール(91)
  • BBKテクノロジーズ(63)
  • TRUSCO(62)
  • KNIPEX(クニペックス)(41)
  • HIT(ヒット)(31)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(30)
  • トップ工業(28)
  • SK11(28)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(27)
  • IKURATOOLS(育良精機)(25)
  • カクダイ(25)
  • ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メカニカルプラグIN(単体) カンツールメカニカルプラグIN(単体)カンツール(6件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
蝶ねじを手で締めることによって拡張させ、管に密着するプラグです。
材質合成ゴム
バリュー・PONTA カンツールバリュー・PONTAカンツール(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ハンドルを上下させるだけ!!排水管の詰まりを除去します。 排水管にジャストフィットする特殊ラバーが付いています。
付属品ラバー3種トラスコ品番475-3267質量(kg)0.9本体質量(kg)0.9外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×180×590使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
バリュー・ハンド カンツールバリュー・ハンドカンツール(7件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
キッチン、風呂場、ベランダで大活躍の手動清掃器。 市販の電動ドリルを取付け、電動でも使えます。 簡易自動送り装置で、ワイヤー操作もらくらくです。
仕様バリュー・シングルワイヤートラスコ品番475-3291質量(kg)1.2ワイヤー径(Φmm)8本体質量(kg)1.2ワイヤー長さ(m)7.6外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)180×180×330
バリュー・PONTA(ケース付き) カンツールバリュー・PONTA(ケース付き)カンツール(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
仕様ラバー3種付属トラスコ品番855-4984セット内容先端アタッチメント3種材質本体:プラスチック、ラバーカップ:ゴム質量(kg)3.8
テストボールプラグ カンツールテストボールプラグカンツール
7,598税込8,358
1個
当日出荷
空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
用途屋内排水管の満水・注水テスト、作業時の一般的な止水に使用します。最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])(最大)0.09背圧許容度水頭高さ(最大)/9m圧力(プラグ注入圧)0.21~0.28MPa仕様SSポンプとエアホースがあれば使用できます、シングルサイズ
エクステンション・ホース カンツールエクステンション・ホースカンツール(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
テストボール用エア注入ホースです。
ドロップ・ヘッド(6-8mmワイヤー用) カンツールドロップ・ヘッド(6-8mmワイヤー用)カンツール
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ワイヤーアクセサリーです。 スプリング構造で曲管通過、詰りの除去性を考慮しています。
用途排水管清掃にトラスコ品番809-2504材質質量(g)25ヘッド径(Φmm)15適合ワイヤ径(Φmm)6、8
フレキシブルスネークワイヤー カンツールフレキシブルスネークワイヤーカンツール(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に。適合機種PH、PCK、FRE
排水管掃除機用部品 バリュー・オーガ15DH カンツール排水管掃除機用部品 バリュー・オーガ15DHカンツール
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ワイヤー長1.5mの軽量でコンパクトな清掃器です。
用途和・洋便器の清掃に。トラスコ品番410-8723ワイヤー径(Φmm)8
ドロップ・ヘッド(8mmワイヤー専用) カンツールドロップ・ヘッド(8mmワイヤー専用)カンツール
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ワイヤーアクセサリーです。 スプリング構造で曲管通過、詰りの除去性を考慮しています。
用途排水管清掃にトラスコ品番809-2505材質質量(g)40ヘッド径(Φmm)23適合ワイヤ径(Φmm)8
マルチサイズ・テストボール カンツールマルチサイズ・テストボールカンツール
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ひとつのプラグで複数サイズの管径に使用可能です。
使用空気圧力(MPa)0.09
排水管掃除機 フレキシロッダーコンパクトFRC カンツール排水管掃除機 フレキシロッダーコンパクトFRCカンツール
88,980税込97,878
1台ほか
当日出荷から3日以内出荷
コンパクトだけど超優秀!据え置き型で安定し、排水管清掃に最適。操作性が高くしっかりとつまりを解消します。フレキシロッダーシリーズ最小・最軽量。持ち運び楽々で気軽にワイヤー清掃。天井の点検口など狭い場所にも楽々入るので、ドレン清掃などが手元で行えます。
材質本体・・・スチール幅(mm)285奥行(mm)480動力手動清掃能力距離(m)最大10
ハンディスネーク カンツールハンディスネークカンツール
34,980税込38,478
1台
当日出荷
主に台所の流しや洗面台など、比較的小さく、細い排水管の清掃に使用します。 小型で重量も軽いため、持ち運びが簡単で使用する場所を選びません。
用途排水管などの詰まり掃除に。 一般住宅からビル、病院、工場等幅広い用途に使用可能。パイプ径(Φmm)(清掃能力パイプ径)25~50寸法幅200×奥行200×高さ330mm動力手動
SS ポンプ カンツールSS ポンプカンツール(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
プラスチック製で軽くて便利で錆びずに耐久性抜群です。圧力計付きで便利高圧(約1000KPa)まで加圧できます。
用途テストボールプラグ用。適合ゲージ付ポンプ材質本体:FRPP(ガラス繊維強化ポリプロピレン)、ハンドル:PP(ポリプロピレン)、ホース:エラストマー質量(g)700本体高さ(mm)640
メカニカルプラグ G50mmセット(10個入り) カンツールメカニカルプラグ G50mmセット(10個入り)カンツール
16,980税込18,678
1個
当日出荷
管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-6860質量(kg)0.9材質(本体)合成ゴム
メカニカルプラグ G38mmセット(10個入り) カンツールメカニカルプラグ G38mmセット(10個入り)カンツール
14,980税込16,478
1個
当日出荷
管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-6851質量(kg)0.6材質(本体)合成ゴム
メカニカルプラグKSタイプ 32-36mmタイプ カンツールメカニカルプラグKSタイプ 32-36mmタイプカンツール
18,980税込20,878
1セット(10個)
翌々日出荷
パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-7106質量(kg)0.71材質(本体)合成ゴム
メカニカルプラグ Gタイプ 各サイズ1個セット カンツールメカニカルプラグ Gタイプ 各サイズ1個セットカンツール
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-6843セット内容Φ38,50,75,100,150各1個質量(kg)1.7材質(本体)合成ゴム
排水管掃除機用交換先端ツール ヘッド取替工具用ピン抜き カンツール排水管掃除機用交換先端ツール ヘッド取替工具用ピン抜きカンツール
1,298税込1,428
1本
8日以内出荷
ヘッドのロールピン打ち込み、抜き出し用工具です。
トラスコ品番166-9573幅(mm)8長さ(m)95奥行(mm)8
ペットコック・ホース カンツールペットコック・ホースカンツール
8,998税込9,898
1個
当日出荷
コック付ホースでポンプからホースを外す際のエア漏れを防ぎます。
用途満水テスト時のエア抜きにトラスコ品番809-2519材質(本体)天然ゴム質量(g)120長さ(m)0.45
グリス・カッター径34mm(6-8mmワイヤー用) カンツールグリス・カッター径34mm(6-8mmワイヤー用)カンツール
5,398税込5,938
1個
当日出荷
排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。
用途排水管清掃に仕様カンツールグリス・カッター径34mm(6-8mmワイヤー用)トラスコ品番809-2514質量(g)20適合ワイヤ径(Φmm)6、8刃外径(mm)34
メカニカルプラグ G100mmセット(4個入り) カンツールメカニカルプラグ G100mmセット(4個入り)カンツール
10,980税込12,078
1個
当日出荷
管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-6886質量(kg)1材質(本体)合成ゴム
ヘッド取替工具(ピン抜き付き) カンツールヘッド取替工具(ピン抜き付き)カンツール
17,980税込19,778
1個
当日出荷
ヘッドのロールピンの打ち込み、抜き出し工具です。 小型で持ち運びができるので、現場でのヘッド交換に便利です。
用途排水管清掃に仕様ピン抜き付トラスコ品番523-7351幅(mm)90質量(kg)2.5高さ(mm)55奥行(mm)50
シングルサイズ・テストボール150mm カンツールシングルサイズ・テストボール150mmカンツール
32,980税込36,278
1個
当日出荷
空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
トラスコ品番523-6479質量(kg)0.86材質(本体)天然ゴム管径(Φmm)139~158
シングル・ワイヤー8mmX20m カンツールシングル・ワイヤー8mmX20mカンツール
64,980税込71,478
1個
当日出荷
弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃にトラスコ品番475-3224適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)5.5長さ(m)20ワイヤー径(Φmm)8パイプ径(Φmm)38~65使用範囲(m)20
シングル・ワイヤー10mmX20m カンツールシングル・ワイヤー10mmX20mカンツール
61,980税込68,178
1個
当日出荷
弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃にトラスコ品番523-7327適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)7.8ワイヤー径(Φmm)10パイプ径(Φmm)65~100使用範囲(m)20
グリス・カッターケイ23mm(6-8mmワイヤー用) カンツールグリス・カッターケイ23mm(6-8mmワイヤー用)カンツール
4,898税込5,388
1個
当日出荷
排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。
用途排水管清掃に仕様カッター刃1枚仕様トラスコ品番809-2507質量(g)20適合ワイヤ径(Φmm)6、8刃外径(mm)23
排水管掃除機用部品 つまり抜き入門 困ったものシリーズ第2弾 排水管用ワイヤー清掃器DVD教材 カンツール排水管掃除機用部品 つまり抜き入門 困ったものシリーズ第2弾 排水管用ワイヤー清掃器DVD教材カンツール
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
トイレのつまり抜きについて解説。
トラスコ品番537-0525
排水管掃除機用部品 つまり抜き入門 困ったものシリーズ第1弾 排水管用ワイヤー清掃器DVD教材 カンツール排水管掃除機用部品 つまり抜き入門 困ったものシリーズ第1弾 排水管用ワイヤー清掃器DVD教材カンツール
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
一般住宅の流しのつまりについて解説。
トラスコ品番410-8705
排水管掃除機用部品 つまり抜き入門 困ったものシリーズ第4弾 排水管用ワイヤー清掃器DVD教材 カンツール排水管掃除機用部品 つまり抜き入門 困ったものシリーズ第4弾 排水管用ワイヤー清掃器DVD教材カンツール
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
屋外排水管のつまり抜きについて解説。
トラスコ品番537-0520
排水管掃除機用部品 つまり抜き入門 困ったものシリーズ第3弾 排水管用ワイヤー清掃器DVD教材 カンツール排水管掃除機用部品 つまり抜き入門 困ったものシリーズ第3弾 排水管用ワイヤー清掃器DVD教材カンツール
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
洗濯パンの排水管とグリス除去について解説。
トラスコ品番537-0524
ワイヤー・ブラシ 径40mm(6-8mmワイヤー用) カンツールワイヤー・ブラシ 径40mm(6-8mmワイヤー用)カンツール
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ドロップ・ヘッド、グリス・カッターで清掃した後に使います。 ブラシが管壁に残った汚れを除去する、仕上げ用のヘッドです。
用途排水管清掃にトラスコ品番809-2517材質全長(mm)48.2質量(g)20パイプ径(Φmm)25~65適合ワイヤ径(Φmm)6、8ブラシ径(Φmm)40
ワイヤー・ブラシ 径34mm(6-8mmワイヤー用) カンツールワイヤー・ブラシ 径34mm(6-8mmワイヤー用)カンツール
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ドロップ・ヘッド、グリス・カッターで清掃した後に使います。 ブラシが管壁に残った汚れを除去する、仕上げ用のヘッドです。
用途排水管清掃にトラスコ品番809-2516材質全長(mm)48.2質量(g)20パイプ径(Φmm)25~65適合ワイヤ径(Φmm)6、8ブラシ径(Φmm)34
メカニカルプラグKSタイプ 2個セット カンツールメカニカルプラグKSタイプ 2個セットカンツール
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-7068質量(kg)0.85材質(本体)合成ゴム
メカニカルプラグKSタイプ 18-22mmタイプ カンツールメカニカルプラグKSタイプ 18-22mmタイプカンツール
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-7084質量(kg)0.51材質(本体)合成ゴム
フレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW0810付き カンツールフレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW0810付きカンツール
119,800税込131,780
1個
当日出荷
脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。 ドラム取り付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤの誘導がしやすくなっています。
仕様【清掃範囲】10mトラスコ品番475-3097質量(kg)8.7材質(本体)スチールパイプ径(Φmm)【清掃能力】25~50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200動力手動ワイヤー寸法(Φmm×m)SW0810(8×10)
ドロップ・ヘッド(10-12mmワイヤー用) カンツールドロップ・ヘッド(10-12mmワイヤー用)カンツール
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ワイヤーアクセサリーです。 スプリング構造で曲管通過、詰りの除去性を考慮しています。
用途排水管清掃にトラスコ品番809-2506質量(g)90ヘッド径(Φmm)28適合ワイヤ径(Φmm)10、12
シングルサイズ・テストボール125mm カンツールシングルサイズ・テストボール125mmカンツール
22,980税込25,278
1個
当日出荷
空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
トラスコ品番523-6461質量(kg)0.6材質(本体)天然ゴム管径(Φmm)117~133
グリス・カッター径37mm(10-12mmワイヤー用) カンツールグリス・カッター径37mm(10-12mmワイヤー用)カンツール
5,898税込6,488
1個
当日出荷
排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。
用途排水管清掃に仕様カンツールグリス・カッター径37mm(10-12mmワイヤー用)トラスコ品番809-2515質量(g)80適合ワイヤ径(Φmm)10、12刃外径(mm)37
排水管掃除機用部品 Q-Bクイックカプラ用キーレンチ カンツール排水管掃除機用部品 Q-Bクイックカプラ用キーレンチカンツール
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
誰でも簡単に取り付けることが出来ます。
トラスコ品番410-8706
水道・空調配管用工具