絞り込み
ブランド
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)
  • モノタロウ(27)
  • RIDGID(日本エマソン)(759)
  • エスコ(752)
  • アサダ(325)
  • REX(レッキス工業)(324)
  • イチネンTASCO(218)
  • MCC(松阪鉄工所)(173)
  • カンツール(171)
  • スーパーツール(90)
  • BBKテクノロジーズ(63)
  • TRUSCO(62)
  • KNIPEX(クニペックス)(41)
  • HIT(ヒット)(31)
  • トップ工業(28)
  • SK11(28)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(27)
  • IKURATOOLS(育良精機)(25)
  • カクダイ(25)
  • ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィンストレーナ A-Gas Japan(旧:FUSO)フィンストレーナA-Gas Japan(旧:FUSO)(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷
アルミフィンの清掃に最適です。 ソリッドプロテクターの移動でブラシの微調整が可能に
全長(mm)210
アルミ製リーマ A-Gas Japan(旧:FUSO)アルミ製リーマA-Gas Japan(旧:FUSO)(10件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
仕様内面・外面のバリ取りOKの40枚刃適合管ステンレス、銅、アルミ、鋼鉄、樹脂
キャピラリーチューブカッタ A-Gas Japan(旧:FUSO)キャピラリーチューブカッタA-Gas Japan(旧:FUSO)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
欠品中
キャピラリーチューブ専用で、きれいに切断できます。
全長(mm)135
スプリングベンダセット A-Gas Japan(旧:FUSO)スプリングベンダセットA-Gas Japan(旧:FUSO)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(6本)
当日出荷
お得な6本セット品です 1/4~3/4まではこれで安心です
用途なまし銅管専用セット内容1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチ×各1本全長(mm)295(1/4")、295(5/16")、295(3/8")、350(1/2")、350(5/8")、350(3/4")
レバー式チューブベンダー A-Gas Japan(旧:FUSO)レバー式チューブベンダーA-Gas Japan(旧:FUSO)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
今も変わらない往年の定番ベンダです 低価格、高品質の決定版! 180°まで曲げ加工が楽にできる
用途なまし銅管専用
フレアスウェイジングセット A-Gas Japan(旧:FUSO)フレアスウェイジングセットA-Gas Japan(旧:FUSO)
8,998税込9,898
1セット
4日以内出荷
フレア加工拡管(スウェイジング)加工ができるお買い得なセットです。 狭い場所でも楽に作業ができる小型サイズです。
セット内容フレア:1/8・3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8・3/4)・スウェイジング:3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8・3/4・収納ケース
銅管用リーマ A-Gas Japan(旧:FUSO)銅管用リーマA-Gas Japan(旧:FUSO)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
内面・外面のバリ取りOK。
適合管外径(Φmm)(銅管)3/16~1-1/2(5~38mm)全長(mm)45
スプリングベンダ A-Gas Japan(旧:FUSO)スプリングベンダA-Gas Japan(旧:FUSO)
589税込648
1個
4日以内出荷
安価なスチール製。 銅管の外側にかぶせてまげられます。
用途なまし銅管専用
油圧エキスパンダ A-Gas Japan(旧:FUSO)油圧エキスパンダA-Gas Japan(旧:FUSO)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
疲れにくい油圧式のエキスパンダです 3/8~1(6サイズ)のヘッドセットです
用途新冷媒、従来冷媒 肉厚銅管3/4(1.2mm厚)対応セット内容本体、ヘッド(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1)、チューブカッタ、リーマ(ステンレス対応品)全長(mm)275
被覆銅管用ステンレススプリングベンダ A-Gas Japan(旧:FUSO)被覆銅管用ステンレススプリングベンダA-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
4日以内出荷
断熱材をはがさず銅管の内側に入れて曲げられます ステンレス製なのでスベリが良く、作業性・耐久性が抜群!
用途なまし銅管専用材質ステンレス全長(mm)2500
超強力チューブカッタ A-Gas Japan(旧:FUSO)超強力チューブカッタA-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
当日出荷
大きなグリップで回しやすい!銅管、ステン管、鉄管切断OK! ワンタッチ替刃交換式
付属品替刃1枚全長(mm)133切断サイズ1/8~1-1/8(4~28mm)
レバー式チューブベンダMINI-Miniセット(なまし銅管専用) A-Gas Japan(旧:FUSO)レバー式チューブベンダMINI-Miniセット(なまし銅管専用)A-Gas Japan(旧:FUSO)(3件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
せまい場所でもキレイに曲げ加工ができます。 1/4・3/8・1/2・5/8の4サイズで使えるお得なセット。 MINI-Miniサイズなのでヘッド交換が素早くできて疲れにくい。
セット内容ハンドル×2本、シューガイドセット(1/4・3/8・1/2・5/8)
両端1/4”Fナット付キャピラリーチューブ A-Gas Japan(旧:FUSO)両端1/4”Fナット付キャピラリーチューブA-Gas Japan(旧:FUSO)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ラチェット式アジャスタラインフレアツール A-Gas Japan(旧:FUSO)ラチェット式アジャスタラインフレアツールA-Gas Japan(旧:FUSO)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
5サイズタイプのコンパクト設計。 ラチェット式なので手に負担が少なく楽にフレアリング加工できます。
タイプインチフレアサイズ(inch)1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
スウェイジングパンチセット A-Gas Japan(旧:FUSO)スウェイジングパンチセットA-Gas Japan(旧:FUSO)
1,998税込2,198
1セット
4日以内出荷
セット内容1/4、5/16、3/8、1/2、5/8全長(mm)1/4×85、5/16×92、3/8×92、1/2×99、5/8×107
コンデンサブラシセット A-Gas Japan(旧:FUSO)コンデンサブラシセットA-Gas Japan(旧:FUSO)
9,498税込10,448
1セット
4日以内出荷
汚れがひどい場合は真鍮ブラシを、また仕上げには馬毛ブラシをご使用下さい。
セット内容馬毛(Φ14・Φ16)×各1、真鍮(Φ10・Φ14)×各1、延長バー600mm×2、ハンドル×1
クラッチ式アルミ製アジャスタラインフレアツール4サイズラチェットタイプ A-Gas Japan(旧:FUSO)クラッチ式アルミ製アジャスタラインフレアツール4サイズラチェットタイプA-Gas Japan(旧:FUSO)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
アルミ製の超軽量タイプにラチェット機能を付けた最新のフレアツールです。 軽いうえにラチェットしきなので驚く程、楽に加工できます。 R410A、R32第2種フレア加工規格対応品。
材質(本体部・バー)アルミニウム質量(kg)1.04タイプインチ適合規格第2種フレア加工規格(JIS B8607)機構ラチェットハンドル、クラッチ式(フレア仕上がり時にハンドル空回り機能)適合管径(Φinch)(なまし銅管第1種2種)1/4、3/8、1/2、5/8本体寸法(長さL×高さH)(mm)135×150
クラッチ式アルミ製アジャスタラインフレアツール4サイズタイプ A-Gas Japan(旧:FUSO)クラッチ式アルミ製アジャスタラインフレアツール4サイズタイプA-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
アルミ製の超軽量タイプフレアツールです。 軽いので手への負担が少なくすみます。 R410A、R32第2種フレア加工規格対応品。
材質(本体部・バー)アルミニウム質量(kg)0.75タイプインチ適合規格第2種フレア加工規格(JIS B8607)機構クラッチ式(フレア仕上がり時ハンドル空回り機能)適合管径(Φinch)(なまし銅管第1種2種)1/4、3/8、1/2、5/8本体寸法(長さL×高さH)(mm)135×135
4サイズベンダ(なまし鋼管専用) A-Gas Japan(旧:FUSO)4サイズベンダ(なまし鋼管専用)A-Gas Japan(旧:FUSO)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
4サイズ曲げられてリーズナブルな一品。 機器内配管、狭所での作業に最適!!
用途なまし銅管専用適合サイズ3/16、1/4、5/16、3/8全長(mm)275
エキスパンダヘッド A-Gas Japan(旧:FUSO)エキスパンダヘッドA-Gas Japan(旧:FUSO)
7,498税込8,248
1台
4日以内出荷
適合本体FS-520A、FS-520H用
エキスパンダセット A-Gas Japan(旧:FUSO)エキスパンダセットA-Gas Japan(旧:FUSO)
67,980税込74,778
1台
4日以内出荷
1/4~1-1/8までのフルサイズのヘッドセットです サイズ毎に色が異なるデザインです
用途新冷媒、従来冷媒 肉厚銅管3/4(1.2mm厚)対応セット内容本体、ヘッド(1/4、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1-1/8)全長(mm)360
R410A用トルクレンチセット A-Gas Japan(旧:FUSO)R410A用トルクレンチセットA-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
R410A用の4点セットです。これさえあればR410Aは大丈夫!
ヘッド形状スパナ形全長(mm)200、248、248、285トルク調整範囲(N・m)18/42/55/75負荷方向主な用途冷媒機器セット内容FS-530A、B、D、F×各1、収納ケースフレアサイズ(inch)1/4、3/8、R410A 1/2、R410A 5/8口径(Φmm)17、22、26、29
計量薄刃強力ミニチューブカッタ替刃 A-Gas Japan(旧:FUSO)計量薄刃強力ミニチューブカッタ替刃A-Gas Japan(旧:FUSO)
949税込1,044
1台
4日以内出荷
適合FS-501G、FS-501H
強力型ミニチューブカッタ A-Gas Japan(旧:FUSO)強力型ミニチューブカッタA-Gas Japan(旧:FUSO)
2,698税込2,968
1台
4日以内出荷
狭い場所でも切断作業が行えます ワンタッチ替刃交換式
適合銅管全長(mm)52切断サイズ1/8~5/8(4~16mm)
強力チューブカッタ A-Gas Japan(旧:FUSO)強力チューブカッタA-Gas Japan(旧:FUSO)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
クイックアクションでサイズ合わせもワンタッチ ワンタッチ替刃交換式
適合銅管全長(mm)190~265切断サイズ3/8~2-5/8(9~67mm)
ラチェット式アジャスタ多ラインフレアツール(ケース付) A-Gas Japan(旧:FUSO)ラチェット式アジャスタ多ラインフレアツール(ケース付)A-Gas Japan(旧:FUSO)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
セイフティシュー A-Gas Japan(旧:FUSO)セイフティシューA-Gas Japan(旧:FUSO)
959税込1,055
1台
4日以内出荷
適合本体FS-510H
セイフティガイド A-Gas Japan(旧:FUSO)セイフティガイドA-Gas Japan(旧:FUSO)
1,598税込1,758
1台
4日以内出荷
適合本体FS-510H
スリム計量ボディ A-Gas Japan(旧:FUSO)スリム計量ボディA-Gas Japan(旧:FUSO)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
適合本体FS-510H
リバースアダプタ A-Gas Japan(旧:FUSO)リバースアダプタA-Gas Japan(旧:FUSO)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
適合本体FS-510H
水道・空調配管用工具