絞り込み
ブランド
  • トップ工業
  • モノタロウ(27)
  • RIDGID(日本エマソン)(1,210)
  • エスコ(794)
  • アサダ(330)
  • REX(レッキス工業)(325)
  • イチネンTASCO(219)
  • カンツール(179)
  • MCC(松阪鉄工所)(176)
  • スーパーツール(94)
  • BBKテクノロジーズ(64)
  • TRUSCO(61)
  • KNIPEX(クニペックス)(41)
  • HIT(ヒット)(31)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(30)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(28)
  • SK11(28)
  • IKURATOOLS(育良精機)(25)
  • カクダイ(25)
  • ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンレンチ トップ工業チェーンレンチトップ工業(4件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
高周波焼入れ:耐磨耗に優れ、喰い付きが良く、耐久性抜群です。55HRC コンパクト形状:本体は短く軽量で、作業スペースの狭いところでも簡単に作業できます。 脱落防止付き:チェーンはゴムでロックされる為、自重により外れる事はありません。チェーンを掛け直す無駄な動作がなくなり、安心して配管の締め緩め作業が行えます。(TW-230Nのみ)
用途パイプレンチが使えない狭所、壁面や大径パイプ等の配管作業に最適です。許容トルク(N・m[kgf・m])196(20)
縦型モーターレンチ トップ工業縦型モーターレンチトップ工業
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
配管継手の締め付けに使用します(PP継手 呼び50に最適)。 先端厚さ10mmと薄型です。
用途狭い場所での配管継手の締め付け。最大口開き(mm)88トラスコ品番248-7713全長(mm)400質量(kg)1.26口深(mm)60
モーターレンチ 280mm シール付 トップ工業モーターレンチ 280mm シール付トップ工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
最大開口(mm)70トラスコ品番431-0471全長(mm)285質量(g)615口深(mm)43
スピードレンチシール付 トップ工業スピードレンチシール付トップ工業
3,098税込3,408
1丁
当日出荷
あらゆる形状物(パイプ・摩耗ボルト・ナット等)をワンタッチで咥えて廻す事ができます。反復作業で締め、緩めができます。爪の開閉がスムーズです。
用途配管工事・建築関係等での、パイプ、摩耗ボルト、ナット等の締め、緩め。トラスコ品番431-0608材質Cr-V全長(mm)210、(呼称)200呼び寸法(mm)200くわえられる管径(Φmm)外径:9~25適合寸法(mm)9~25
たて型モーターレンチ トップ工業たて型モーターレンチトップ工業
9,698税込10,668
1丁
当日出荷
配管継手の締め付けに使用します(PP継手 呼び50に最適)。先端厚さ10mmと薄型です。
用途狭い場所での配管継手の締め付け。最大口開き(mm)75トラスコ品番369-3155全長(mm)263質量(kg)0.66シルバー口深(mm)44
ハンドパンチセット トップ工業ハンドパンチセットトップ工業(4件のレビュー)
31,980税込35,178
1セット
当日出荷
板金・レザーのすべての穴抜きに使用します。 返りバリができず、きれいに穴抜きができます。
トラスコ品番248-7632セット内容(mm)(本体・ポンチ)5.5・6.5・7.5・8.5・10.5、(ダイス)5.7・6.7・7.7・8.7・10.7質量(kg)2.05穴あけ能力(Φmm) 鉄板1.6
トラップレンチ(たて型アルミモーターレンチ) トップ工業トラップレンチ(たて型アルミモーターレンチ)トップ工業(3件のレビュー)
6,098税込6,708
1個
当日出荷
たて型だから廻しにくい壁際のナット締めが可能です。頭部の傾きを15度付けましたので、柄部を振り廻すスペースのとれない場所でも、スパナ並みの使用が可能です。 ガタ無しウォーム(バックラッシュレスウォームPAT.)を採用。口開き寸法が使用する向きに影響されず、常にナットを廻すときの口開き寸法を保ちます。 口開き寸法の再調整動作がほとんど不要となります。ラックを2個のウォームがはさんでいますから、繰り返しナットを締めても口開き寸法が変わらず、ナットの角を痛めにくく作業能率がアップします。 アルミ合金製です。ナットを傷つけにくく、軽量のため、タイル、陶器にも安心です。 強度は類似品の2倍です。アゴはアルミ鍛造製で不用意なオーバー荷重に耐えるゆとりがあります。
開口寸法(mm)16~68トラスコ品番369-3147質量(g)245寸法t(mm)9.6全長L(mm)242寸法T(mm)17モーメント(N・m[kgf・m])147[15]口深(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂パイプカッター トップ工業樹脂パイプカッタートップ工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途外径Φ37mmまでの軟質樹脂管の切断に(架橋ポリエチレン管・ポリブデン管・PF管・CD管など)材質アルミダイカスト(本体)/SUS-440(刃)
ライトモーターレンチ シール付 トップ工業ライトモーターレンチ シール付トップ工業(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
プッシュウォーム機構で、ガタが殆どありません。
用途メッキ品ナットや軟質ナット類の締め、緩め作業。トラスコ品番722-8180材質機械構造用炭素鋼材(S55C)全長(mm)280最大口開き(mm)70口深(mm)70、54
エンビパイプカッター トップ工業エンビパイプカッタートップ工業
14,980税込16,478
1丁
当日出荷
片手操作で刃が開くワンタッチ開放です ラチェット機構付でラクラク切断できます R刃を採用し、軽い切れ味を実現しました 開き止めフックで収納時刃の開放を防ぎます プロテクターで刃のギア部から手をガードします
用途呼び50外径Φ63mmまでの樹脂管(VP・HIVP・VE・PE・PBなど)各種配管用樹脂管の切断に。トラスコ品番161-7452切断能力(mm)63までアズワン品番64-8754-86
たて型アルミワイドパイレン トップ工業たて型アルミワイドパイレントップ工業(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
隙間ゼロの二丁使いが可能です従来のコーナーレンチでは咥える事が出来なかった大径パイプも廻せます
用途水道用ポリエチレン管金属継手や袋ナットの締付に便利ですRoHS指令(10物質対応)対応
トラップレンチ 口開16~68mm ハンガー付 トップ工業トラップレンチ 口開16~68mm ハンガー付トップ工業
6,198税込6,818
1個
当日出荷
メッキ付ナットを傷つけずに作業できます。
用途六角ボルト・ナットの組付けまたはその取り外しに。最大口開き(mm)68トラスコ品番431-0756材質アルミ合金全長(mm)242シルバーメタリック質量(g)245口深(mm)44
塩ビ管小径内径カッター トップ工業塩ビ管小径内径カッタートップ工業
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
電動ドリルに接続して塩ビ管を切断できます。
セット内容小型内径カッター用シャンクアダプターTNC-SA・小型内径カッター用替刃TNC-12.5C・六角棒レンチ・ガイド版寸法(mm)六角軸:6.35質量(g)95適合塩ビ管VP-13・20
塩ビ管内径カッターセット トップ工業塩ビ管内径カッターセットトップ工業
17,980税込19,778
1セット
3日以内出荷
大便器用床フランジがついたまま塩ビ管の切断ができます!立ち上げ塩ビ管の内側切断に!パーツの組みあわせで用途が広がります。専用ケースで持ち運びに便利で紛失の心配もありません。
セット内容内径カッターTNC-50C・延長アダプターTNC-40AL・落下防止アダプター・落下防止ストラップERB-S・ガイド版TNC-50G・六角棒レンチHES-25質量(g)550適合塩ビ管VP-65~200・VU-50~300
エンビパイプカッター替刃 トップ工業エンビパイプカッター替刃トップ工業
4,698税込5,168
1枚
当日出荷
切り込みに適した形状で管の「割れ」「潰れ」を抑えるR刃形状
トラスコ品番161-7451アズワン品番64-8754-87
モーターレンチ 230mm シール付 トップ工業モーターレンチ 230mm シール付トップ工業
3,298税込3,628
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エンビパイプカッター替刃 トップ工業エンビパイプカッター替刃トップ工業(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
トラスコ品番369-3201適合本体TVP-42RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ管内径カッター用ガイド板 トップ工業塩ビ管内径カッター用ガイド板トップ工業
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
切断位置が調整可能!切り口がズレにくく水平に切断できます。
質量(g)75外径(mm)58
ドレンパイプ小径内径カッター用替刃 トップ工業ドレンパイプ小径内径カッター用替刃トップ工業
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
ドレンパイプ小型内径カッター専用替刃
適合ドレンパイプ:20・50適合機種TNC-18
塩ビ管用電着ダイヤモンドホイール     (両面取り付) トップ工業塩ビ管用電着ダイヤモンドホイール (両面取り付)トップ工業
9,098税込10,008
1枚
3日以内出荷
電着ダイヤ刃と側面独自の刃形で塩ビ管の切断と面取りに最適です。
厚さ(mm)1.6質量(g)36被削材塩ビ管・人造大理石付属リング穴径(Φmm)20外径(mm)125穴径(mm)22
塩ビ管小径内径カッター用替刃 トップ工業塩ビ管小径内径カッター用替刃トップ工業
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
塩ビ管小型内径カッター専用替刃(TNC-12.5C)
適合機種TNC-12.5適合塩ビ管VP-13・20
塩ビ管用電着ダイヤモンドホイール   (面取り付) トップ工業塩ビ管用電着ダイヤモンドホイール (面取り付)トップ工業
6,098税込6,708
1枚
3日以内出荷
小型サイズが登場!塩ビ管の切断と面取りはこの1枚でデキる。小型でコンパクト、高所や狭いところに。電着ダイヤ刃と側面独自の刃状で塩ビ管の切断と面取りに最適です。
厚さ(mm)1.6質量(g)35被削材塩ビ管・人造大理石外径(mm)76穴径(mm)10
ドレンパイプ小径内径カッター トップ工業ドレンパイプ小径内径カッタートップ工業
16,980税込18,678
1セット
3日以内出荷
ドレンパイプを変形させずに切断!電動ドリルに接続してドレンパイプを切断できます。
適合ドレンパイプ:20・50セット内容小型内径カッター用シャンクアダプターTNC-SA・小型内径カッター用替刃TNC-18C・六角棒レンチ・ガイド版寸法(mm)六角軸:6.35質量(g)95
ハンドル交換式たて型モーターレンチ トップ工業ハンドル交換式たて型モーターレンチトップ工業
41,980税込46,178
1丁
翌々日出荷
くわえ部に歯形が無く、ネジ山、袋ナットを傷付けにくいです。 最大口開き93mmで呼び2’の継手がくわえられます。
用途水道・配管の施工に最大口開き(mm)93トラスコ品番826-5670セット内容TMW形ヘッド、ショートハンドル、ロングハンドル材質コムバナジウム鋼Cr-V全長(mm)330(ショートハンドル装着時)、430(ロングハンドル装着時)質量(kg)1.79径(Φ)(コネクダ部:8mm)Φ18深さ(mm)(口)70
エンビパイプカッター替刃 トップ工業エンビパイプカッター替刃トップ工業
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
トラスコ品番431-6436RoHS指令(10物質対応)対応
エンビパイプカッター トップ工業エンビパイプカッタートップ工業
7,098税込7,808
1丁
当日出荷
切断能力(mm)34トラスコ品番431-6428全長(mm)190質量(g)270
エンビパイプカッター トップ工業エンビパイプカッタートップ工業(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
片手操作で刃が開く(ワンタッチ開放)
切断能力(mm)42(最大)トラスコ品番369-3198質量(g)400RoHS指令(10物質対応)対応
水道・空調配管用工具