トグルクランプ :「m12 1.75」の検索結果
トグルクランプは、ハンドルを動かすことで押さえつけを行う器具です。冶具や固定金具として用いられ、自動車や造船をはじめ、一般機械の製造など幅広い分野で活用されています。ハンドル方向の横と縦、押さえの方向があるため、押さえたい向きに合わせて選択してください。また、締圧力にも大小あるため、状況に応じて強度を選択します。金属のボルトで直に押さえつけるのが向かない場合は、クランプボルトにゴムパッドが装着されているタイプを選ぶと安心です。
関連キーワード
商品豆知識
仕様クランピングスクリューラバーキャップ付
材質本体:可鍛鋳鉄、ハンドル:SS400
表面処理本体:エナメル塗装、ハンドル:亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ1個で2箇所のクランプが可能です。
材質SM490
表面処理亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品クランピングスクリュー
材質SM490
長さ(mm)91
質量(kg)1.2
ピッチ(mm)1.75
表面処理亜鉛メッキ
ボルト径M12
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力(kN)P1:5、P2:3.5
締付力(kN)Q1:4.5、Q2:3.25
全長×全高(mm)233×180
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。
材質SM490
表面処理亜鉛メッキ
付属品クランピングスクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。
材質SM490
表面処理亜鉛メッキ
付属品クランピングスクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。
材質SM490
表面処理亜鉛メッキ
付属品クランピングスクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。
材質SM490
表面処理亜鉛メッキ
付属品クランピングスクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。
付属品クランピングスクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。
材質SM490
表面処理亜鉛メッキ
付属品クランピングスクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。