4ページ目: トグルクランプ

260件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
150kg トグルクランプ エスコ150kg トグルクランプエスコ
835税込919
1個
翌日出荷
材質SPCC(亜鉛メッキ)寸法(mm)取付金具:28.0×26.0、全高:32締付け能力(kg)153
300kg トグルクランプ エスコ300kg トグルクランプエスコ
2,750税込3,025
1個
翌日出荷
材質SPCC(亜鉛メッキ)ストローク(mm)31.8全高(mm)85.5取付金具48.0×52.1材質(クランプ)クロロプレンゴム締付け能力(kg)300
450kg トグルクランプ エスコ450kg トグルクランプエスコ
3,670税込4,037
1個
翌日出荷
材質SPCC(亜鉛メッキ)全長(mm)325取付金具68.6×66.8材質(クランプ)クロロプレンゴム締付け能力(kg)450
225kg トグルクランプ エスコ225kg トグルクランプエスコ
1,470税込1,617
1個
翌日出荷
材質SPCC(亜鉛メッキ)全長(mm)178質量(g)260取付金具35×38.2材質(クランプ)クロロプレンゴム可動範囲90°締付け能力(kg)225
150kg トグルクランプ エスコ150kg トグルクランプエスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
材質SPCC(亜鉛メッキ)全長(mm)93質量(g)250取付金具46.6×43.6材質(クランプ)クロロプレンゴム可動範囲92°締付け能力(kg)150
50kg トグルクランプ エスコ50kg トグルクランプエスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
材質SPCC(亜鉛メッキ)全高(mm)84締付け能力0.5×0.24取付金具33.1×28材質(クランプ)クロロプレンゴム締付け能力(kg)50
30kg トグルクランプ エスコ30kg トグルクランプエスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)102取付金具24×24材質(クランプ)ネオプレンキャップ締付け能力(kg)30
重荷重型トグルクランプ4000T2 SPEEDY B重荷重型トグルクランプ4000T2SPEEDY B
26,980税込29,678
1個
当日出荷
重荷重タイプで非常に丈夫なトグルクランプです。取り付け面は力の作用方面と平行です。クランプ時にハンドルが取り付け面と平行になります。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。セット内容フックプレートストローク(mm)78全長(mm)282質量(kg)2.07取付け方法穴径:10.5クランプ力(kN)40
トグルクランプ(縦型) SPEEDY Bトグルクランプ(縦型)SPEEDY B
6,298税込6,928
1個
当日出荷
クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。セット内容フランジ、ワッシャー×2全長(mm)168角度(°)アーム:90ボルト径適合コンタクト:M8クランプ力(kN)2
重荷重型トグルクランプ1700T2 SPEEDY B重荷重型トグルクランプ1700T2SPEEDY B
17,980税込19,778
1個
当日出荷
重荷重タイプで非常に丈夫なトグルクランプです。取り付け面は力の作用方面と平行です。クランプ時にハンドルが取り付け面と平行になります。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。セット内容フックプレートストローク(mm)63全長(mm)226質量(kg)1.11取付け方法穴径:8.5クランプ力(kN)17
トグルクラウンプ130olsエクステンドレバータイプ(外れ止めレバー付) SPEEDY Bトグルクラウンプ130olsエクステンドレバータイプ(外れ止めレバー付)SPEEDY B
4,598税込5,058
1個
当日出荷
全高が低く、取り付けた際に邪魔になりません。クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。トラスコ品番160-9191セット内容フランジ、ワッシャー×2全長(mm)250材質/仕上亜鉛メッキ済みスチール質量(g)295角度(°)アーム:90ボルト径適合コンタクト:M6取付け方法穴径:5.5クランプ力(kN)1
トグルクランプ SPEEDY BトグルクランプSPEEDY B
3,798税込4,178
1個
当日出荷
クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。セット内容フランジ、ワッシャー×2全長(mm)142角度(°)アーム:90ボルト径適合コンタクト:M6クランプ力(kN)1.05
キャスティングクランプ SOUTHERN CROSSキャスティングクランプSOUTHERN CROSS
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
堅牢な鋳鉄製です。サイズバリエーションがあります。
用途固定、接着作業に。薄手・軽量材の固定作業に。最大口開き(mm)100口深(mm)56
キャスティングクランプ BcrossキャスティングクランプBcross
579税込637
1個
翌々日出荷
堅牢な鋳鉄製です。サイズバリエーションがあります。
用途固定、接着作業に。薄手・軽量材の固定作業に。
デュアルクランプ(100万回耐久) カクタデュアルクランプ(100万回耐久)カクタ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
横押し型デュアルクランプ。トグル機構に加えカム機構を採用し、アルミ切削ボディにする事で耐久性・剛性・性能を飛躍的に向上させました。
用途マシニング等の工作機器での治具部品。RoHS指令(10物質対応)対応
デュアルクランプ(100万回耐久) カクタデュアルクランプ(100万回耐久)カクタ
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
下方押え型デュアルクランプ。トグル機構に加えカム機構を採用し、アルミ切削ボディにした事で耐久性・剛性・性能を飛躍的に向上させました。 スライドバーが本体から横に移動した後に下方に移動しクランプします。
用途ワーク上方に障害物がありトグルクランプが使用できない箇所など。 マシニング等の工作機器での治具部品。材質ボディ:アルミ、その他部分:ステンレス(表面は無処理)、スチールボール:SUJ2、グリップ:プラスチック(P.P)幅(mm)使用に必要:30取付フランジRoHS指令(10物質対応)対応
スピーディブロック ばね付コンタクトボルト SPEEDY Bスピーディブロック ばね付コンタクトボルトSPEEDY B
2,198税込2,418
1個
当日出荷
クランプ圧を調整したい場合に使用します。
用途中空クランプ・アームに取付けて使用。セット内容ナット2個材質2018年トラスコ掲載ページ4 1733
スイベル付コンタクトボルト SPEEDY Bスイベル付コンタクトボルトSPEEDY B
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ワーク表面がフラットでないクランプ向けです。
用途中空クランプ・アームに取付けて使用。セット内容ナット2個材質ステンレス2018年トラスコ掲載ページ4 1733
スピーディブロック スイベル付コンタクトボルト SPEEDY Bスピーディブロック スイベル付コンタクトボルトSPEEDY B
499税込549
1個
当日出荷
ワーク表面がフラットでないクランプ向けです。
用途中空クランプ・アームに取付けて使用。2018年トラスコ掲載ページ4 1733材質セット内容ナット2個
スピーディブロックスイベル付コンタクトボルト SPEEDY Bスピーディブロックスイベル付コンタクトボルトSPEEDY B
469税込516
1個
当日出荷
ワーク表面がフラットでないクランプ向けです。
用途中空クランプ・アームに取付けて使用。トラスコ品番855-0087セット内容ナット2個材質質量(g)102018年トラスコ掲載ページ4 1733
六角コンタクトボルト SPEEDY B六角コンタクトボルトSPEEDY B
179税込197
1個
当日出荷
通常クランプ向けです。
用途中空クランプ・アームに取付けて使用。セット内容ナット2個材質ステンレス2018年トラスコ掲載ページ4 1732
スピーディブロック 六角コンタクトボルト SPEEDY Bスピーディブロック 六角コンタクトボルトSPEEDY B
109税込120
1個
当日出荷
通常クランプ向けです。
用途中空クランプ・アームに取付けて使用。セット内容ナット2個材質2018年トラスコ掲載ページ4 1732
スピーディブロック M12用先端ゴムキャップ SPEEDY Bスピーディブロック M12用先端ゴムキャップSPEEDY B
1,698税込1,868
1個
当日出荷
適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0111材質ゴム質量(g)432018年トラスコ掲載ページ4 1733
スピーディブロック M6用先端ゴムキャップ SPEEDY Bスピーディブロック M6用先端ゴムキャップSPEEDY B
669税込736
1個
当日出荷
適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0108材質ゴム質量(g)92018年トラスコ掲載ページ4 1733
スピーディブロック 10104、10105用先端ゴムキャップ SPEEDY Bスピーディブロック 10104、10105用先端ゴムキャップSPEEDY B
239税込263
1個
当日出荷
適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0106材質ゴム質量(g)82018年トラスコ掲載ページ4 1733
スピーディブロック 10103用先端ゴムキャップ SPEEDY Bスピーディブロック 10103用先端ゴムキャップSPEEDY B
199税込219
1個
当日出荷
適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0105材質ゴム質量(g)62018年トラスコ掲載ページ4 1733
スピーディブロック 10101用先端ゴムキャップ SPEEDY Bスピーディブロック 10101用先端ゴムキャップSPEEDY B
189税込208
1個
当日出荷
適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0103材質ゴム質量(g)22018年トラスコ掲載ページ4 1733
スピーディブロック 10099用先端ゴムキャップ SPEEDY Bスピーディブロック 10099用先端ゴムキャップSPEEDY B
149税込164
1個
当日出荷
適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0101材質ゴム質量(g)12018年トラスコ掲載ページ4 1733
スピーディブロック 重荷重 縦型 SPEEDY Bスピーディブロック 重荷重 縦型SPEEDY B
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
重荷重タイプで強い保持力を必要とする際に最適です。必要に合わせて加工ができます。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。型締め。木工作業材質黒染めスチール
スピーディブロック 横型 SPEEDY Bスピーディブロック 横型SPEEDY B
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
押しと引きの両方で使えます。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。材質亜鉛メッキ済みスチール
プレス3方締クランプ Strong Toolプレス3方締クランプStrong Tool
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
上・下・横の3方向から締める工具です。
用途木工作業や組み立て作業の固定・接着・釘打ちなどの使用します。トラスコ品番859-1954材質鋼板製口の開き(mm)60(タテ)口深(mm)60(ヨコ)
コーナークランプ Strong ToolコーナークランプStrong Tool
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
難しい角度切りが簡単にできます。
用途額縁・パネル・人形ケースの製作に便利です。仕様ブリスターパック入りトラスコ品番853-4703材質アルミ合金角度調整範囲45~90°締め付け幅(mm)(最大)75mm
ロータリープレイン(M12×L2=25) TAKIGEN(タキゲン)ロータリープレイン(M12×L2=25)TAKIGEN(タキゲン)
769税込846
1個
4日以内出荷
ねじ部が自在に首振りする構造で、どんな条件下でも水平が保てるアジャスターです。
用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機・複写機材質シャフト/軟鋼線材(SWRM)、底部/ポリアミド(PA)質量(g)72寸法L1(mm)51.0寸法D(Φmm)50寸法L2(mm)25寸法W(mm)17許容荷重(N)垂直:2940表面仕上げシャフト/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、底部/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)でカバー寸法MM12タキゲンコード20464
318kg トグルクランプ(オートアジャスト) エスコ318kg トグルクランプ(オートアジャスト)エスコ
7,650税込8,415
1個
翌日出荷
ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能
仕様プッシュプル型、横押え型エスコ品番EA639WE-2材質スチール(ニッケルメッキ)ストローク(mm)-1:15、-2:25寸法(mm)57×64全長(mm)225/245締付け能力318クランプポリエチレンキャップ
204kg トグルクランプ(オートアジャスト) エスコ204kg トグルクランプ(オートアジャスト)エスコ
7,650税込8,415
1個
翌日出荷
ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能
仕様水平レバー型・側面取付型エスコ品番EA639WC-1材質スチール(ニッケルメッキ)寸法(mm)45×38全長(mm)167締付け能力204クランプポリエチレンキャップ
318kg トグルクランプ(オートアジャスト) エスコ318kg トグルクランプ(オートアジャスト)エスコ
7,410税込8,151
1個
翌日出荷
ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能
仕様水平レバー型エスコ品番EA639WA-3材質スチール(ニッケルメッキ)寸法(mm)57×64全長(mm)210締付け能力318クランプポリエチレンキャップ
318kg トグルクランプ(オートアジャスト) エスコ318kg トグルクランプ(オートアジャスト)エスコ(1件のレビュー)
7,190税込7,909
1個
翌日出荷
ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能
仕様水平レバー型エスコ品番EA639WA-2材質スチール(ニッケルメッキ)寸法(mm)57×64全長(mm)210締付け能力318クランプポリエチレンキャップ
170kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製) エスコ170kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製)エスコ
6,050税込6,655
1個
翌日出荷
仕様ラッチ型・横フック型・フックの長さ調整可能エスコ品番EA639SF-21材質ステンレス寸法(mm)49.2×212×36.5(H)、(取付金具)49.2×38.1質量(g)270締付け能力170kg取付穴(mm)Φ5.6×4ベーススタンダードフック径(mm)8
900kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製) エスコ900kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製)エスコ
7,450税込8,195
1個
翌日出荷
仕様横ラッチ型・環の長さ調整可能エスコ品番EA639SF-13材質ステンレス寸法(mm)54×171.9×76.1、(取付金具)54×60.3、(環の全長)114.5質量(g)680締付け能力900kg
318kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製) エスコ318kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製)エスコ
6,280税込6,908
1個
翌日出荷
仕様横ラッチ型・環の長さ調整可能エスコ品番EA639SF-12材質ステンレス寸法(mm)44.4×121.8×42.3、(取付金具)44.4×39.7、(環の全長)87.5質量(g)225締付け能力318kg

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

トグルクランプ