5ページ目: トグルクランプ
商品豆知識
仕様垂直レバー・下方押え型
エスコ品番EA639SA-12
寸法(mm)(取付金具)39.7×25.4
材質(本体)ステンレス
質量(g)170
締付け能力91kg
取付穴(mm)Φ5.2×4
クランプネオプレンキャップ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)39.7×64×104
開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)60
1個
¥3,810
税込¥4,191
当日出荷
軸穴を変えることで縦横切替できます。(表記寸法は横使用時)
環の長さ調整が可能です。
仕様縦横兼用ラッチ型
エスコ品番EA639FE-2
材質スチール、亜鉛メッキ
寸法(mm)(本体)60×118.8×85.6(H)、(取付金具)60×51、28×40、(環全長)146、(環径)8
締付け能力700kg
取付穴6箇所
1個
¥4,080
税込¥4,488
翌日出荷
軸穴を変えることで縦横切替できます。(表記寸法は横使用時)
環の長さ調整が可能です。
仕様縦横兼用ラッチ型
エスコ品番EA639FE-1
材質スチール、亜鉛メッキ
寸法(mm)(本体)48×103.66×60.5(H)、(取付金具)48×35、19×39、(環全長)110.5、(環径)6
締付け能力400kg
取付穴6箇所
1個
¥3,280
税込¥3,608
翌日出荷
仕様ラッチ型・環長さ調節可能
エスコ品番EA639FB-2
寸法(mm)(取付金具)60.3×54
材質(本体)スチール(亜鉛メッキ)
質量(g)680
締付け能力900kg
取付穴(mm)Φ8.5×4
クランプネオプレンキャップ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)54×74×74(レバーは除く)
1個
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
仕様横ラッチ型・環長さ調節可能
エスコ品番EA639FB-1
寸法(mm)(取付金具)39.7×44.4
材質(本体)スチール(亜鉛メッキ)
質量(g)225
締付け能力318kg
取付穴(mm)Φ6.3×4
クランプネオプレンキャップ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)44.4×73×41.3(レバーは除く)
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌々日出荷
仕様垂直レバー・下方押え型
エスコ品番EA639CN
寸法(mm)(取付金具)64.3×76.2
材質(本体)スチール、亜鉛メッキ
質量(g)2540
締付け能力550kg
取付穴(mm)Φ8.7×4
クランプネオプレンキャップ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)95.2×229.2×342
開き角度(度)(バー)ロールピンあり:100、ロールピンなし:140、(ハンドル)ロールピンあり:48、ロールピンなし:60
1個
¥5,930
税込¥6,523
翌日出荷
仕様垂直レバー・下方押え型
エスコ品番EA639CA-2
寸法(mm)(取付金具)46×44
材質(本体)スチール、亜鉛メッキ
質量(g)230
締付け能力150kg
取付穴(mm)Φ7×4
クランプネオプレンキャップ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)46×93.7×58.7
開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)175
1個
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
仕様垂直レバー・側面取付型
エスコ品番EA639CA-12
寸法(mm)46×46.6×114.3、(取付金具)46×39.2
材質(本体)スチール、亜鉛メッキ
質量(g)360
締付け能力150kg
取付穴(mm)7×16(6箇所)
クランプネオプレンキャップ
開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)170
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
下方押え型エアークランプ。
用途エアークランプは同時に複数作動でき、機械内の加工や大きなワークを加工する時などに使用すると、作業効率を上げることができます。
材質スチール
取付け方法フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)SPCC
質量(g)315
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
最高高さ(mm)127
材質(ボルト)SUM41
材質(ナット)SPCC
最大長(mm)178.5
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
クランプアーム移動角度(°)90
ハンドル操作角度(°)70
締圧力(kN)1.1(F1)/2.2(F2)
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
材質(本体)SPCC
質量(g)380
寸法D(Φmm)11
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
寸法d(Φmm)6.7
材質(ベース)SCM440
材質(ボルト)SUM41
材質(ナット)SUM41
アズワン品番64-8698-70
材質(シャフト)S45C
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
寸法MM8
締圧力(kN)3
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
付属品クランピングスクリュー
材質SS400
表面処理黒亜鉛メッキ(つや消し)
RoHS指令(10物質対応)対応
黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
強度区分8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
強度区分8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
付属品クランピングスクリュー
材質SS400
表面処理黒亜鉛メッキ(つや消し)
寸法P90°
RoHS指令(10物質対応)対応
黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
付属品クランピングスクリュー
材質SS400
表面処理黒亜鉛メッキ(つや消し)
RoHS指令(10物質対応)対応
横押し型エアークランプ。
用途エアークランプは同時に複数作動でき、機械内の加工や大きなワークを加工する時などに使用すると、作業効率を上げることができます。
材質スチール
取付け方法フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
付属部材を熔接でつないで組み立てるので、作業状況に合わせて使用できます。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です
仕様フランジベース
セット内容本体、クランプアーム、ハンドル、ベース
材質一般構造用圧延鋼
表面処理黒染
下方押え型バリクランプ(TDB1F)を本体に使用していますので作動回数の多いエアー式に適しています。
複数をセットすることにより作業効率の向上を図れます。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です
仕様フランジベース・エアーシリンダー横置き型
セット内容クランプボルトナット:TNN1060、座金:TFW102、ワンタッチ管継手:2個
質量(kg)2
適合チューブ外径(Φmm)6
ボルト径M10×65
ホース外径(Φmm)【エアー接続ホース】6
シリンダストローク(mm)80
クランプアーム移動角度(°)90
ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。
油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質S45C
表面処理無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。
油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質SCM435
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC23
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。
油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質フランジ:SCM435メネジ:SCM420リングプレート:S45Cジョイントブロック:S45Cクランプレバー:SCM435
表面処理フランジ、リングプレート、クランプレバー:黒染め
熱処理フランジ:焼入HRC23メネジ:焼入HRC50リングプレート:焼入HRC23ジョイントブロック:焼入HRC42クランプレバー:焼入HRC23
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。
油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質S45C
熱処理焼入HRC26
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。
油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質S45C
熱処理焼入HRC26
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。
油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質S45C
熱処理焼入HRC26
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。
油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質シリンダ:A7072ピストン:SCM440クランプボルト:SCM435
表面処理クランプボルト:黒染め
熱処理ピストン:焼入HRC45クランプボルト:焼入HRC45
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品フックキャッチ(受側)
材質本体:鍛造、レバー:可鍛鋳鉄、フックキャッチ:鍛造
表面処理黒染め(本体・フックキャッチ)、亜鉛メッキ(フック部)
RoHS指令(10物質対応)対応
引力(kN[kg])3
材質SS400
全長253
質量(kg)0.3
表面処理亜鉛メッキ
全高38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
引力(kN[kg])3
材質SS400
全長242
表面処理亜鉛メッキ
全高38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
仕様クランピングスクリューラバーキャップ付
材質本体:可鍛鋳鉄、ハンドル:SS400
表面処理本体:黒染め、ハンドル:亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400
長さ(mm)35
全長139
質量(kg)0.4
ピッチ1.25
表面処理亜鉛メッキ
ボルト径M8
寸法EM20×1.5
全高86
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)(J1)2.5、(J2)2.5
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。