絞り込み
ブランド
  • BIGMAN(ビッグマン)
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(226)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(54)
  • 土牛(44)
  • BAHCO(バーコ)(31)
  • SK11(30)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(23)
  • バクマ工業(20)
  • オーエッチ工業(17)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(16)
  • 浅野木工所(13)
  • マルキン印(13)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(12)
  • RS PRO(12)
  • Ampco(11)
  • ヤヨイ化学(10)
  • スーパーツール(9)
  • 浅香工業(9)
  • 千吉(7)
全長(mm)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(3)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(3)
  • 240~260未満(2)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(3)
  • 350~400未満(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木製クサビ BIGMAN(ビッグマン)木製クサビBIGMAN(ビッグマン)(5件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷
スキ・クワ等の農耕具の抜けやガタつき防止。
仕様鍬用材質寸法(mm)65×20×8質量(g)8タイプ
平タガネ ショット BIGMAN(ビッグマン)平タガネ ショットBIGMAN(ビッグマン)
289税込318
1本
当日出荷から4日以内出荷
荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあるため、切る作業にも使用可能です。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。
用途コンクリートのハツリ作業、溶接のスパッタ除去などに。材質SC材タイプ平タガネ
ひし縞クサビ BIGMAN(ビッグマン)ひし縞クサビBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
88税込97
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
ハンマーなどの木柄の中心に打ち込んでください。
ハンドガードチゼル(チス刃/平刃) BIGMAN(ビッグマン)ハンドガードチゼル(チス刃/平刃)BIGMAN(ビッグマン)
839税込923
1個
当日出荷から3日以内出荷
作業時、手がガードされているので、安心してハンマーを振り下ろせる。クロムバナジウム素材で耐久性に優れています。平刃は、両刃仕様を選択。右利き、左利き関係なく使用出来ます。
用途コンクリートや石材のはつり作業に。付属品刃先カバー材質刃部:クロムバナジウム、グリップ:PP/TPR寸法(mm)210×98×77ブラック/ブラウン対辺(mm)【頭六角部】約19
チスタガネ ショット BIGMAN(ビッグマン)チスタガネ ショットBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷から4日以内出荷
荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあります。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。
用途コンクリートのハツリ作業などに。材質SC材タイプチスタガネ
木製クサビ BIGMAN(ビッグマン)木製クサビBIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
90税込99
1個
当日出荷
鋤などの農耕具の抜けやがたつき防止に樫
仕様鍬用材質寸法(mm)80×22×9質量(g)11タイプ
ステンレス鍛冶屋バール BIGMAN(ビッグマン)ステンレス鍛冶屋バールBIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
鍛冶屋バール ミラー仕上げ。内装工事に最適。いつまでも美しい。サビに強い。
材質ステンレス(SUS420)硬度本体HRC40±1、頭・尾HRC45±1
コーナーチゼル90度 BIGMAN(ビッグマン)コーナーチゼル90度BIGMAN(ビッグマン)
1,298税込1,428
1個
欠品中
簡易的な「ほぞ」を容易に組むことが出来ます。
用途木材料の90度角とり作業に材質45C、本体:カーボンスチール/グリップ:TPR寸法(mm)180×30×30全長(mm)230ブラック/ブルー質量(g)140刃長(mm)70グリップ径(Φmm)30刃幅(mm)12×12
段付クサビ BIGMAN(ビッグマン)段付クサビBIGMAN(ビッグマン)(3件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
園芸用クサビはスベリ止面を木柄に接するよう図の位置に打ち込んで下さい。
仕様小鍬用材質
チスタガネ ショット BIGMAN(ビッグマン)チスタガネ ショットBIGMAN(ビッグマン)
899税込989
1本
当日出荷から4日以内出荷
荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあります。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。ロングタイプ。
用途コンクリートのハツリ作業などに。材質SC材全長(mm)300タイプロングチスタガネ
インテリアバール BIGMAN(ビッグマン)インテリアバールBIGMAN(ビッグマン)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
内装工事に最適 クロムメッキ仕上げ 作業に便利なV型の形状 起こす・剥がす
材質スチール・クロームメッキ全長(mm)170質量(g)120硬度HRC45±1
スリムバー BIGMAN(ビッグマン)スリムバーBIGMAN(ビッグマン)
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
工具用特殊鋼材を使用、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現。くぎ抜きのヘッド部をハンマーでたたけば、手に響くことなく頭のとんだ釘や曲がった釘も抜けます。尾部を薄く、幅広に設計。全体をスリムに仕上げ、軽く作業性がアップ。
用途くぎ抜き作業に。タイル、壁材、床材等のはがし作業に。テコとして。
SDSコールドチゼル BIGMAN(ビッグマン)SDSコールドチゼルBIGMAN(ビッグマン)
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
SDSプラスシャンクとなっております
用途ハツリ作業に材質鋼材軸径SDSプラス
SDSフラットチゼル BIGMAN(ビッグマン)SDSフラットチゼルBIGMAN(ビッグマン)
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
SDSプラスシャンクとなっております
用途ハツリ作業に材質鋼材軸径SDSプラス
チスタガネ BIGMAN(ビッグマン)チスタガネBIGMAN(ビッグマン)
389税込428
1本
4日以内出荷
はつり作業に 薄鉄板の切断に
平タガネ ショット BIGMAN(ビッグマン)平タガネ ショットBIGMAN(ビッグマン)
829税込912
1本
3日以内出荷
荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあるため、切る作業にも使用可能です。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。ロングタイプ。
用途コンクリートのハツリ作業、溶接のスパッタ除去などに。材質SC材全長(mm)300タイプロング平タガネ
インテリアバール BIGMAN(ビッグマン)インテリアバールBIGMAN(ビッグマン)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
起こす・剥がす
材質スチール・クロームメッキ全長(mm)200質量(g)180硬度HRC45±1
バール/タガネ/クサビ