絞り込み
ブランド
  • TTC
  • モノタロウ(38)
  • エスコ(853)
  • KNIPEX(クニペックス)(521)
  • RS PRO(222)
  • TSUNODA(ツノダ)(162)
  • スリーピークス(152)
  • KEIBA(142)
  • フジ矢(129)
  • BAHCO(バーコ)(122)
  • 室本鉄工(120)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(107)
  • KLEIN TOOLS(93)
  • TRUSCO(79)
  • IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(75)
  • エンジニア(73)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(71)
  • ハゼット(66)
  • トップ工業(59)
  • KTC(57)
  • VICTOR(花園工具)(55)
全長(mm)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(7)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(4)
  • 180~200未満(2)
  • 200~220未満(4)
  • 220~240未満(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジぷら TTCラジぷらTTC(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
くわえ部がソフトな為、メッキ品、宝飾品、ステンレス、プラスチックなど傷つけにくいです
用途メッキ品、宝飾品、ステンレス、プラスチックなど、傷つけたくない作業用に。トラスコ品番146-1790
TTC ラジぷら 交換用樹脂パット TTCTTC ラジぷら 交換用樹脂パットTTC(2件のレビュー)
239税込263
1セット(2個)
当日出荷
かんたん取付け!!ネジ不要アタッチメント!!外し方;細い棒で差し込む。取り付け方;本体の樹脂の凹凸を合わせてハメ込むだけ!
用途TTCラジぷら専用交換樹脂パットアズワン品番64-3670-01
マイクロニッパー 先細タイプ 成型グリップ バネ付き TTCマイクロニッパー 先細タイプ 成型グリップ バネ付きTTC
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用小型ながらステンレス線も切れる万能型ニッパーバネによる連続作業の作業性に優れ、過開き防止ストッパー付き
用途電子機器の組み立てやメンテナンスにトラスコ品番353-7670材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC形状刃表面:ラウンド刃全長(mm)131ハンドル二重成型エラストマーグリップ切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6切断能力(mm)軟銅線Φ2.0バネあり切断能力(mm2)銅より線:3.5RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
TTC ラジぷら バネ付き TTCTTC ラジぷら バネ付きTTC(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
傷をつけないでガッチリ掴む!!キズをつけないソフトなくわえ部を採用した製品!!ホビー、アクセサリー、クラフト作業に!!色々な形に対応できる溝形状!!1ワイヤー曲げに適当な半円溝。2パイプや角棒つかみに。3細かい溝は平たい物に。4ビーズなど球体もしっかり保持。簡単取付け!!【ネジ不要】ラジぷら専用交換樹脂パッド(125mm/165mm共通部品)も別売でご用意しております。
用途掴んだり曲げたりする作業に。材質柄被覆:塩化ビニール、くわえ部:ポリアミド樹脂全長(mm)165材質(本体)機械構造用炭素鋼質量(g)90頭部厚(mm)8頭部幅(mm)13先端長(mm)30アズワン品番64-3670-05
アングルニッパー カクッとニッパー TTCアングルニッパー カクッとニッパーTTC
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
スリムな先端形状で狭い部分に入り込めるため、変則的な箇所の切断が可能です。フラット刃でキレイな切断面です。バネ付で連続作業の負担を軽減します。プラスチック曲面のバリ取りに最適です。樹脂、アルミ線、銅線、軟鉄線、真鍮線の切断も可能です。
用途樹脂射出成型品のバリ取りやゲートカットにDIY、ホビー、クラフトの線材切断に。形状刃表面:フラット刃切断能力(mm)真鍮線:Φ1.6切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0切断能力(mm)プラスチックΦ5.0RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)樹脂Φ5.0切断能力(mm)ABS樹脂Φ5.0
エンドニッパー(喰切)成型グリップ バネ付き TTCエンドニッパー(喰切)成型グリップ バネ付きTTC(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用垂直刃で際の切断に便利。強力刃で硬い線材も切断可能バネによる連続作業の負担を軽減に効率アップ
用途模型組立や籐細工の突起物切断に最適です。トラスコ品番353-7679材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC形状刃表面:ラウンド全長(mm)123ハンドル二重成型エラストマーグリップ切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6切断能力(mm)軟銅線Φ2.0切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0バネありRoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレスΦ1.2
電工パワー斜めニッパー TTC電工パワー斜めニッパーTTC
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
VVF線2.0×3心の切断もできる長い刃切断面もきれいなフラット刃形状ステンレス線からより線まであらゆる線材の切断が可能端子の圧着ができる簡易圧着機能付き先端部を使いステップル外しが簡単にできる斜め刃だから際での作業も楽々手にやさしいエラストマー二重成型グリップに滑りにくいテクスチャー模様を採用ストラップホール付きで安全作業
用途電気工事のケーブルや銅線などの切断、圧着作業やステープル外しにトラスコ品番408-2393材質本体:機械構造用炭素鋼、全体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~64HRC、グリップ:エラストマー樹脂形状刃表面:セミフラッシュカバーエラストマー二重成型グリップ全長(mm)201切断能力(mm)軟鉄線Φ2.6切断能力(mm)軟銅線Φ4.0RoHS指令(10物質対応)対応
電工パワーVAペンチ TTC電工パワーVAペンチTTC
3,898税込4,288
1丁
当日出荷
ケーブルカッターとペンチ、2種類の工具が一丁にVVF線やIV線、キャブタイヤなどのケーブルを軽い力で切断し、仕上がりもきれいなケーブル刃アンテナ支線やステンレス線などの硬い線も切断できる強力刃先端つかみ部は非対称にすることで3点保持でき、しっかりつかめる先端つかみ部には丸形状にフィットする縦溝もあり、安定してさらに保持力がアップ手にやさしいエラストマー二重成型グリップには滑りにくいテクスチャー入り
用途ケーブルやアンテナ支線の切断、保持などの電気工事に仕様落下防止用ひも取付穴:ありトラスコ品番408-2392材質本体:機械構造用炭素鋼、全体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~64HRC、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)212ハンドルエラストマー二重成型切断能力(mm)軟銅線Φ3.2切断能力(mm2)IV線22RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)VA線(VVF)2.6×3芯
電工パワーニッパー(薄刃) TTC電工パワーニッパー(薄刃)TTC
2,798税込3,078
1丁
当日出荷から9日以内出荷
従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が約30%軽減しています。偏芯テコの効果により、長時間の作業による負担を軽減します。作業効率が大幅に向上します。
用途IV線・VA線など電気工事で必要な線材の切断に仕様薄刃材質/仕上特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール刃形ラウンド刃切断能力(mm2)IV線22
ニッパー 成型グリップ バネ付き TTCニッパー 成型グリップ バネ付きTTC
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用小型ながらステンレス線も切れる万能型ニッパーバネによる連続作業の作業性に優れ、過開き防止ストッパー付き
材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC形状刃表面:ラウンド刃ハンドル二重成型エラストマーグリップバネあり切断能力(mm2)銅より線:3.5RoHS指令(10物質対応)対応
KingTTC TTCKingTTCTTC
1,898税込2,088
1丁
欠品中
電線や針金などの連続切断作業に最適な開閉ばねが付いています。JIS規格品です。
トラスコ品番680-0182全長(mm)162
ペンチ 成型グリップ バネ付き TTCペンチ 成型グリップ バネ付きTTC
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用先端溝付きで滑らずしっかり掴むボルトやナットなど掴みやすいセレーション加工の掴み部も搭載バネツキで連続作業の負担軽減小さくてもつかむ、切る、曲げるができる本格派のペンチです。
用途精密機器のメンテナンスや小さな部品の保持取付、線材の切断に仕様落下防止用ひも取付穴:ありトラスコ品番353-7673材質機械構造用炭素鋼、グリップ:二重成型エラストマーグリップ、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ56~62HRC全長(mm)123ハンドル二重成型エラストマー切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6切断能力(mm)軟銅線Φ2.0切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0RoHS指令(10物質対応)対応
バネ付きウォーターポンププライヤー ドライバー付き TTCバネ付きウォーターポンププライヤー ドライバー付きTTC
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
ばね内蔵で連続作業がスムーズに可能です。ショートサイズなのに口開きは250mmサイズ級です。水栓メーターや止水栓の開閉に便利なドライバー付きです。スリムヘッドで狭い場所でも取り回しが容易です。軟鉄線Φ2.6mm対応の番線カッター付きです。非対称のつかみ部で安定性の高い3点保持でしっかりホールドします。丸・角・板などあらゆる形状に対応します。
用途ガス・水道・空調などの配管工事、自動車整備などに。付属品ドライバー付きトラスコ品番340-4278材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、表面処理:ニッケルクロムメッキ、焼入れ:無酸化全体焼入れ44~52HRC全長(mm)211タイプばね付深さ(mm)くわえ部:37最大口開き(mm)51パイプ径(Φmm)使用範囲:約6~51頭部厚(mm)9頭部幅(mm)48調整方法5段階柄幅(mm)45切断能力(Φmm) 軟鉄線番線カッター:2.6RoHS指令(10物質対応)対応
強力ニッパー TTC強力ニッパーTTC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
耐久性、切断能力に優れ、長年に渡りお使い頂けます。
用途電気工事、DIYでの針金やステンレス、より線の切断にトラスコ品番146-1787材質特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)189質量(g)230切断能力(mm)軟鉄線Φ2.6切断能力(Φmm) 銅線Φ3.6アズワン品番64-8466-81切断能力(Φmm2) より線VSF5.5切断能力(mm)ステンレスΦ2.0
JISスリムプライヤー  Z型 バネ付 TTCJISスリムプライヤー Z型 バネ付TTC
999税込1,099
1個
5日以内出荷
バネ内蔵で、連続作業に適しています。作業しやすいスリムな先端形状。非対称形状つかみ刃でガッチリつかみます。
用途配管作業等に。全長(mm)200質量(g)250呼び寸法(mm)200切断能力(mm)軟鉄線Φ2.6
KingTTC 強力ニッパ TTCKingTTC 強力ニッパTTC
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
最もスタンダードなニッパーです。JIS認証取得商品です。
トラスコ品番680-0184材質機械構造用炭素鋼、グリップ:ビニールコーティング全長(mm)132刃形【表面】ラウンド刃切断能力(mm)軟鉄線1.8切断能力(mm)軟銅線2.6切断能力(Φmm2) より線VSF2切断能力(mm)ステンレス1.2
エッジニッパー 成型グリップ バネ付き TTCエッジニッパー 成型グリップ バネ付きTTC
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用本体に対し45°の先端刃があり、平面上に突起した線材等の精密切断に便利。切断時に刃がブレない横ブレ防止ピン付バネによる連続作業の負担を軽減に効率アップ
用途小さい部品の切り出しや基盤の配線作業にトラスコ品番353-7671材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC形状刃表面:フラット刃全長(mm)124ハンドル二重成型エラストマーグリップ切断能力(mm)軟銅線Φ1.2バネあり切断能力(mm)プラスチックΦ2.0切断能力(mm2)銅より線:1.25RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ABS樹脂Φ2.0
ラジオ・プラニッパーセット TTCラジオ・プラニッパーセットTTC
3,398税込3,738
1セット(2個)
当日出荷
手のひらサイズのラジオペンチとプラスチックニッパーの2点セットです。
用途掴む・曲げる・切る作業に。材質柄被覆:塩化ビニール材質(本体)機械構造用炭素鋼切断能力プラスチックニッパー:銅線1.6Φmm より線2.0mm2 プラスチック4.0mm切断能力(Φmm)ラジオペンチ:軟鉄線1.2硬度HRC42~50硬度HRC(刃部)54~62バネコイルばね
電工パワーニッパー(強力刃) TTC電工パワーニッパー(強力刃)TTC(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1丁
当日出荷から9日以内出荷
従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が約30%軽減しています。偏芯テコの効果により、長時間の作業による負担を軽減します。作業効率が大幅に向上します。
用途IV線・VA線など電気工事で必要な線材の切断に材質/仕上特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール刃形厚刃
ウォーターポンププライヤーボックスジョイント TTCウォーターポンププライヤーボックスジョイントTTC
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
ガタつきにくい高剛性、ボックスジョイント構造 2つの本体を差し込んで組み、ジョイントすることで高剛性、高耐久構造になっています。サビに強いニッケルクロムメッキ。
用途配管作業に。
ホールドプライヤー TTCホールドプライヤーTTC(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
平行に開くカーブの刃列が複数の刃でガッチリ掴みます。番線カッター機能で番線Φ2.0が切れる。
用途配管作業や掴み回す作業に。切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●なまし鉄線(番線)2.0
スリムプライヤー TTCスリムプライヤーTTC
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
非対称形状の刃が3点保持することで安定してガッチリと掴めます。高耐久性のカシメ構造でガタツキにくく、薄い。
用途配管作業や掴み回す作業に。
ラジオペンチ 成型グリップ バネ付き TTCラジオペンチ 成型グリップ バネ付きTTC
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用先端で細かい加工や保持、線材の切断に使用できます。
用途精密機器のメンテナンスなど、小さな部品の保持や取り付け線材の切断に。材質機械構造用炭素鋼、グリップ:二重成型エラストマーグリップ、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ56~62HRCハンドル二重成型エラストマーグリップ切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6切断可能線径(Φmm)Φ1.2(ステンレス)切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0バネありRoHS指令(10物質対応)対応
プラニッパー 成型グリップ バネ付き TTCプラニッパー 成型グリップ バネ付きTTC
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用プラスチックの切断に最適な刃形状バネによる連続作業の負担を軽減に効率アップ
用途プラモデルや樹脂成型品のゲートやデグスの切断に。トラスコ品番353-7675材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC形状刃表面:ラウンド刃全長(mm)124ハンドル二重成型エラストマーグリップバネばね付切断能力(mm)プラスチックΦ5.0RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ABS樹脂Φ5.0
マイクロニッパー 成型グリップ バネ付 TTCマイクロニッパー 成型グリップ バネ付TTC
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用小型ながらステンレス線も切れる万能型ニッパーバネによる連続作業の作業性に優れ、過開き防止ストッパー付き
用途針金や銅線、より線など細い線材カットに。トラスコ品番353-7672材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC形状刃表面:ラウンド刃全長(mm)133ハンドル二重成型エラストマーグリップ切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6切断能力(mm)軟銅線Φ2.0バネあり切断能力(mm2)銅より線:3.5RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
ウォーターポンププライヤー(ばね付き) TTCウォーターポンププライヤー(ばね付き)TTC
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
厳格な品質管理を行って製造している日本産業規格(JIS)適合品です。5段階口開き調整が可能です。サビに強いメッキ仕上げです。手になじむビニールコーティンググリップを採用しています。バネ内蔵で連続作業がスムーズです。
用途ガス・水道・空調などの配管工事、自動車整備などに。トラスコ品番240-9200材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)253最大口開き(mm)51調整方法5段階RoHS指令(10物質対応)対応
ラジオペンチ RP‐150SH JIS TTCラジオペンチ RP‐150SH JISTTC
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
JIS認証取得品耐久性や切断能力に優れたスタンダード品
用途電気工事、精密きっきのメンテナンスなどのプロフェッショナルからDIYなどの家庭用まで材質本体:機械構造用炭素鋼、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~62HRCハンドル塩化ビニール切断能力(Φmm) 銅線Φ2.6RoHS指令(10物質対応)対応
スリムプライヤー バネ付き TTCスリムプライヤー バネ付きTTC
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
非対称形状の刃が3点保持することで安定してガッチリと掴めます。高耐久性のカシメ構造でガタツキにくく、薄い。バネ付で作業性UP。
用途配管作業や掴み回す作業に。
ラジオペンチ TTCラジオペンチTTC(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
先端で繊細な加工がしやすい刃がないタイプ。掴んだ際にワークを傷つけにくい溝なし仕様。バネによる連続作業の負担を軽減。
用途アクセサリーや精密機器など、小さな部品の曲げ加工、保持や取り付けに。トラスコ品番405-9661材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)124RoHS指令(10物質対応)対応
斜ペン(斜めリードペンチ) TTC斜ペン(斜めリードペンチ)TTC
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
斜め構造の先端により、折り曲げ作業や差し込み作業、掴み作業が無理なく自然な手の角度で快適に作業ができる。ピンセットのように細やかな作業にも、またペンチらしいしっかりとつかむ作業にも対応。曲げる、つかむ、抜く、差し込む等の作業効率が見違えるほどにアップ。
用途エッチングパーツの折り曲げや、アクセサリー・クラフトでのパーツの抜き差し作業に。仕様落下防止用ひも取付穴:無しトラスコ品番377-8931材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、無酸化全体焼入れ42~50HRCカバー全長(mm)119RoHS指令(10物質対応)対応
ロングリーチプライヤー TTCロングリーチプライヤーTTC
3,598税込3,958
1丁
当日出荷
全長が長くスリムな先端が手の届きにくい狭所作業に最適です。
用途自動車・農機具・産業機械等の作業・メンテナンスに。RoHS指令(10物質対応)対応
電工パワー万能ペンチ(圧着機能付) TTC電工パワー万能ペンチ(圧着機能付)TTC
3,498税込3,848
1丁
9日以内出荷
従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が30%軽減しています。 切断物を挟んだ状態のときに握りやすく力が入るグリップ形状です。 偏芯テコの効果により、長時間の作業による負担を軽減します。
材質特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6×3芯仕様圧着機能:有、落下防止用ひも取付穴:無
電工パワーペンチ TTC電工パワーペンチTTC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
9日以内出荷
従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が30%軽減しています。 切断物を挟んだ状態のときに握りやすく力が入るグリップ形状です。 偏芯テコの効果により、長時間の作業による負担を軽減します。
材質特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール切断能力(Φmm) 銅線4.0切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2仕様圧着機能:無、落下防止用ひも取付穴:無切断能力(mm2)IV線14
JISスリムプライヤー  Z型 バネ付 TTCJISスリムプライヤー Z型 バネ付TTC
859税込945
1個
当日出荷
バネ内蔵で、連続作業に適しています。作業しやすいスリムな先端形状。非対称形状つかみ刃でガッチリつかみます。
用途配管作業等に。全長(mm)170質量(g)165呼び寸法(mm)150切断能力(mm)軟鉄線Φ2.0
ペンチ/プライヤ/ニッパー