多機能プライヤーKLEIN TOOLS翌々日出荷
一台で剥く、切断、ねじる、圧着が行えるため、作業時間の短縮と工具の数を減らせます。
10-14AWG単線と12-16AWGのより線の被覆を剥くことができます。
偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。
非絶縁のコネクタ、端子の圧着が可能です。
特許を取得したJourneyman[TM]ハンドルでは、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。
用途電線の切断・ねじり・被覆剥ぎ取りに非絶縁端子・ラグのかしめ作業にトラスコ品番195-2130材質特殊鋼、グリップ:コンフォート厚さ(mm)12.7全長(mm)203.2質量(g)280切断能力(Φmm) 鉄線2.3色(グリップ)グレー/ブラック
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
ページ: 1/ 3