絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
全長(mm)
  • 160~180未満(3)
  • 180~200未満(4)
  • 200~220未満(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(17)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ペンチ/プライヤ/ニッパー :「BOS」の検索結果

関連キーワード
  • bosch
  • ボッシュ
  • ラジオペンチ 先細
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー3種セット BOSCH(ボッシュ)ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー3種セットBOSCH(ボッシュ)
6,898税込7,588
1セット(3丁)
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。刃先は、硬質炭素鋼(60±2HRC)製の高品質。グリップ面の隙間がわずか0.1~0.3mmで、高精度。人間工学に基づいた形状。クロムニッケルメッキの表面により、高い防錆性。ソフトグリップ。
用途線材などの加工(曲げる、切断など)セット内容ペンチ、ラジオペンチ、ニッパー材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR質量(g)(ペンチ)254、(ラジオペンチ)170、(ニッパー)186寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ペンチ)180×61×20、(ラジオペンチ)180×57×17、(ニッパー)160×61×20切断能力(Φmm)【硬線】1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターポンププライヤー BOSCH(ボッシュ)ウォーターポンププライヤーBOSCH(ボッシュ)
3,898税込4,288
1丁
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ボタンを押すだけで、さまざまな材料のサイズに26段階調整。スリムハンドル。ソフトグリップ。
用途パイプ配管作業材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR全長(mm)250質量(g)365硬さ【ロックウェル】60HRC寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×18×57最大口開き(mm)46RoHS指令(10物質対応)対応調整機能26
プライヤーレンチ BOSCH(ボッシュ)プライヤーレンチBOSCH(ボッシュ)
6,898税込7,588
1丁
当日出荷
ボッシュプロフェッショナルハンドツールシリーズです。調整ポジション21段階です。最大ナットつかみ範囲48mmです。人間工学に基づいた握りやすいグリップです。ソフトグリップ
用途配管、設備工事などにおけるナット締め、緩め作業材質金属部:クロムバナジウム合金鋼全長(mm)250質量(g)546寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)25×266×56範囲(mm)【最大ナットつかみ】48RoHS指令(10物質対応)対応
ラジオペンチ BOSCH(ボッシュ)ラジオペンチBOSCH(ボッシュ)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。刃先は、硬質炭素鋼(60±2HRC)製の高品質。グリップ面の隙間がわずか0.1~0.3mmで、高精度。人間工学に基づいた形状。クロムニッケルメッキの表面により、高い防錆性。ソフトグリップ。
用途線材などの加工(曲げる、切断など)材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR質量(g)170寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×57×17切断能力(Φmm)【硬線】1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターポンププライヤー BOSCH(ボッシュ)ウォーターポンププライヤーBOSCH(ボッシュ)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
ボッシュプロフェッショナルハンドツールシリーズです。調整ポジション20段階です。最大パイプつかみ範囲46mmです。人間工学に基づいた握りやすいグリップです。ソフトグリップ
用途水道管工事におけるパイプ配管作業材質金属部:クロムバナジウム合金鋼全長(mm)250質量(g)359寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×252×53最大口開き(mm)46RoHS指令(10物質対応)対応調整機能20
絶縁ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー3種セット BOSCH(ボッシュ)絶縁ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー3種セットBOSCH(ボッシュ)
11,980税込13,178
1セット(3丁)
当日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
用途線材などの加工(曲げる、切断など)セット内容ペンチ、ラジオペンチ、ニッパー×各1。L-BOXX用ハーフインレイ×1。材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼全長(mm)180(ペンチ)、200(ニッパー)、200(ラジオペンチ)質量(g)278(ペンチ)、229(ニッパー)、315(ラジオペンチ)切断能力(Φmm) 硬線1.6ロックウェル硬度57~63HRCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
ニッパー BOSCH(ボッシュ)ニッパーBOSCH(ボッシュ)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。刃先は、硬質炭素鋼(60±2HRC)製の高品質。グリップ面の隙間がわずか0.1~0.3mmで、高精度。人間工学に基づいた形状。クロムニッケルメッキの表面により、高い防錆性。ソフトグリップ。
用途線材などの加工(曲げる、切断など)材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR質量(g)186寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×61×20切断能力(Φmm)【硬線】1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ペンチ BOSCH(ボッシュ)ペンチBOSCH(ボッシュ)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。刃先は、硬質炭素鋼(60±2HRC)製の高品質。グリップ面の隙間がわずか0.1~0.3mmで、高精度。人間工学に基づいた形状。クロムニッケルメッキの表面により、高い防錆性。ソフトグリップ。
用途線材などの加工(曲げる、切断など)材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR質量(g)254寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×20×61切断能力(Φmm)【硬線】1.6RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁圧着ペンチ BOSCH(ボッシュ)絶縁圧着ペンチBOSCH(ボッシュ)
5,498税込6,048
1丁
当日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
用途線材などの加工(圧着)材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼全長(mm)180質量(g)260圧着範囲(mm2)0.25~16RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
絶縁ウォーターポンププライヤー BOSCH(ボッシュ)絶縁ウォーターポンププライヤーBOSCH(ボッシュ)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。調整ポジション20段階、最大パイプつかみ範囲46mm。ソフトグリップ。
用途水道管工事におけるパイプ配管作業材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼全長(mm)250質量(g)364最大口開き(mm)46ロックウェル硬度57~63HRCRoHS指令(10物質対応)対応調整機能20耐電圧(V)1000
ペンチ・ラジオペンチ2種セット BOSCH(ボッシュ)ペンチ・ラジオペンチ2種セットBOSCH(ボッシュ)
4,798税込5,278
1セット(2丁)
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。刃先は、硬質炭素鋼(60±2HRC)製の高品質。グリップ面の隙間がわずか0.1~0.3mmで、高精度。人間工学に基づいた形状。クロムニッケルメッキの表面により、高い防錆性。ソフトグリップ。
用途線材などの加工(曲げる、切断など)セット内容ペンチ、ラジオペンチ材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR質量(g)(ペンチ)254、(ラジオペンチ)170寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ペンチ)180×61×20、(ラジオペンチ)180×57×17切断能力(Φmm)【硬線】1.6RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ペンチ BOSCH(ボッシュ)絶縁ペンチBOSCH(ボッシュ)
4,398税込4,838
1丁
当日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
用途線材などの加工材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼全長(mm)180質量(g)278切断能力(Φmm) 硬線1.6ロックウェル硬度57~63HRCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
絶縁ニッパー BOSCH(ボッシュ)絶縁ニッパーBOSCH(ボッシュ)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
用途線材などの加工材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼切断能力(Φmm) 硬線1.6ロックウェル硬度57~63HRCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
絶縁ハンドツール4種セット BOSCH(ボッシュ)絶縁ハンドツール4種セットBOSCH(ボッシュ)
15,980税込17,578
1セット(4丁)
当日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
用途線材などの加工(曲げる、切断など)。ケーブルのストリップ作業。セット内容ペンチ、ラジオペンチ、ニッパー、ストリッパー×各1。L-BOXX用ハーフインレイ×1。材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼全長(mm)180(ペンチ)、200(ニッパー)、200(ラジオペンチ)、160(ワイヤーストリッパー)質量(g)278(ペンチ)、229(ニッパー)、315(ラジオペンチ)、187(ワイヤーストリッパー)適合面積(m2)~10(ワイヤーストリッパー)切断能力(Φmm) 硬線1.6(ペンチ、ニッパー、ラジオペンチ)ロックウェル硬度57~63HRCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
絶縁ラジオペンチ BOSCH(ボッシュ)絶縁ラジオペンチBOSCH(ボッシュ)
4,398税込4,838
1丁
当日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
用途線材などの加工材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼全長(mm)200質量(g)222切断能力(Φmm) 硬線1.6ロックウェル硬度57~63HRCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
絶縁先曲がりラジオペンチ BOSCH(ボッシュ)絶縁先曲がりラジオペンチBOSCH(ボッシュ)
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
用途線材などの加工材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼全長(mm)200質量(g)223角度(°)【先曲がり】40切断能力(Φmm) 硬線1.6ロックウェル硬度57~63HRCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
プロフェッショナル ニッパー BOSCH(ボッシュ)プロフェッショナル ニッパーBOSCH(ボッシュ)
3,500税込3,850
1丁
3日以内出荷
人間工学に基づいた使いやすいデザイン、衝撃吸収性の柔らかいグリップ。プロ仕様です。
用途線材などの加工(曲げる、切断など)トラスコ品番213-3846全長(mm)165材質/仕上金属部;クロムバナジウム質量(g)213アズワン品番64-4011-61
プロフェッショナル ラジオペンチ BOSCH(ボッシュ)プロフェッショナル ラジオペンチBOSCH(ボッシュ)
3,698税込4,068
1丁
3日以内出荷
人間工学に基づいた使いやすいデザイン、衝撃吸収性の柔らかいグリップ。プロ仕様です。
用途線材などの加工(曲げる、切断など)トラスコ品番213-6997全長(mm)204材質/仕上金属部;クロムバナジウム質量(g)220アズワン品番64-4011-62
プロフェッショナル ペンチ BOSCH(ボッシュ)プロフェッショナル ペンチBOSCH(ボッシュ)
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
人間工学に基づいた使いやすいデザイン、衝撃吸収性の柔らかいグリップ。プロ仕様です。
用途線材などの加工(曲げる、切断など)トラスコ品番213-6956材質/仕上金属部;クロムバナジウム質量(g)264アズワン品番64-4011-63
osb特集
おすすめ人気ランキング
ペンチ/プライヤ/ニッパー