絞り込み
ブランド
  • IRWIN
  • モノタロウ(38)
  • エスコ(851)
  • KNIPEX(クニペックス)(514)
  • RS PRO(217)
  • TSUNODA(ツノダ)(161)
  • スリーピークス(152)
  • KEIBA(142)
  • フジ矢(127)
  • BAHCO(バーコ)(123)
  • 室本鉄工(120)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(107)
  • KLEIN TOOLS(97)
  • TRUSCO(79)
  • IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(75)
  • エンジニア(74)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(69)
  • ハゼット(66)
  • トップ工業(59)
  • KTC(57)
  • VICTOR(花園工具)(55)
全長(mm)
  • 10~20未満(1)
  • 30~40未満(2)
  • 100~120未満(2)
  • 120~140未満(3)
  • 140~160未満(3)
  • 160~180未満(3)
  • 180~200未満(5)
  • 200~220未満(1)
  • 220~240未満(6)
  • 240~260未満(1)
  • 260~280未満(2)
  • 280~300未満(1)
  • 450~500未満(2)
  • 600~650未満(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッキングCクランプ IRWINロッキングCクランプIRWIN(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁ほか
当日出荷
角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、接着作業に最適です。 障害物を避けて奥深い場所をクランプする事ができます。
種類グリッププライヤ
スタンダード ロッキングプライヤー(ワイヤーカッター付) IRWINスタンダード ロッキングプライヤー(ワイヤーカッター付)IRWIN(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁ほか
当日出荷
汎用性の高いロッキングプライヤーです。
種類グリッププライヤ
ロングノーズ ロッキングプライヤー(ワイヤーカッター付き) IRWINロングノーズ ロッキングプライヤー(ワイヤーカッター付き)IRWIN(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁ほか
当日出荷
長い直線あご形状は狭く限定された場所での作業に最適です。 またロッキングプライヤーの中でも精密作業に適した形状をしています。
種類グリッププライヤ
スイベルパッドロッキングCクランプ IRWINスイベルパッドロッキングCクランプIRWIN(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁ほか
当日出荷
先端のスイベルパッドは不揃いでクランプしにくい形状のもの(テーパーなど)を固定するのに最適です。
種類グリッププライヤ
溶接クランプ IRWIN溶接クランプIRWIN(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
丸材や角材を正確に合わせ、固定できます。 また、U字型のあごは溶接個所を見ながら作業ができます。
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)70寸法L(mm)225タイプ9R寸法A(mm)71寸法B(mm)49寸法C(mm)69
プライヤー&レンチ IRWINプライヤー&レンチIRWIN(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
モンキーレンチの機能とプライヤーの使い勝手の良さを融合!狭いスペースにも簡単にアクセス可能(狭いスペースでのアゴの開き幅調節が従来のモンキーレンチより簡単に出来ます。)また、人間工学に基づいたハンドルにより快適さとコントロール性が向上。インチサイズとミリサイズのスパナの機能をカバー!刃の無いフラットな掴み面を採用する事で対象物への傷や破損を防ぎます。化粧ナット等、傷つけたくない物を掴むのに最適。ラチェット機構でより早く、より簡単にボルトナットを回すことが可能。クイックアジャスト機構を採用。ボタンを押してスライドするだけで開口。閉口時はボタン操作なしで調節可能。開きの微調整が可能な為あらゆるサイズに適合します。
用途ボルト、ナットの緩締作業
ワイドロッキングCクランプ IRWINワイドロッキングCクランプIRWIN(5件のレビュー)
6,798税込7,478
1丁
当日出荷
通常のロッキングCクランプより懐が深いため、奥行きのあるものや障害物をさけてクランプしたい時に便利です。 あごの先端部分は丸く加工されており傷を防止します。 自動車のボディー修理にも最適。
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)190寸法L(mm)455タイプ18DR寸法A(mm)260寸法B(mm)193寸法C(mm)250寸法D(mm)55
カーブジョー ロッキングプライヤー IRWINカーブジョー ロッキングプライヤーIRWIN(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁ほか
当日出荷
下あごが自動的にクランプ位置を調整する事で、標準的なロッキングプライヤーの3倍以上のグリップ力を引出します。 特許取得済みの特徴的なあご形状はパイプや四角、六角形状など様々なワークを多面接触で確実にクランプします。 オイルなどで滑りやすいワークを掴んだり、両手での作業が難しい狭い場所での作業にも適しています。
種類グリッププライヤ
チェーンクランプ IRWINチェーンクランプIRWIN(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
サイズ、形状をきにせずに素早く調整し455mmまでのワークを掴むことが出来ます。
種類グリッププライヤタイプ20R幅(mm)54~63全長(mm)222
板金クランプ IRWIN板金クランプIRWIN
2,698税込2,968
1個
当日出荷
成形作業、薄鉄板の折り曲げ作業に便利なツールです。
種類グリッププライヤ寸法L(mm)195タイプ8R寸法A(mm)61寸法B(mm)50寸法C(mm)80
ロッキングプライヤー用スプリング IRWINロッキングプライヤー用スプリングIRWIN
479税込527
1セット(5個)
当日出荷
ロッキングプライヤー用 (VISE-GRIP リペアーパーツ)
用途ロッキングプライヤー用。
ロッキングCクランプ 6R FR 150mm IRWINロッキングCクランプ 6R FR 150mmIRWIN
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
トラスコ品番208-5037
ロッキングプライヤー 10R FRHS ストレートジョー 250mm IRWINロッキングプライヤー 10R FRHS ストレートジョー 250mmIRWIN
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
トラスコ品番208-5027
ロッキングプライヤー 7CR FR カーブジョー 175mm IRWINロッキングプライヤー 7CR FR カーブジョー 175mmIRWIN
3,498税込3,848
1丁
当日出荷
トラスコ品番208-5032
先曲りロングノーズプライヤー(バネ付) IRWIN先曲りロングノーズプライヤー(バネ付)IRWIN
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
バネ付先曲りロングノーズ。45度に屈曲したベントノーズ。 クロムバナジウム鋼より強度に優れたニッケルクロム鋼を採用(クロムバナジウムより強度が高い)。 プロタッチグリップに加えバネ付構造で、作業時の疲労を軽減します。
全長(mm)136長さ(mm)歯:19幅(mm)96厚さ(mm)18質量(g)100先端形状ロングノーズ開口値(mm)15
グルーブロックプライヤースムースジョー IRWINグルーブロックプライヤースムースジョーIRWIN
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
用途別に選べる3タイプのアゴ形状”グルーブロックプライヤー” アゴ形状:歯無/平行型素材にニッケルクロム鋼を使用。先端部に高周波焼き入れを施し、耐摩耗性に優れています。 3枚合わせ(ボックスジョイント)で横方向へのブレも少なくしっかり掴むことができます。 握りやすく長時間の作業でも疲れにくいプロタッチグリップを採用。 グリップ部に隙間を作り、指を挟みにくくする事で怪我を防ぐ安全設計です(APSアンチピンチシステム)。 クイックアジャスト機能付き。 ギアが細かいので微調整が可能。アゴに歯が付いていないので母材に傷をつけにくい。
用途化粧ナットの締め付け作業・モンキーレンチの代用等。形状歯無/平行型
ラージジョー ロッキングプライヤー IRWINラージジョー ロッキングプライヤーIRWIN(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
大型曲線あご形状は配管の撤去・交換作業や自動車整備作業(エキゾーストパイプ等の交換)に最適です。
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)79寸法L(mm)275タイプ12LC寸法A(mm)71寸法B(mm)57
ストレートジョー ロッキングプライヤー IRWINストレートジョー ロッキングプライヤーIRWIN
2,198税込2,418
1丁ほか
当日出荷
平らな面を掴む為に適したあご形状です。 特に溶接作業や板金作業(曲げ、折り、成形など)に適しています。
種類グリッププライヤ
ロッキングCクランプ 11R FRHS 275mm IRWINロッキングCクランプ 11R FRHS 275mmIRWIN
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
トラスコ品番208-5036
ロッキングプライヤー 6LN FR ロングノーズ 150mm IRWINロッキングプライヤー 6LN FR ロングノーズ 150mmIRWIN
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
トラスコ品番208-5035
ロッキングプライヤー 9LN FR ロングノーズ 225mm IRWINロッキングプライヤー 9LN FR ロングノーズ 225mmIRWIN
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
トラスコ品番208-5034
ロッキングプライヤー 7R FR ストレートジョー 175mm IRWINロッキングプライヤー 7R FR ストレートジョー 175mmIRWIN
3,598税込3,958
1丁
9日以内出荷
トラスコ品番208-5028アズワン品番64-8565-84
ロッキングプライヤー 5CR FR カーブジョー 125mm IRWINロッキングプライヤー 5CR FR カーブジョー 125mmIRWIN
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
トラスコ品番208-5033
ロッキングプライヤー 10CR FRHS カーブジョー 250mm IRWINロッキングプライヤー 10CR FRHS カーブジョー 250mmIRWIN
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
トラスコ品番208-5031
ロッキングプライヤー 5WR FR ワイヤカッター付 125mm IRWINロッキングプライヤー 5WR FR ワイヤカッター付 125mmIRWIN
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
トラスコ品番212-8897
ロッキングプライヤー 7WR FR ワイヤカッター付 175mm IRWINロッキングプライヤー 7WR FR ワイヤカッター付 175mmIRWIN(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1丁
9日以内出荷
トラスコ品番212-8894
ロッキングプライヤー 10WR FRHS ワイヤカッター付 250mm IRWINロッキングプライヤー 10WR FRHS ワイヤカッター付 250mmIRWIN
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
トラスコ品番212-8895
ニッパーバネ付 IRWINニッパーバネ付IRWIN
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
切断能力:プラスチック、銅線等クロムバナジウム鋼より強度に優れたニッケルクロム鋼を採用(クロムバナジウムより強度が高い)。 プロタッチグリップに加えバネ付構造で、作業時の疲労を軽減します。
全長(mm)112幅(mm)97厚さ(mm)19質量(g)92切断能力プラスチック、銅線等開口値(mm)12先端幅(mm)7.8
ロングノーズプライヤー(バネ付) IRWINロングノーズプライヤー(バネ付)IRWIN
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
バネ付ロングノーズ。クロムバナジウム鋼より強度に優れたニッケルクロム鋼を採用(クロムバナジウムより強度が高い)。 プロタッチグリップに加えバネ付構造で、作業時の疲労を軽減します。
全長(mm)137長さ(mm)歯:32幅(mm)109厚さ(mm)18質量(g)100先端形状ロングノーズ開口値(mm)18
ニードルノーズプライヤー(バネ付) IRWINニードルノーズプライヤー(バネ付)IRWIN(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
バネ付ニードルノーズ。精密作業に適したスリムニードルノーズ。 滑らかなあごが表面のキズ付を防ぎます。 クロムバナジウム鋼より強度に優れたニッケルクロム鋼を採用(クロムバナジウムより強度が高い)。 プロタッチグリップに加えバネ付構造で、作業時の疲労を軽減します。
全長(mm)146長さ(mm)歯:38幅(mm)105厚さ(mm)18質量(g)105先端形状ニードルノーズ開口値(mm)25
グルーブロックプライヤーストレートジョー IRWINグルーブロックプライヤーストレートジョーIRWIN
5,498税込6,048
1個
翌日出荷
用途別に選べる3タイプのアゴ形状”グルーブロックプライヤー” アゴ形状:歯有/平行型素材にニッケルクロム鋼を使用。先端部に高周波焼き入れを施し、耐摩耗性に優れています。 3枚合わせ(ボックスジョイント)で横方向へのブレも少なくしっかり掴むことができます。 握りやすく長時間の作業でも疲れにくいプロタッチグリップを採用。 グリップ部に隙間を作り、指を挟みにくくする事で怪我を防ぐ安全設計です(APSアンチピンチシステム)。 クイックアジャスト機能付き。 ギアが細かいので微調整が可能。平行形状のアゴで多用途に対応。
用途四角ナット等。 回す・潰す・曲げる・外す等様々な作業に。形状歯有/平行型
エキステンションチェーン IRWINエキステンションチェーンIRWIN
1,698税込1,868
1個
当日出荷
寸法L(mm)-タイプ20R用寸法A(mm)-寸法B(mm)-適合T27EL4用 エキステンションチェーン
ピンチオフプライヤー IRWINピンチオフプライヤーIRWIN(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
銅管等のチューブ類を挟み込んで内部流体(ガスなど)の流れを止めながら、はんだ付けなど別の作業が行えるツールです。 3/8インチ以下の銅管用。
種類グリッププライヤ寸法L(mm)185タイプRR寸法A(mm)60寸法B(mm)50適合3/8インチ以下の銅管
ペンチ/プライヤ/ニッパー