絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(38)
  • KNIPEX(クニペックス)(517)
  • RS PRO(215)
  • TSUNODA(ツノダ)(161)
  • スリーピークス(152)
  • KEIBA(142)
  • フジ矢(127)
  • BAHCO(バーコ)(122)
  • 室本鉄工(120)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(107)
  • KLEIN TOOLS(92)
  • TRUSCO(79)
  • IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(75)
  • エンジニア(74)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(69)
  • ハゼット(66)
  • トップ工業(59)
  • KTC(57)
  • VICTOR(花園工具)(55)
全長(mm)
  • 100~120未満(18)
  • 120~140未満(83)
  • 140~160未満(61)
  • 160~180未満(74)
  • 180~200未満(46)
  • 200~220未満(64)
  • 220~240未満(21)
  • 240~260未満(18)
  • 260~280未満(2)
  • 280~300未満(8)
  • 300~350未満(22)
  • 400~450未満(1)
  • 450~500未満(2)
  • 550~600未満(7)
  • 600~650未満(3)
  • 900~1000未満(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
852件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッパーペンチセット エスコニッパーペンチセットエスコ
4,270税込4,697
1セット
当日出荷
錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です。
セット内容180mmペンチ、160mmニッパー、150mmラジオペンチ材質クロムニッケル鋼
4本組 スナップリングプライヤー(穴・軸用) エスコ4本組 スナップリングプライヤー(穴・軸用)エスコ(2件のレビュー)
4,590税込5,049
1個
当日出荷
種類セット品全長(mm)175軸穴種別軸・穴兼用エスコ品番EA682S-2
6-9mm Eリング着脱工具セット エスコ6-9mm Eリング着脱工具セットエスコ
4,460税込4,906
1個
当日出荷
種類その他プライヤ全長(mm)187エスコ品番EA590E
プライヤーセット エスコプライヤーセットエスコ
6,240税込6,864
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:ペンチ×1、ニッパー×1、ラジオペンチ×1、コンビネーションプライヤー×1、ウォーターポンププライヤー×1。ラジオペンチは先端ギザ付き。
仕様ウォーターポンププライヤー全長(mm):250全長(mm)コンビネーションプライヤー:160、ニッパー:160、ペンチ:180、ラジオペンチ:160切断能力(mm)【ペンチ】鉄線:Φ2.4、銅線:Φ2.6、硬線:Φ2.0、【ニッパー】鉄線:Φ2.4、銅線:Φ2.6、硬線:Φ2.0、【ラジオペンチ】鉄線:Φ2.0、銅線:Φ2.2、硬線:Φ1.6入組点数5点最大開口(mm)45先端厚さ(mm)11
フラットノーズプライヤー(アルミフィン修正用) エスコフラットノーズプライヤー(アルミフィン修正用)エスコ
6,170税込6,787
1丁
当日出荷
特にアルミフィン修正用に設計しました。先端部の内、外面がバフ仕上げの為、相手を傷つけません。
材質スチール全長(mm)160先端サイズ(mm)20×0.5関連資料(0.04MB)
Eリングプライヤーセット エスコEリングプライヤーセットエスコ
5,450税込5,995
1個
当日出荷
材質高炭素鋼
1.25-14.0mm2 圧着ペンチ(裸端子用) エスコ1.25-14.0mm2 圧着ペンチ(裸端子用)エスコ
8,760税込9,636
1個
当日出荷
エスコ品番EA538JF
4本組 スナップリングプライヤー(穴・軸用) エスコ4本組 スナップリングプライヤー(穴・軸用)エスコ
3,650税込4,015
1個
当日出荷
種類セット品全長(mm)125軸穴種別軸・穴兼用エスコ品番EA682S-1
1.25-5.5mm2 圧着ペンチ(裸端子用) エスコ1.25-5.5mm2 圧着ペンチ(裸端子用)エスコ
5,420税込5,962
1個
当日出荷
エスコ品番EA538JA
135mm フラットノーズプライヤー エスコ135mm フラットノーズプライヤーエスコ(1件のレビュー)
1,060税込1,166
1個
当日出荷
種類ノーズプライヤ全長(mm)135先端形状フラットノーズエスコ品番EA682CF-125
[特小・小・中] 圧着ペンチ(リングスリーブ用) エスコ[特小・小・中] 圧着ペンチ(リングスリーブ用)エスコ
5,580税込6,138
1個
当日出荷
エスコ品番EA538JL
0.5-3.5mm2 圧着ペンチ(裸端子用) エスコ0.5-3.5mm2 圧着ペンチ(裸端子用)エスコ
5,980税込6,578
1個
当日出荷
エスコ品番EA538JJ
16-30mm/185mm ホグリングプライヤー エスコ16-30mm/185mm ホグリングプライヤーエスコ
4,410税込4,851
1個
翌日出荷
種類その他プライヤ全長(mm)185エスコ品番EA532XA-2
圧着ペンチ(絶縁端子用) エスコ圧着ペンチ(絶縁端子用)エスコ
5,340税込5,874
1個
翌日出荷
絶縁端子用。ラチェット式。ハンドルの握り込みでロックのオンオフを切り替えます。途中解除レバー付き。樹脂ハンドル。
130mm ニッパー エスコ130mm ニッパーエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
全長(mm)130エスコ品番EA682BA-130
0.08-16.0mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用) エスコ0.08-16.0mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用)エスコ
37,700税込41,470
1個
当日出荷
エスコ品番EA538KR-1
[特小・小・中・大] 圧着ペンチ(リングスリーブ用) エスコ[特小・小・中・大] 圧着ペンチ(リングスリーブ用)エスコ
5,740税込6,314
1個
当日出荷
エスコ品番EA538JM
8.0-38mm2 圧着ペンチ(裸端子用) エスコ8.0-38mm2 圧着ペンチ(裸端子用)エスコ
12,000税込13,200
1個
当日出荷
エスコ品番EA538JG
0.3-2.0mm2 圧着ペンチ(絶縁端子・スリーブ用) エスコ0.3-2.0mm2 圧着ペンチ(絶縁端子・スリーブ用)エスコ
8,760税込9,636
1個
当日出荷
エスコ品番EA538JD
250mm喰切り エスコ250mm喰切りエスコ(1件のレビュー)
3,590税込3,949
1個
欠品中
柄が長くヘッドが小さいため力が入りやすい。
全長(mm)250エスコ品番EA577L-3仕上磨き切断能力(Φmm) 軟線3口幅(mm)24材質(ハンドル)プラスチックコーティング
160mm フラットノーズプライヤー エスコ160mm フラットノーズプライヤーエスコ
5,370税込5,907
1個
当日出荷
種類ノーズプライヤ全長(mm)160先端形状フラットノーズ仕様フラット、キザ付質量(g)110先端幅(mm)8.5刃長(mm)55先端厚さ(mm)2.5エスコ品番EA537LA-1材質本体/クロームバナジウム鋼ヘッド/光沢研磨ハンドル/プラスチックコート
[90-175mm]兼用 スナップリングツール エスコ[90-175mm]兼用 スナップリングツールエスコ(3件のレビュー)
26,000税込28,600
1個
当日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)190適合径(Φmm)リング/90~175軸穴種別軸・穴兼用リング穴径(Φmm)90~175付属品チップ/20°(3.0・3.8・4.6mm)、90°(3.0・3.8・4.6mm)エスコ品番EA590HA
[85-140mm]穴用スナップリングプライヤー エスコ[85-140mm]穴用スナップリングプライヤーエスコ
6,340税込6,974
1個
当日出荷から翌日出荷
ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。
種類スナップリングプライヤ全長(mm)320軸穴種別穴用リング穴径(Φmm)85~140先端径(mm)3.2
4本組 スナップリングプライヤー(穴・軸用) エスコ4本組 スナップリングプライヤー(穴・軸用)エスコ
5,650税込6,215
1個
当日出荷
種類セット品全長(mm)225軸穴種別軸・穴兼用エスコ品番EA682S-3
200mm ウォーターポンププライヤー エスコ200mm ウォーターポンププライヤーエスコ(1件のレビュー)
1,420税込1,562
1個
当日出荷
呼び寸法(mm)200エスコ品番EA680G-200
1.25-5.5mm2 圧着ペンチ(裸端子用) エスコ1.25-5.5mm2 圧着ペンチ(裸端子用)エスコ(1件のレビュー)
5,740税込6,314
1個
当日出荷
エスコ品番EA538JB
圧着ペンチ(モジュラー用) エスコ圧着ペンチ(モジュラー用)エスコ
3,160税込3,476
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538CN
圧着ペンチ[スリーブ用] エスコ圧着ペンチ[スリーブ用]エスコ
7,770税込8,547
1個
翌日出荷
[40-100mm]穴用スナップリングプライヤー エスコ[40-100mm]穴用スナップリングプライヤーエスコ
3,800税込4,180
1個
翌日出荷
ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。
種類スナップリングプライヤ全長(mm)225軸穴種別穴用リング穴径(Φmm)40~100先端径(mm)2.3
プライヤーセット エスコプライヤーセットエスコ
10,500税込11,550
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:ニッパー、ラジオペンチ、コンビネーションプライヤー。ニッパーは先端と根元で刃角を変えているため先端で銅線などの軟線の切断に。根元はピアノ線などの硬線の切断に適しています。皮むき付き。ラジオペンチは先端ギザ付き。コンビネーションプライヤーは先端部が三段形状になっており、細かいものから太いものまで掴みやすくなっています。針金や鉄線も切断できます。
全長(mm)コンビネーションプライヤー:200、ニッパー:159、ラジオペンチ:160切断能力(mm)【ニッパー】軟線:Φ2.6、硬線:Φ2.0、ピアノ線:Φ1.8、【ラジオペンチ】軟線:Φ2.0、硬線:Φ1.6、【コンビネーションプライヤー】鉄線:Φ2.6最大開口(mm)30
斜ニッパー ラウンド刃 EA536DJシリーズ エスコ斜ニッパー ラウンド刃 EA536DJシリーズエスコ
3,050税込3,355
1個
翌日出荷
ラウンド刃、電気通信関係等の配線切断作業に適しています。切断能力が極めて優れています。軽量強靱、大変使いやすいニッパです。刃に角度を付けていますので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます
ガラス細工プライヤー(薄物用) エスコガラス細工プライヤー(薄物用)エスコ(1件のレビュー)
15,800税込17,380
1丁(1丁)
翌日出荷
あらかじめガラス切りで付けた傷に沿って力を加えることによって切る事が出来ます。5mmまでの厚さのガラスを安全かつ、簡単に切る事ができます。切断時に破片がでません。挟み口部分が回転するので、切目に対して常に90°になります。
用途ステンドグラス等薄物細工用材質強化アルミニウム全長(mm)200質量(g)230板厚(mm)(可能)5
圧着ペンチ(フェルール端子用) エスコ圧着ペンチ(フェルール端子用)エスコ
36,900税込40,590
1丁
翌日出荷
正面からしっかり圧着できます。1つのダイスで0.08~10.0mm2および16.0mm2を圧着します。圧着範囲0.08~10または16.0mm2の調整用セレクタレバー付き。2×10mm2、最大Φ6.6mmまでのツインワイヤーフェルール。DIN 46228 1部+4部によるエンドスリーブの圧着。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整:間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。フェルール端子を手前からツールに差し込みます。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。圧着力は工場で精密に調整されています(較正)。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。持ちやすく軽いので、快適に使えます。高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ。
用途エンドスリーブ
軸・穴兼用スナップリングプライヤーセット エスコ軸・穴兼用スナップリングプライヤーセットエスコ
19,300税込21,230
1セット
翌日出荷
セット内容:ストレート:EA590HA-21、-22、-23、90°:EA590HA-31、-32、-33、(6本組)。クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為交換が簡単で、しっかりホールドできます。スプリング付きのローレット加工された中央ネジがあり、内外を簡単に交換できます。ねじ式。
電工ニッパー(ばね付) エスコ電工ニッパー(ばね付)エスコ
2,670税込2,937
1丁
当日出荷
開口を楽にするコイルスプリング付。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。
全長(mm)163質量(g)165寸法A(mm)163寸法F(mm)(刃長):22寸法D(mm)D11寸法B(mm)22寸法C(mm)C51切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8切断能力(Φmm) より線2.3寸法E(°)15
35mm/250mm ウォーターポンププライヤー(ステンレス製) エスコ35mm/250mm ウォーターポンププライヤー(ステンレス製)エスコ
16,300税込17,930
1丁
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)250質量(g)435アズワン品番64-7865-61開口幅(mm)最大35
[EA531K-11・EA531KA-250用] 先端保護カバー エスコ[EA531K-11・EA531KA-250用] 先端保護カバーエスコ
2,000税込2,200
1組
翌日出荷
プラスチック製の保護カバーで対象物への傷を防止します
適合本体プライヤーレンチ 250材質プラスチック寸法(mm)15×38×19質量(g)18アズワン品番64-2219-26
33mm/190mm ウォーターポンププライヤー エスコ33mm/190mm ウォーターポンププライヤーエスコ
2,130税込2,343
1丁
翌日出荷
全長(mm)190質量(g)200最大開口(mm)33アズワン品番64-7865-68
3本組 スナップリングプライヤー(内外兼用) エスコ3本組 スナップリングプライヤー(内外兼用)エスコ
30,700税込33,770
1個
翌日出荷
種類セット品軸穴種別軸・穴兼用エスコ品番EA590HC-100
150mm 電工ニッパー エスコ150mm 電工ニッパーエスコ
1,990税込2,189
1個
当日出荷
全長(mm)150エスコ品番EA536JA-150
...
ペンチ/プライヤ/ニッパー