絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • KNIPEX(クニペックス)(122)
  • フジ矢(42)
  • TSUNODA(ツノダ)(33)
  • RS PRO(29)
  • 室本鉄工(26)
  • エンジニア(25)
  • VICTOR(花園工具)(21)
  • スリーピークス(20)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(18)
  • TRUSCO(13)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(13)
  • KEIBA(10)
  • JTC(9)
  • MASTERTOOL(9)
  • トップ工業(8)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(8)
  • ラングツールズ(8)
  • BAHCO(バーコ)(7)
全長(mm)
  • 120~140未満(8)
  • 140~160未満(12)
  • 160~180未満(6)
  • 180~200未満(3)
  • 200~220未満(7)
  • 220~240未満(1)
  • 240~260未満(1)
  • 260~280未満(1)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500-10,000円(60)
  • 10,000-50,000円(20)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ペンチ/プライヤ/ニッパー :「3mm」の検索結果

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.0mm クローセット(EA590MR用) エスコ3.0mm クローセット(EA590MR用)エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
仕様交換用クローエスコ品番EA590MR-12
2.7/3.0mm クローセット(EA590MR用) エスコ2.7/3.0mm クローセット(EA590MR用)エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
仕様交換用クローエスコ品番EA590MR-13
[ 3-10mm]軸用スナップリングプライヤー エスコ[ 3-10mm]軸用スナップリングプライヤーエスコ
4,500税込4,950
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)140軸穴種別軸用リング穴径(Φmm)3~10エスコ品番EA590B-1
3-10mm 軸用精密スナップリングプライヤー90° エスコ3-10mm 軸用精密スナップリングプライヤー90°エスコ
5,140税込5,654
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)130軸穴種別軸用エスコ品番EA590BK-0
3-10mm 軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付) エスコ3-10mm 軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付)エスコ
5,880税込6,468
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)140軸穴種別軸用エスコ品番EA590BJ-10
3-10mm 軸用スナップリングプライヤー/90°(ストッパー付) エスコ3-10mm 軸用スナップリングプライヤー/90°(ストッパー付)エスコ
6,430税込7,073
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)130軸穴種別軸用エスコ品番EA590BK-10
175mm/3/8” ピンチオフプライヤー エスコ175mm/3/8” ピンチオフプライヤーエスコ
2,490税込2,739
1個
翌日出荷
種類グリッププライヤ全長(mm)175エスコ品番EA543-1
3- 10mm軸用スナップリングプライヤー/90° エスコ3- 10mm軸用スナップリングプライヤー/90°エスコ
4,990税込5,489
1丁
翌日出荷
安定した先端部で滑りません
全長(mm)125アズワン品番64-2233-71リング径(Φmm)3~10
3 -10mm 軸用精密スナップリングプライヤー エスコ3 -10mm 軸用精密スナップリングプライヤーエスコ
4,720税込5,192
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)140軸穴種別軸用エスコ品番EA590BJ-0
3 -10mm 軸用スナップリングプライヤー/45° エスコ3 -10mm 軸用スナップリングプライヤー/45°エスコ
3,950税込4,345
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)130軸穴種別軸用エスコ品番EA590BA-11
[ 3 - 10mm]90°軸用リングプライヤー エスコ[ 3 - 10mm]90°軸用リングプライヤーエスコ
3,920税込4,312
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)125軸穴種別軸用リング穴径(Φmm)3~10エスコ品番EA590BB-0
3・3/4"/400mm ウォーターポンププライヤー エスコ3・3/4"/400mm ウォーターポンププライヤーエスコ
13,800税込15,180
1丁
翌日出荷
アリゲーターシリーズ。同サイズの従来品に比べて掴み能力が30%向上
仕様最大ナット:95mm全長(mm)400質量(g)1190仕上磨き最大開口(mm)3・1/2"設定段数11
2・3/4”/300mm ウォーターポンププライヤー(クイックアジャスト エスコ2・3/4”/300mm ウォーターポンププライヤー(クイックアジャストエスコ
9,030税込9,933
1個
翌日出荷
呼び寸法(mm)300エスコ品番EA531EJ-300
2・3/4”/300mm ウォーターポンププライヤー(グリップ付) エスコ2・3/4”/300mm ウォーターポンププライヤー(グリップ付)エスコ
7,840税込8,624
1個
翌日出荷
呼び寸法(mm)300エスコ品番EA531E-3
3-26/ 7-26mm 内外兼用スナップリングプライヤー エスコ3-26/ 7-26mm 内外兼用スナップリングプライヤーエスコ(1件のレビュー)
6,160税込6,776
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)160軸穴種別軸・穴兼用エスコ品番EA590HC-1
2・3/4”/300mm ウォーターポンププライヤー(グリップ付) エスコ2・3/4”/300mm ウォーターポンププライヤー(グリップ付)エスコ
9,850税込10,835
1個
8日以内出荷
呼び寸法(mm)300エスコ品番EA531EG-3
穴用スナップリングプライヤー エスコ穴用スナップリングプライヤーエスコ
19,700税込21,670
1本
翌日出荷
スプリングラチェットロック機構がスナップリングの張力に対してしっかりと保持します。交換可能なチップ サイズ 0.120インチ(3.0 mm)は、ストレート、45 度ベント、および 90 度ベントがあります。親指のリリースにより、スムーズで制御された張力の解放が可能になります。快適なクッショングリップ。
軸用スナップリングプライヤー エスコ軸用スナップリングプライヤーエスコ
19,700税込21,670
1本
翌日出荷
スプリングラチェットロック機構がスナップリングの張力に対してしっかりと保持します。交換可能なチップ サイズ 0.120インチ(3.0 mm)は、ストレート、45 度ベント、および 90 度ベントがあります。親指のリリースにより、スムーズで制御された張力の解放が可能になります。快適なクッショングリップ。
圧着ペンチ(裸端子用) エスコ圧着ペンチ(裸端子用)エスコ
2,130税込2,343
1丁
当日出荷
カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5 裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):225●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストリッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:235gアズワン品番65-2139-32
圧着ペンチ(オープンバレル端子用) エスコ圧着ペンチ(オープンバレル端子用)エスコ
2,520税込2,772
1丁
当日出荷
カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5 オープンバレル(連鎖形)端子、裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):235●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストリッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:290gアズワン品番65-2139-34
スナップリングプライヤー (内外兼用) エスコスナップリングプライヤー (内外兼用)エスコ
30,800税込33,880
1組
翌日出荷
セット点数:7点。セット内容:・EA590MC-1、(6-16mm 兼用スナップリングプライヤー)、・EA590MC-2、(17-23mm 兼用スナップリングプライヤー)、・EA590MC-3、(24-37mm 兼用スナップリングプライヤー)、・EA590MC-21、(6-16mm 兼用スナップリングプライヤ-/90° )、・EA590MC-22、(17-23mm 兼用スナップリングプライヤ-/90° )、・EA590MC-23 、(24-37mm 兼用スナップリングプライヤ-/90° )、・ケース。内外兼用。 先端角度 ストレート×3本、90°×3本。
質量(kg)1ケース寸法(mm)240×160×85
圧着ペンチ(絶縁・裸端子用) エスコ圧着ペンチ(絶縁・裸端子用)エスコ
2,450税込2,695
1丁
当日出荷
カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5 絶縁端子・裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):235●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:285gアズワン品番65-2139-33
250mm喰切り エスコ250mm喰切りエスコ(1件のレビュー)
3,590税込3,949
1個
欠品中
柄が長くヘッドが小さいため力が入りやすい。
全長(mm)250エスコ品番EA577L-3仕上磨き切断能力(Φmm) 軟線3口幅(mm)24材質(ハンドル)プラスチックコーティング
[90-175mm]兼用 スナップリングツール エスコ[90-175mm]兼用 スナップリングツールエスコ(3件のレビュー)
26,000税込28,600
1個
当日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)190適合径(Φmm)リング/90~175軸穴種別軸・穴兼用リング穴径(Φmm)90~175付属品チップ/20°(3.0・3.8・4.6mm)、90°(3.0・3.8・4.6mm)エスコ品番EA590HA
ねじプライヤー (ねじザウルス)セット エスコねじプライヤー (ねじザウルス)セットエスコ
6,870税込7,557
1セット
翌日出荷
セット内容:2点 ねじプライヤー(ネジザウルス)、ペンチ型ネジザウルス。【ねじプライヤー(ネジザウルス)】先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。刃部を搭載しており、針金の切断ができます。 【ペンチ型ネジザウルス】切断能力 VVF:2.6×3芯、軟鉄線:Φ3.2mm、銅線:Φ4mm。ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。今までのタテ溝構造に加えてヨコ溝がプラスされ、ペンチを持つ必要がなくなりました。通常は掴みづらいトラスねじや、潰れたねじ、錆びたねじもしっかり掴めます。強力偏芯構造によりVVFΦ2.6×3芯を切断できます。簡易圧着機能付(1.25~3.5sqまで対応)。
材質ねじプライヤー(ネジザウルス):炭素鋼、 ペンチ型ネジザウルス:高炭素鋼全長(mm)ねじプライヤー(ネジザウルス):175、 ペンチ型ネジザウルス:225適合ねじ頭サイズ(mm):ねじプライヤー(ネジザウルス):先端部:Φ3~9.5、ペンチ型ネジザウルス:Φ3.0~12.0
強力型ニッパー エスコ強力型ニッパーエスコ
13,500税込14,850
1丁
翌日出荷
特殊構造により、非常に少ない力で切断できます。通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。理想の伝達力を生むダブルヒンジシステム採用。様々なタイプのワイヤーなどを切断できます。スチールテープにもご使用いただけます。切断するワイヤーをできるだけ中心部に挟み、2~3回切込みを入れることで、4mm以上のものも切断することができます。強力型。
33mm/190mm ウォーターポンププライヤー エスコ33mm/190mm ウォーターポンププライヤーエスコ
2,130税込2,343
1丁
翌日出荷
全長(mm)190質量(g)200最大開口(mm)33アズワン品番64-7865-68
斜ニッパー ラウンド刃 EA536DJシリーズ エスコ斜ニッパー ラウンド刃 EA536DJシリーズエスコ
3,640税込4,004
1個
翌日出荷
ラウンド刃、電気通信関係等の配線切断作業に適しています。切断能力が極めて優れています。軽量強靱、大変使いやすいニッパです。刃に角度を付けていますので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます
205mm ガラス切り用ニッパー エスコ205mm ガラス切り用ニッパーエスコ
4,430税込4,873
1本
翌日出荷
材質超硬合金全長(mm)205切断能力(mm)3アズワン品番64-7940-11
[ 5-13mm]軸用スナップリングプライヤー エスコ[ 5-13mm]軸用スナップリングプライヤーエスコ
4,260税込4,686
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)140軸穴種別軸用リング穴径(Φmm)5~13エスコ品番EA590BC-2
13mm/200mm コンビネーションプライヤー(ステンレス製) エスコ13mm/200mm コンビネーションプライヤー(ステンレス製)エスコ
9,990税込10,989
1個
翌日出荷
耐食性・耐摩耗性に優れています
材質ステンレス(SUS420)質量(g)380呼び長さ(mm)200アズワン品番64-7865-81
圧着ペンチ(差込端子用) エスコ圧着ペンチ(差込端子用)エスコ
5,340税込5,874
1個
翌日出荷
差込型裸端子用(端子幅6.3mm)。
213mm チェーンロッキングクランプ エスコ213mm チェーンロッキングクランプエスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
対象のサイズや形状を問わず、異形物などの固定に最適です
材質スチール(ニッケルメッキ)全長(mm)213チェーン長(mm)485
23mm/125mm プライヤーレンチ エスコ23mm/125mm プライヤーレンチエスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
種類プライヤーレンチ最大口開き(mm)23全長(mm)125エスコ品番EA531K-125
スナップリングプライヤー エスコスナップリングプライヤーエスコ(1件のレビュー)
3,570税込3,927
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用仕上研磨仕上げタイプストレート
強力型ニッパー (グリップ付き) エスコ強力型ニッパー (グリップ付き)エスコ
6,900税込7,590
1本(1本)
翌日出荷
切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。デュアルカラーハンドル(樹脂製)普通のプラスチックハンドルよりも握り面積が2倍でグリップ感が良好。
材質クロムバナジウム鋼全長(mm)200質量(g)304硬度刃:HRC60切断能力(mm)中硬線:4.2 硬線:3.0 ピアノ線:2.5ハンドルコンフォート仕上磨き
ラジオペンチ エスコラジオペンチエスコ
2,410税込2,651
1丁
翌日出荷
耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ
全長(mm)200材質(本体)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)TPR(熱可塑性エラストマー)切断能力(Φmm) 銅線2.0・3.0
スナップリングプライヤー(軸・穴用/ツールロール付) エスコスナップリングプライヤー(軸・穴用/ツールロール付)エスコ
10,500税込11,550
1セット(2本)
翌日出荷
スナップリングプライヤーの穴用・軸用の2点セットです。 研磨仕上げ 安定した先端部で滑りません。 ツールロール付
0-95mm/273mm ロッキングCクランプ エスコ0-95mm/273mm ロッキングCクランプエスコ
2,930税込3,223
1個
翌日出荷
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)95全長(mm)270エスコ品番EA533AH-111
[ 8-13mm]穴用スナップリングプライヤー エスコ[ 8-13mm]穴用スナップリングプライヤーエスコ
3,100税込3,410
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)140軸穴種別穴用リング穴径(Φmm)8~13先端径(mm)0.9
ペンチ/プライヤ/ニッパー