絞り込み
ブランド
  • DEEN
  • モノタロウ(38)
  • エスコ(858)
  • KNIPEX(クニペックス)(523)
  • RS PRO(220)
  • TSUNODA(ツノダ)(165)
  • スリーピークス(152)
  • KEIBA(142)
  • フジ矢(131)
  • BAHCO(バーコ)(123)
  • 室本鉄工(120)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(107)
  • KLEIN TOOLS(96)
  • TRUSCO(79)
  • IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(75)
  • エンジニア(71)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(71)
  • ハゼット(66)
  • トップ工業(60)
  • KTC(57)
  • VICTOR(花園工具)(56)
全長(mm)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(2)
  • 180~200未満(2)
  • 240~260未満(1)
  • 260~280未満(1)
  • 280~300未満(3)
  • 300~350未満(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンセットラジオペンチ DEENピンセットラジオペンチDEEN(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
プライヤーの先端からジョイント部分にかけてピンセットのように極限まで薄く細く仕上げたことにより、従来のプライヤーやペンチでは困難だった奥まった箇所へのアクセスや繊細な作業を可能にしました。 つかみ面はギザギザになっておらずフラットなので、対象物を傷付けたくない箇所への使用に適しています。
ロングノーズプライヤー90°ベント DEENロングノーズプライヤー90°ベントDEEN
3,898税込4,288
1本
当日出荷
奥まった場所の対象物にアクセスしやすいロングノーズプライヤーです。 先端形状はストレート・45°ベント・90°ベントの3種類をラインアップしています。 あらゆるシチュエーションに対応しやすいよう、3本セットもご用意しています。
全長(mm)265先端形状ベントタイプ
コンビネーションプライヤー DEENコンビネーションプライヤーDEEN
2,990税込3,289
1本
当日出荷
ジョイント部分をスライドすることで開き幅を大きくできます。 一般的なペンチ、コンビネーションプライヤーはつかみ面が横溝になっていますが、DEENのコンビネーションプライヤーは先端は綾目。 綾目のつかみ面により、あらゆる方向へ引く力を加えてもしっかりとつかむことが出来ます。 パイプ状のものをくわえられるよう楕円状に開いた部分は食いつきのいい横溝になっています。 また、支点に近い溝でワイヤーのカットも可能になっています。
全長(mm)200
コンビネーションプライヤー DEENコンビネーションプライヤーDEEN
2,498税込2,748
1本
当日出荷
ジョイント部分をスライドすることで開き幅を大きくできます。 一般的なペンチ、コンビネーションプライヤーはつかみ面が横溝になっていますが、DEENのコンビネーションプライヤーは先端は綾目。 綾目のつかみ面により、あらゆる方向へ引く力を加えてもしっかりとつかむことが出来ます。 パイプ状のものをくわえられるよう楕円状に開いた部分は食いつきのいい横溝になっています。 また、支点に近い溝でワイヤーのカットも可能になっています。
全長(mm)150
ロングノーズプライヤーセット DEENロングノーズプライヤーセットDEEN
9,898税込10,888
1セット
予約販売
奥まった場所の対象物にアクセスしやすいロングノーズプライヤーの3本セットです。
全長(mm)ストレート:295、45°ベント:290、90°ベント:265先端形状ストレート、ベントタイプ
ダブルエックスプライヤー DEENダブルエックスプライヤーDEEN
5,298税込5,828
1本
当日出荷
従来のロングプライヤーはつかみ面を大きく開こうとするとグリップを大きく開く必要があります。 ダブルエックスプライヤーはジョイント(支点)を2ヶ所設けたことにより、グリップの開き幅を従来のものより抑えて作業ができます。 これにより、グリップの開きが邪魔をしてアクセスが困難だった奥まった箇所へのアクセスがしやすくなります。
全長(mm)340先端形状ストレート
ダブルエックスプライヤー45°ベント DEENダブルエックスプライヤー45°ベントDEEN
5,298税込5,828
1本
当日出荷
従来のロングプライヤーはつかみ面を大きく開こうとするとグリップを大きく開く必要があります。 ダブルエックスプライヤーはジョイント(支点)を2ヶ所設けたことにより、グリップの開き幅を従来のものより抑えて作業ができます。 これにより、グリップの開きが邪魔をしてアクセスが困難だった奥まった箇所へのアクセスがしやすくなります。
全長(mm)340先端形状ベントタイプ
ロッキングプライヤー DEENロッキングプライヤーDEEN
4,398税込4,838
1本
当日出荷
開口を調整するためのグリップエンドのネジは、ローレット部分をつまんで指で回すだけでなく、10mmの六角部分にレンチやソケットを使って回すことができます。 つかんだ状態で締めこむことにより、より強力につかむことができます。 また、つかんだ状態からリリースする際もレンチやソケットを使って緩めることができます。
全長(mm)193
ラジオペンチ DEENラジオペンチDEEN
2,998税込3,298
1本
当日出荷
握りを緩めるとバネで自動で開くようになっており、連続した作業や開き幅の微調整をサポートしてくれます。 グリップに滑りにくい素材をしようしているため、作業中に滑って握りなおすストレスが軽減されます。 また、支点付近にはカッター機能が付いています。
全長(mm)170
ホースクランププライヤー DEENホースクランププライヤーDEEN
5,490税込6,039
1本
当日出荷
ホースクランプバンド専用のバイスプライヤーです。 つかんだ(ホースクランプバンドを緩めた)状態で保持できるため、両手を使って作業できるようになります。 また、開口を調整するためのグリップエンドのネジは、ローレット部分をつまんで指で回すだけでなく、8mmの六角部分にレンチやソケットを使って回すことができます。
全長(mm)178最大開口(mm)55バンド径(mm)14~32(対応ホース)
ロングノーズロッキングプライヤー DEENロングノーズロッキングプライヤーDEEN
3,598税込3,958
1本
5日以内出荷
開口を調整するためのグリップエンドのネジは、ローレット部分をつまんで指で回すだけでなく、8mmの六角部分にレンチやソケットを使って回すことができます。 つかんだ状態で締めこむことにより、より強力につかむことができます。 また、つかんだ状態からリリースする際もレンチやソケットを使って緩めることができます。
全長(mm)180
ロングノーズプライヤー DEENロングノーズプライヤーDEEN(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
奥まった場所の対象物にアクセスしやすいロングノーズプライヤーです。 先端形状はストレート・45°ベント・90°ベントの3種類をラインアップしています。 あらゆるシチュエーションに対応しやすいよう、3本セットもご用意しています。
全長(mm)295先端形状ストレート
ロングノーズプライヤー45°ベント DEENロングノーズプライヤー45°ベントDEEN
3,898税込4,288
1本
当日出荷
奥まった場所の対象物にアクセスしやすいロングノーズプライヤーです。 先端形状はストレート・45°ベント・90°ベントの3種類をラインアップしています。 あらゆるシチュエーションに対応しやすいよう、3本セットもご用意しています。
全長(mm)290先端形状ベントタイプ
軟線&硬線用ニッパー DEEN軟線&硬線用ニッパーDEEN
3,598税込3,958
1本
当日出荷
ジョイント部に取り付けられたスプリングにより握りを緩めると自動で開くようになっており、連続した切断作業をサポートしてくれます。 グリップに滑りにくい素材をしようしているため、作業中に滑って握りなおすストレスが軽減されます。 また、刃の中央の穴で簡易的な配線の被覆むきもできます。
全長(mm)160
ペンチ/プライヤ/ニッパー