絞り込み
ブランド
  • BIGMAN(ビッグマン)
  • モノタロウ(38)
  • エスコ(851)
  • KNIPEX(クニペックス)(516)
  • RS PRO(215)
  • TSUNODA(ツノダ)(161)
  • スリーピークス(152)
  • KEIBA(142)
  • フジ矢(127)
  • BAHCO(バーコ)(122)
  • 室本鉄工(120)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(107)
  • KLEIN TOOLS(97)
  • TRUSCO(79)
  • IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(75)
  • エンジニア(74)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(69)
  • ハゼット(66)
  • トップ工業(59)
  • KTC(57)
  • VICTOR(花園工具)(55)
全長(mm)
  • 100~120未満(3)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(6)
  • 160~180未満(2)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(4)
  • 220~240未満(2)
  • 240~260未満(3)
  • 260~280未満(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニスナップリングプライヤー軸用 BIGMAN(ビッグマン)ミニスナップリングプライヤー軸用BIGMAN(ビッグマン)
599税込659
1個
当日出荷
C型止め輪脱着専用工具です。軸用・直爪。握ると開くタイプ。
用途スナップリングの脱着に。使用範囲(mm)10~25商品タイプスナップリング脱着専用工具
倍力ニッパー BIGMAN(ビッグマン)倍力ニッパーBIGMAN(ビッグマン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
電気工事、内装工事での電線、鉄線、銅線の切断に最適です。 女性の方やお年寄りでも楽に切断できるので、DIYでの使用にも最適です。 配線、切断作業に最適。 倍力構造により、省力40%OFFの楽々切断。 滑り止め設計のがっしりグリップ。 グリップを握ったまま、指先でロックがはずせる。
寸法(mm)175
スナップリングプライヤー軸用 BIGMAN(ビッグマン)スナップリングプライヤー軸用BIGMAN(ビッグマン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
C型止め輪脱着専用工具です。軸用・直爪。握ると開くタイプ。
用途スナップリングの脱着に。使用範囲(mm)10~25商品タイプスナップリング脱着専用工具
ホビーニッパー BIGMAN(ビッグマン)ホビーニッパーBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
509税込560
1丁
当日出荷
ステンレス製で切れ味がよく、きれいな切断面。狭い箇所の切断。配線作業に最適。
用途プラモデルの加工、精密機械等の電線切断に。全長(mm)110質量(g)56タイプステンレス製切断能力(mm)アルミ線:Φ2.0●軟鉄線:Φ1.0●より線:Φ2.0
ペンチ BIGMAN(ビッグマン)ペンチBIGMAN(ビッグマン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
電気工事・土木・建築・機械組み立て修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデル。 軽量強靭で大変使いやすい。 独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。 より線から鉄線まで幅広く切断可能。
材質特殊鋼仕上パーカー熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
ロッキングプライヤー BIGMAN(ビッグマン)ロッキングプライヤーBIGMAN(ビッグマン)
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた万能工具として、あらゆる分野で使えます。
用途鈑金や溶接作業の仮止め。固定や溶着、接合の保持作業等に。材質本体:S45C表面処理ニッケルメッキ
スナップリングプライヤー穴用 BIGMAN(ビッグマン)スナップリングプライヤー穴用BIGMAN(ビッグマン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
C型止め輪脱着専用工具です。軸用・直爪。握ると閉じるタイプ。
用途スナップリングの脱着に。使用範囲(mm)10~25商品タイプスナップリング脱着専用工具
倍力ペンチ BIGMAN(ビッグマン)倍力ペンチBIGMAN(ビッグマン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
電気工事、内装工事での電線、鉄線、銅線の切断に最適です。 女性の方やお年寄りでも楽に切断できるので、DIYでの使用にも最適です。 配線、切断作業に最適。 倍力構造により、省力40%OFFの楽々切断。 滑り止め設計のがっしりグリップ。 グリップを握ったまま、指先でロックがはずせる。
寸法(mm)175先端先細
喰切 BIGMAN(ビッグマン)喰切BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
釘や軟・鋼鉄線の切断に。 食い込み切断で、切り残しが少ない。
材質SC材(炭素工具鋼)ブラック/オレンジ焼入硬度【刃先】HRC-55~58
ミニスナップリングプライヤー穴用 BIGMAN(ビッグマン)ミニスナップリングプライヤー穴用BIGMAN(ビッグマン)
539税込593
1個
当日出荷から3日以内出荷
C型止め輪脱着専用工具です。軸用・直爪。握ると閉じるタイプ。
用途スナップリングの脱着に。使用範囲(mm)10~25商品タイプスナップリング脱着専用工具
ロッキングプライヤー BIGMAN(ビッグマン)ロッキングプライヤーBIGMAN(ビッグマン)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
金属板などをつかんだ状態のままロックできるプライヤーです。作業中にすっと力を込めている必要がないため、作業の簡便化に大きく貢献してくれます。そしてはさむ部分が横に長いため、安定性があります。
用途金属板の折り曲げ、圧着、強制に。材質本体:S45C寸法(mm)250×98×70、アゴの深さ:48、アゴの幅:100、はさみ幅:最大60全長(mm)250質量(g)780表面処理ニッケルメッキ
ラジオペンチ BIGMAN(ビッグマン)ラジオペンチBIGMAN(ビッグマン)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
パソコン・AV・通信・精密機器の組み立て・配線・屋内作業に最適。 狭い箇所での配線・切断作業に最適。 独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。 より線から鉄線まで幅広く切断可能。 くわえ部ギザ刃。 セーフティコード対応。 バネ付で連続切断作業も快適。
先端先細バネ有り仕様くわえ部ギザ付材質特殊鋼切断能力(鉄線)Φ1.5mm(銅線)Φ2.6mm熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
ミニニッパ BIGMAN(ビッグマン)ミニニッパBIGMAN(ビッグマン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
精密機器等の電線の切断に最適。 狭い箇所での配線・切断作業に最適。 独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。 こまかい作業・極細線の切断に最適。 セーフティコード対応。 バネ付で連続切断作業も快適。
寸法(mm)110材質特殊鋼全長(mm)110質量(g)174先端ラウンド刃切断能力(鉄線)Φ1.2mm (銅線)Φ2.0mm熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れバネあり
プラスチックニッパ BIGMAN(ビッグマン)プラスチックニッパBIGMAN(ビッグマン)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
軟質樹脂(プラスチック)の切断に最適。 切断面がきれいに仕上がりプラモデル・プラスチック成型品のゲート切断に最適。 独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。 セーフティコード対応。 ストレート刃。 刃部鏡面仕上げで軽く美しい切断面。 バネ付で連続切断作業も快適。
材質特殊鋼先端ストレート刃仕上刃部鏡面仕上熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れバネあり
ホビーニッパーキャッチ付 BIGMAN(ビッグマン)ホビーニッパーキャッチ付BIGMAN(ビッグマン)
549税込604
1丁
3日以内出荷
切断片をおさえて飛散を防ぐキャッチ付。ステンレス製で切れ味がよく、きれいな切断面。狭い箇所の切断。配線作業に最適。
用途プラモデルの加工、精密機械等の電線切断に。仕様キャッチ付全長(mm)110質量(g)58タイプステンレス製切断能力(mm)アルミ線:Φ2.0●軟鉄線:Φ1.0●より線:Φ2.0
ロッキングプライヤーLB BIGMAN(ビッグマン)ロッキングプライヤーLBBIGMAN(ビッグマン)
1,488税込1,637
1個
3日以内出荷
高剛性ロングアームで、しっかり挟んで力をかけられる。挟む部分の角度を変えているので、様々なものを挟む事が出来る
縦×横×高さH(mm)55×295×17商品タイプLB
強力ニッパ BIGMAN(ビッグマン)強力ニッパBIGMAN(ビッグマン)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
軟質樹脂(プラスチック)の切断に最適。 切断面がきれいに仕上がりプラモデル・プラスチック成型品のゲート切断に最適。 独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。 セーフティコード対応。 ストレート刃。 刃部鏡面仕上げで軽く美しい切断面。 バネ付で連続切断作業も快適。
寸法(mm)150材質特殊鋼全長(mm)150質量(g)190切断能力(樹脂)Φ2.0mm熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
ペンチ BIGMAN(ビッグマン)ペンチBIGMAN(ビッグマン)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
電気工事・土木・建築・機械組み立て修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデル。 軽量強靭で大変使いやすい。 独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。 より線から鉄線まで幅広く切断可能。 くわえ部ギザ刃。
寸法(mm)200材質特殊鋼全長(mm)200質量(g)394切断能力(鉄線)Φ3.4mm(銅線)Φ4.0mm仕上パーカー熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
ホビープライヤーベント BIGMAN(ビッグマン)ホビープライヤーベントBIGMAN(ビッグマン)
529税込582
1丁
欠品中
ステンレス製で錆びにくい。狭い箇所でもつかんだり曲げたりしやすいスリムな形状。小さな部品をつかみやすいギザ加工。
用途プラモデルの加工、精密機械等の電線切断に。仕様刃先ギザ加工全長(mm)130質量(g)65タイプステンレス製・ベント
ホビープライヤー BIGMAN(ビッグマン)ホビープライヤーBIGMAN(ビッグマン)
519税込571
1丁
5日以内出荷
ステンレス製で錆びにくい。狭い箇所でもつかんだり曲げたりしやすいスリムな形状。小さな部品をつかみやすいギザ加工。
用途プラモデルの加工、精密機械等の電線切断に。仕様刃先ギザ加工全長(mm)135質量(g)66タイプステンレス製
ロッキングプライヤー BIGMAN(ビッグマン)ロッキングプライヤーBIGMAN(ビッグマン)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
あごの中央が開口していることで、保持している箇所のつなぎ目での溶接等を可能にします。
用途鈑金や溶接作業の仮止め。固定や溶着、接合の保持作業等に。材質本体:S45C寸法(mm)225×70×63全長(mm)225質量(g)595タイプ溶接用表面処理ニッケルメッキアゴの深さ(mm)70最大挟み幅(mm)70
ロッキングプライヤー BIGMAN(ビッグマン)ロッキングプライヤーBIGMAN(ビッグマン)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
挟み腕のふところが大きくアングル越しの溶接の位置決めなどに最適です。
用途角鉄材のクランプに有効、金工作業、軽天作業に。材質本体:S45CタイプC型表面処理ニッケルメッキ
ロッキングプライヤーSJ BIGMAN(ビッグマン)ロッキングプライヤーSJBIGMAN(ビッグマン)
1,488税込1,637
1個
4日以内出荷
クイックアジャスト機能でワンサイズ大きい開口幅になる。
用途鈑金や溶接作業の仮止め。固定や溶着、接合の保持作業等に。最大挟み幅(mm)約45商品タイプSJ
万能ラジオペンチ BIGMAN(ビッグマン)万能ラジオペンチBIGMAN(ビッグマン)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
パソコン・AV・通信・精密機器の組み立て・配線・屋内作業に最適。 従来のラジオペンチの機能を損なわずコードの割込切り・圧着機能・線材の皮むき・小ねじナットなどの咥え・回すなど幅広くご使用できる万能タイプ。 独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。 より線から鉄線まで幅広く切断可能。
寸法(mm)150先端先細バネ有り材質特殊鋼全長(mm)150切断能力(鉄線)Φ1.2mm (銅線)Φ2.0mm
喰切 BIGMAN(ビッグマン)喰切BIGMAN(ビッグマン)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
喰い込み切断で切り残しがすくない。
寸法(mm)120×45×15材質SC材(炭素工具鋼)ブラック/オレンジ質量(g)135切断能力軟鉄線:1.5mm、鋼鉄線:1.0mm刃幅(mm)15柄長さ(mm)約75焼入硬度【刃先】HRC-55~58
スチールカット BIGMAN(ビッグマン)スチールカットBIGMAN(ビッグマン)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
先がとがっているので狭い所にも入りやすく細かいところもきりやすい
全長(mm)250質量(g)308刃厚(mm)4.5
ペンチ/プライヤ/ニッパー