絶縁ニッパーSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)当日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900材質(金属部)クロムバナジウム鋼切断能力(Φmm)軟線2.6/中硬線2.4/硬線2.0
強力ニッパー コンフォートタイプSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)当日出荷
グリップは力のかけやすいコンフォートタイプ。
全長(mm)160質量(g)240切断能力(Φmm) ピアノ線1.0切断能力(Φmm) 軟線3.0切断能力(Φmm) 硬線2.0
圧着ペンチセットSIGNET(シグネット)当日出荷
ダイス交換式圧着ペンチセットです。端子に合わせてダイスをセットし握るだけで、安定した圧着を実現します。高剛性で精度抜群の交換式ダイスです。効率的なレバーアクションで安定した圧着を可能にする圧着ペンチです。作業性と安定性に優れています。ロック機構、小物ケース付きです。
用途電気工事等の作業に最適セット内容ダイス交換式圧着ペンチ、絶縁端子ダイス:絶縁ターミナル用ジョー、裸端子ダイス:非絶縁ターミナル用ジョー、オープンバレル端子ダイス:オープンバレルターミナル用ジョー、小物ケース、工具ケース寸法(mm2)オープンバレル端子用 圧着可能サイズ:0.5~1.0/1.5~2.5/4.0~6.0、絶縁端子 圧着可能サイズ:0.5~1.0/1.5~2.5/4.0~6.0、
強力ラジオペンチ コンフォートタイプSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)当日出荷
グリップは力のかけやすいコンフォートタイプ。
寸法(mm)160先端先細バネ無し全長(mm)160質量(g)160切断能力(Φmm) ピアノ線0.6切断能力(Φmm) 軟線2.5切断能力(Φmm) 硬線2.0
絶縁ラジオペンチSIGNET(シグネット)翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900材質(金属部)クロムバナジウム鋼
90915交換用部品(チップ6本セット)SIGNET(シグネット)翌日出荷
セット内容90°先曲チップ(1.2mm)×2本、90°先曲チップ(1.8mm)×2本、ストレートチップ(1.2mm)×1本、ストレートチップ(1.8mm)×1本、六角レンチ(チップ部分ネジ締め用)×1本
絶縁ペンチSIGNET(シグネット)翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900材質(金属部)クロムバナジウム鋼
絶縁ロングノーズプライヤーSIGNET(シグネット)翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900材質(金属部)クロムバナジウム鋼
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
ページ: 1/ 3