エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。狭い箇所でのクランピングに最適なロングノーズ形状です。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。口金部分にV溝がはいっていることで小径のパイプでも3点で確実に保持することが可能です。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。重ね合わせた2枚のパネルを保持します。
用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)18
全長(mm)195
口幅(mm)18
トラスコ品番486-5766
質量(g)410
1丁
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。底板部に5つの穴が開いており、ワークベンチ等に取り付けることが可能です。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)100
全長(mm)300
先端部自在金具付
トラスコ品番486-4930
質量(g)880
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。先端部はスイベルパッド仕様になっており、つかみにくいワークでも確実に保持することができます。
用途組立作業、修理、板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
先端部自在金具付
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。板金作業時、シートメタルの保持に最適です。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)45
全長(mm)200
トラスコ品番486-4344
質量(g)520
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
手首への負担を軽減した形状で、長時間連続で使用しても疲れにくいです。片手のワンプッシュでワークをつかむ/はなすことが可能です。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)40
全長(mm)180
トラスコ品番486-5553
質量(g)375
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。グリップ部分の形状により、様々なサイズのパイプやナットを的確に保持することができます。多機能タイプです。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
ブレーキホース等のクリップに最適です。先端ロングノーズ仕様の為、狭い箇所でもクリッピング可能です。エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。
用途自動車修理時のホースクランプ等に。
種類グリッププライヤ
全長(mm)235
トラスコ品番486-4387
材質鍛鋼、エポキシ樹脂
質量(g)380
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。パイプなどの丸管の保持に最適です。溶接部分を目視しながらの作業が可能なクランピング形状です。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)90
全長(mm)300
トラスコ品番486-4310
質量(g)960
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
こんなお得な商品も!
バイスプライヤーチェーンクランプ
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。いびつな形状をしたワークも容易にチェーンでつかむことが可能です。
用途丸材や角材などをつかむ場合に。
チェーン長(mm)480
131-10などのグリッププライヤーをテーブル等に固定し、据置き型として使用することが可能です。
最大口開き(mm)60
全長(mm)135
トラスコ品番486-3577
質量(g)380
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。片手で素早く簡単にクランピングが可能です。
用途組立作業、修理、板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)60
全長(mm)190
フトコロ(mm)80
トラスコ品番819-9085
質量(g)250
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)80
全長(mm)270
フトコロ(mm)140
トラスコ品番819-2342
質量(g)370
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
マルチグリッププライヤー131-10と専用のグリップホルダー1010がそれぞれ2個セットになっています。
グリッププライヤーをテーブルなどに固定し、据置き型として使用することが可能です。
種類セット品
トラスコ品番752-1731
セット内容マルチグリッププライヤー(131-10)2個、グリップホルダー(1010)2個、収納バッグ
材質鍛鋼、エポキシ樹脂
質量(kg)2
1セット
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
使用頻度の高い各種グリッププライヤーをコンパクトなセットにまとめています。
セット内のグリッププライヤーはエポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。
種類セット品
材質鍛鋼、エポキシ樹脂
質量(kg)2
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。プライヤー、クランプ、パイプレンチなどとしても使用可能な多機能ツールです。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
仕様ワイヤーカッター付
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。ボディー部分は、航空機にも使用される極めて軽量なアルミ合金製で、作業性の向上に貢献します。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
材質アルミ合金製
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。同じ厚みの2枚のパネルを90°で保持します。
用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)15
全長(mm)200
口幅(mm)18
トラスコ品番486-5782
質量(g)460
1丁
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。2枚のパネルを保持します。
用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)15
全長(mm)220
口幅(mm)45
トラスコ品番486-5774
質量(g)460
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。2枚のパネルを保持します。
用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)15
全長(mm)210
口幅(mm)18
トラスコ品番486-5791
質量(g)425
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。2枚のパネルを保持します。
用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)15
全長(mm)235
口幅(mm)45
トラスコ品番486-5804
質量(g)500
1丁
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。高いグリップ力でワークを確実にロックします。溶接作業時の保持に最適です。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。