キーストンカッター・コードレスタイプサンワ24日以内出荷
作業性抜群!取扱いが簡単
コードレスタイプなので作業効率アップ
立体的なワーク切断に適しています
ワンタッチで切断方向設定可能
スピードコントローラー採用により、切断作業に合わせてスピード調整ができ、より正確に切断する事が可能。
セット内容:装置本体×1台、電池4Ah×2個、充電器×1台、トルクスレンチTX20、ベルトクリップ
【注意事項】※仕様や外観は予告なく変更する事があります。
仕様●最大切断能力(mm):軟鋼板…2ステンレス…1.5アルミニウム…3●切断速度(m/分):1.9●切幅(mm):5●中抜下穴(mm):Φ24●最少切断半径(mmR以上):50●電池:18V 4Ah●充電器:100V(50/60Hz)●重量(kg):2.4(4.0Ah電池含む)アズワン品番67-5775-27