ホースプライヤーSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
外しにくいドアトリムやラバーバンパーカバーの取り外しに
種類ホースプライヤ全長(mm)230質量(g)182
ホースクリッププライヤーSTAHLWILLE(スタビレー)8日以内出荷
用途ミミのないステップレスホースクリップの着脱に種類ホースプライヤ全長(mm)200爪長×幅W(mm)2.2×1~3(テーパー)、厚さ1.1
プラスチックジョーSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
プライヤー6576用スペアプラスチックジョー。
コネクタープライヤーSTAHLWILLE(スタビレー)91日以内出荷
部品を傷つけにくいプラスチック製のアゴを装備したプライヤー
パワーグリップレンチSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
口先が平行に稼動するパワーグリップレンチ。てこの原理により口先には強い力がかけれらる。ボックスジョイント構造により横ブレを防止。
用途シートメタルの曲げ作業にも最適。仕上ヘッド:クロームメッキ、ハンドル:ディップコーティング
絶縁ペンチSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
規格EN60900全長L(mm)200質量(g)317切断能力(Φmm)(ピアノ線)2(硬線)2.5、(ケーブル線)13切断能力(mm2)(ケーブル線)16
斜ニッパーSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
全長(mm)160質量(g)165寸法e(mm)29.5寸法b(mm)9.5寸法h(mm)22.5切断能力(Φmm)(ピアノ線)1.6、(硬線)2.0、(中硬線)2.8、(軟線)3.0
スナップリングプライヤーSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用質量(g)90寸法(mm)(使用可能サークリップ)12-25先端チップ径(mm)1.3
ウォーターポンププライヤーSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
口幅を7段階に調整可能なウォーターポンププライヤー。
全長(mm)240最大口開き(mm)43質量(g)330仕上(ヘッド)黒ラッカー
ホースクリッププライヤーSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
クリックホースクリップ用
用途アルファロメオ、アウディ、BMW、オペル、プジョー、VWなどに使用される、CLICホースクリップの取り付け・取り外しに。種類ホースプライヤ全長(mm)200質量(g)189
バルブシーティンプライヤーSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
用途つかみにくいバルブコッターの脱着に。種類その他プライヤ全長(mm)250質量(g)340
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
ページ: 1/ 3