電子斜めニッパーLINDSTROM(リンドストローム)当日出荷から翌々日出荷
静電気帯電防止仕様です。
アクセサリーなど細かな作業に最適です。
電子斜ニッパー テーパー型ヘッドLINDSTROM(リンドストローム)翌々日出荷
全長(mm)135.5質量(g)70寸法A(mm)135.5寸法F(mm)0.8寸法D(mm)6.0寸法B(mm)10.5寸法C(mm)10.0
電子斜ニッパー オブリケ型ヘッド45°LINDSTROM(リンドストローム)翌々日出荷
全長(mm)143.0トラスコ品番498-1936質量(g)72寸法A(mm)143.0寸法D(mm)6.0寸法B(mm)18.0寸法C(mm)10.0刃先形状フラッシュ・カット寸法G(mm)6.7
電子斜ニッパー テーパー型レリーフ付ヘッドLINDSTROM(リンドストローム)当日出荷
質量(g)70寸法A(mm)135.5寸法F(mm)0.8寸法D(mm)6.0寸法B(mm)10.5寸法C(mm)10.0
電子斜ニッパー オブリケ型ヘッド20°LINDSTROM(リンドストローム)翌々日出荷
全長(mm)134.5トラスコ品番498-1880質量(g)70寸法A(mm)134.5寸法D(mm)6.0寸法B(mm)9.5寸法C(mm)10.0刃先形状フラッシュ・カット寸法G(mm)4.1
ヘビーデューティーニッパーLINDSTROM(リンドストローム)当日出荷
全長(mm)210仕様マイクロ刃トラスコ品番498-2321材質特殊工具鋼質量(g)304切断能力(Φmm) ピアノ線Φ2.5切断能力(Φmm) 銅線Φ4.5
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
ページ: 1/ 3