絞り込み
線径(Φmm)
  • 0.5(5)
  • 0.65(5)
  • 0.8(6)
  • 1(6)
  • 1.2(5)
  • 1.6(6)
ブランド
  • 日本アルミット
  • モノタロウ(3)
  • goot(太洋電機産業)(54)
  • エスコ(28)
  • 千住金属工業(24)
  • 石川金属(23)
  • HAKKO(白光)(11)
  • ホーザン(7)
  • ENGINEER(エンジニア)(6)
  • TRUSCO(4)
  • 日本スペリア(4)
  • ニホンゲンマ(4)
  • マグナアロイアンドリサーチ(4)
  • イチネンTASCO(3)
  • サンハヤト(2)
  • サータニューム社(2)
  • 共立電機(2)
  • アズワン(1)
  • SURE(石崎電機製作所)(1)
  • ELPA(1)
成分
  • スズ60%、鉛40%(3)
  • 鉛フリーはんだ(1)
タイプ
  • RA(活性化フラックス)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミット (Sn60)(ヤニ入りハンダ) 日本アルミット

    アルミット (Sn60)(ヤニ入りハンダ)

    日本アルミット(5件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷
    米フェデラル規格のRMA取得。無洗浄対応品。自動はんだ付け装置に最適。
    固相/液相温度(℃)183/190合金組成(Wt%)Sn60-Pb40
  • アルミット (60A)(ヤニ入りハンダ) 日本アルミット

    アルミット (60A)(ヤニ入りハンダ)

    日本アルミット(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    米フェデラル規格のRA取得。Ni、ステンレス等はんだ付け困難な材質対応。はんだ付け性最良。
    含有量(%)2.5:フラックス固相/液相温度(℃)183/190合金組成(Wt%)Sn60-Pb40
  • KR-19SHRMA(Sn60)(飛散防止) 日本アルミット

    KR-19SHRMA(Sn60)(飛散防止)

    日本アルミット(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷
    フラックスの耐熱性が高く、引きはんだ付け、狭ピッチでの作業が可能。
    用途例(Sn-Ag-Cu系)QFP、コネクタなど他ピン部品、基板修正、LCDの取り付けなど。(Sn-Cu系)片面基板後付け、基板修正など。固相/液相温度(℃)183/190溶融点(℃)(Sn-Ag-Cu系):217~220(Sn-Cu系):227合金組成(Wt%)Sn60-Pb40含有量(wt%)フラックス:3.3(P-3)
  • 鉛フリーハンダ(飛散防止型) 日本アルミット

    鉛フリーハンダ(飛散防止型)

    日本アルミット
    44,980税込49,478
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    フラックスの改善により、はんだ付け時のフラックス飛散を大幅に低減。メーカー従来品に比べ、フラックス飛散を約80~90%低減します。フラックス飛散に伴うはんだボールの低減にも効果的です。SR-34スーパーのヌレ性(作業性)を継承し、初期のはんだ付け性能が良好です。はんだ付け時に発生する煙やにおいの発生を抑えます。
    タイプRA用途例(Sn-Ag-Cu系)片面基板、スルーホール基板など。固相/液相温度(℃)217/220溶融点(℃)217~220合金組成(Wt%)Sn96.5、Ag3.0、Cu0.5含有量(wt%)フラックス:3.5
  • アルミット KR19SH RMA‐LFM48 日本アルミット

    アルミット KR19SH RMA‐LFM48

    日本アルミット
    51,980税込57,178
    1巻
    当日出荷
    フラックスの耐熱性が高く、引きはんだ付け、狭ピッチでの作業が可能です。
    用途QFP、コネクタなど多ピン部品、基板修正に仕様フラックス:MIL-RMA級材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)融点(℃)217~220
  • 鉛フリーハンダ(無洗浄タイプ) 日本アルミット

    鉛フリーハンダ(無洗浄タイプ)

    日本アルミット
    78,980税込86,878
    1巻(800g)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    信頼性が高く、ポイント付けには特に有効。
    用途例(Sn-Ag-Cu系)QFP、コネクタなど他ピン部品、基板修正、LCDの取り付けなど。固相/液相温度(℃)183/190溶融点(℃)217~220含有量(wt%)フラックス:3.3(P-3)

はんだ・フラックス』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ