はんだごて :「はんだごて ペースト」の検索結果

はんだごては、ハンダ付けで金属の接合作業を行うときに必要なコテです。電気式、電池式、ガス式がありますが、電気式が最も種類が多く揃っています。ガス式はコードレスですから、さまざまな場所で使用でき、出力調整も可能です。電機修理からアクセサリーの修理まで幅広く使用できます。パワーコントローラーは電気こての電圧をコントロール可能。人気モデルをセットにした商品や、ガス式タイプ用のガスボンベ、はんだごての機種に適合した交換コテ先などが用意されています。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K-142 ラバー砥石 ホーザン 動画あり
微粒の研磨粒により目詰まりなく、スムーズな作業ができます。 表面のさび取り、汚れ取りではヤスリ、サンドペーパーと違い母材にやさしく、きれいに仕上がります。 コテ先の研磨ではペーストタイプに比べ均一にムラなく研磨できます。
用途コテ先の酸化膜研磨除去 寸法(mm)50×25.5×20 トラスコ品番274-1946 材質発泡NBR 粒度#320 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷

コストパフォーマンスを追求した、鉛フリーハンダ対応精密ハンダゴテ。 ビットとヒーター、およびセンサを一体型にすることでコテ先の温度変化をすばやくキャッチし、温度制御。コテ先温度の低下による作業ストレスを低減します。 断熱効果に優れた新設計のコテは、長時間作業でも作業者に不快な熱さをあたえません。 ビットの交換作業は工具なしでスピーディーに行えます。 作業温度の管理に必要な設定ロック機能を搭載。カードやキーが不要な暗証番号方式です。 スリープ機能付(スリープ感度・時間設定式:0~20℃・0~999分) 電源の消し忘れを防止するオートパワーオフ機能(0~999分 時間設定式)。 ステーションはスタッキング可能。複数台の使用でも、作業デスクのスペースをとりません。
消費電力(W)80(コテ部72) 設定温度(℃)50~450 仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω、ESD対策品 付属品コテ台(コテ先クリーナー) 質量(kg)1.8 外形寸法(mm)(ステーション部)115(W)×98(H)×146(D)、(コテ部)長さ158×グリップ部外径16 電源コード(m)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)