はんだごて :「コテライザー専用ガス」の検索結果
コテライザー全機種、及びスーパーホット/コテソルビックまたソルデックス製品にお使い頂けます。
主成分プロパン・n-ブタン・i-ブタン
引火点(℃)76
沸点(℃)4.98℃
コテライザー70をベースにした圧電式の自動着火機能を装着した本格的な業務用半田ゴテです。
ワールド・ワイドのスタンダードモデルです。
全長(mm)約265(本体、コテ先)
質量(g)約100(本体)
ガス充填量(mL)約28
熱出力(半田ゴテ)約250℃-約500℃、(ホットブロー)約650℃
小型ガス式半田ゴテの中で最も多くのユーザーに親しまれているモデル、コテライザー 91オート・ミニのセット品です
全長(mm)208(本体)
使用時間(時間)約1.25/一回の充填
質量(g)66(本体)
ガス充填量(mL)14
熱出力(半田ゴテ)約450℃(ホットブロー)約650℃
コテライザー150をベースにした圧電式の自動着火機能を装着した本格的な大型業務用半田ゴテです。
もちろんホットブロー(熱風器)の機能も付き、屋外作業には最適です。
全長(mm)約302
使用時間(時間)約2.5/一回の充填
TGK品番775-58-15-02
トラスコ品番276-5047
質量(g)約186
方式ガス・触媒燃焼方式
ガス充填量(mL)約63
熱出力(半田ゴテ)約250-530℃電気半田ゴテ最大約200W相当(ホットブロー)約540℃
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
コンパクト・サイズのエコノミータイプ。しかも半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチ 一台三役のすぐれモノ!
全長(mm)約186
半田コテ(W相当)約60
トラスコ品番276-5152
質量(g)約74
タイプ手動着火
方式ガス・触媒燃焼方式
使用量一回の充填で約1時間
ガス充填量(mL)約12
熱出力半田ゴテ/約500℃、ホットブロー/約650℃、トーチ/約1300℃
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途コテライザーオートミニ91用半田エグゼクターユニット
適合コテライザーオートミニ91
トラスコ品番305-9065
質量(g)6
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
コテライザー70をパワーアップさせた強力型です。
半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチと3つの機能がついています。
強力なパワーを必要とする配管工事、板金のはんだづけ、銀ロウづけ、熱収縮チューブの収縮に長時間の連続作業ができます。
電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、銀ロウ付け作業に適しています。
用途電気工事のはんだ付け。
通信工事のはんだ付け。
銀ロウ付け作業。
全長(mm)約285
使用時間(時間)約2.5/一回の充填
トラスコ品番276-5144
セット内容コテ本体、ホットブローチップ、ヒートシュリンク、コテ先キャップ
質量(g)約190
方式ガス・触媒燃焼方式
ガス充填量(mL)約63
熱出力(半田ゴテ)約300-510℃電気半田ゴテ最大約200W相当(ホットブロー)約630℃(トーチ)約1350℃ MAX
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
用途コテライザー70・90オート用半田ゴテチップ
適合コテライザー70・90A・90B・90C
『はんだ用品』には他にこんなカテゴリがあります
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。