はんだごて :「半田ごて こて台」の検索結果
はんだごては、ハンダ付けで金属の接合作業を行うときに必要なコテです。電気式、電池式、ガス式がありますが、電気式が最も種類が多く揃っています。ガス式はコードレスですから、さまざまな場所で使用でき、出力調整も可能です。電機修理からアクセサリーの修理まで幅広く使用できます。パワーコントローラーは電気こての電圧をコントロール可能。人気モデルをセットにした商品や、ガス式タイプ用のガスボンベ、はんだごての機種に適合した交換コテ先などが用意されています。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
コンパクト・サイズのエコノミータイプ。しかも半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチ 一台三役のすぐれモノ!
全長(mm)約186
半田コテ(W相当)約60
トラスコ品番276-5152
質量(g)約74
タイプ手動着火
方式ガス・触媒燃焼方式
使用量一回の充填で約1時間
ガス充填量(mL)約12
熱出力半田ゴテ/約500℃、ホットブロー/約650℃、トーチ/約1300℃
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
本格的な業務用として使用できる標準型です。
半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチと3つの機能を揃えています。
用途電気工事のはんだ付け。
通信工事のはんだ付け。
銀ロウ付け作業。
全長(mm)243(本体・コテ先)
連続使用時間120分
仕様電気はんだこて20~80W相当
最高温度(℃)約500(はんだこて)/約630(ホットブロー)
ガス充填量(mL)28
熱出力約200~約500℃(半田ゴテ)、約600℃(ホットブロー)、最高約1300℃(トーチ)
『はんだ用品』には他にこんなカテゴリがあります
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。