はんだごて :「半田」の検索結果
特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
MXシリーズ用チップカートリッジです。
型C型
寸法(mm)12.8
質量(g)6
角度(°)45
吸煙用交換フィルターです。
へパフィルターとガスフィルターのワンパケージ高性能フィルターです。
ヘパフィルターはミニプリーツ構造で、0.3ミクロンの粒子を99.5%捕集します
ガスフィルターはホルムアルデヒトまで吸着可能な活性炭を使用しています。
はんだ付け作業とリワーク作業をコテホルダとコテを変える事により、80ワットの高出力で、作業がスムーズに行えます。
マイコン搭載のデジタルインジケーターが装備され出力を表示します。
通常のはんだ付け作業の他に、ツイザーホルダおよび吸取り機ホルダを接続することによりリワーク作業まで幅広く使用できます。
スイッチの切り替えにより2ポート同時作業も可能です。
仕様【漏れ電圧】2mV以下
トラスコ品番541-8704
セット内容コントローラー(MX-PS5200)、コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)、耐熱パット、電源コード
質量(kg)3.4
出力(W)マルチ5~80
電源(V)AC100~240
消費電力(W)125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×130×235
設定温度(℃)302、405、352
基準規格cTUVus、CE、PSE
ヒーター容量(W)5~80
アース間抵抗2Ω以下
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
MFR-1110/2210交換用コテ先です。
型D型
寸法(mm)2.5×10
質量(g)6
ヒーター温度(℃)462
1本
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
MFR-H6-SSCハンドピースやMFR-UK6、SP-HC1 ハンドピースに使用出来ます。
質量(g)8
MFR-H5-DS/MFR-HD吸取りホルダーやMFR-UK5に使用出来ます。
質量(g)8
ヒーター温度(℃)462
MFR-H2-ST/MFR-H2-ST2ハンドピースやMFR-UK2、PS-HC3ハンドピースに使用出来ます。
型ブレード型
MFR-H1-SC/MFR-H1-SC2ハンドピースやMFR-UK1に使用出来ます。
MFR-1350用吸取りチップです。
質量(g)8
設定温度(℃)421
ヒーター温度(℃)421
寸法C(mm)5.54
MFR-H5-DS/MFR-HD吸取りホルダーやMFR-UK5に使用出来ます。
質量(g)9
電源部+電源コードのみのセットです。
お好みのオプションホルダーを接続すれば、半田付け作業、半田吸取り作業、ツィーザーによるリワーク作業等、幅広い作業が可能になります。
マイコン搭載のデジタルインジケーターが装備され出力を表示します。
2ポート同時出力可能です。
オプションホルダー、コテ台を追加する事により、通常のハンダ付け作業、ツイザーホルダー及び吸取り機ホルダーを接続することによりリワーク作業まで幅広くできます。
トラスコ品番541-8763
セット内容コントローラー(MX-PS5200)、電源コード
質量(kg)3
電源(V)AC100~240
消費電力(W)125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×130×235
基準規格PSE、TUV、CE
制御温度(℃)405/352/30
1個
¥62,980
税込¥69,278
20日以内出荷
710mmのフレキシブルホースは、左右に捻る事で固定化が可能です。
用途BVX101/103/201/203用保守部品に
付属品50Φフレキシブルアーム(710mm)
トラスコ品番849-7992
材質ESD対応材
質量(kg)0.3
ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)50×710
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
1220mmのフレキシブルホースは、左右に捻る事で固定化が可能です。
中間に固定具も付属しています。
用途BVX101/103/201/203用保守部品に
付属品50Φフレキシブルアーム(1220mm)、アームクリップ
トラスコ品番849-7993
材質ESD対応材
質量(kg)2
ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)50×1220
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
PS-900用チップカートリッジです。
型D型
寸法(mm)1.5×11.3
質量(g)5
ヒーター温度(℃)386
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
MFR-H4-TWハンドピースやMFR-UK4に使用出来ます。
型B型
寸法(mm)0.4×19.1
質量(g)8
ヒーター温度(℃)386
1本
¥16,980
税込¥18,678
60日以内出荷
MFR-H2-ST/MFR-H2-ST2ハンドピースやMFR-UK2、PS-HC3ハンドピースに使用出来ます。
質量(g)7
MX-DS1吸取りホルダーやMX-UK5に使用出来ます。
質量(g)15
タイプ吸取りロングリーチ
MX-DS1吸取りホルダーやMX-U5に使用出来ます。
質量(g)15
タイプ吸取り
寸法A(mm)0.76
寸法B(mm)1.68
寸法C(mm)11.17
ヒーター温度(℃)405
1本
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
高周波誘導加熱方式を用い、必要熱量を感知してハンダ付け部に自動出力する「自動熱量供給機能」を備えています。ハンダゴテを使い分ける必要がなく、細パターンからアースパターンまで効率の良いハンダ作業が可能です。鉛フリー対応高周波ハンダゴテで、あらゆる基板に対応できます。
仕様●コテ部コード長(m):1.22●出力周波数(KHz):470
トラスコ品番394-1360
セット内容コントローラー(PS-PW900)、コテホルダー(PS-HC3)、コテ台(WS2-NS)、耐熱パット、電源コード
幅(mm)80
質量(kg)1.2
高さ(mm)115
奥行(mm)165
電源(V)100~240VAC
消費電力(W)90
設定温度(℃)462・421・386
リーク電圧(mV)2以下
アース間抵抗2Ω以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
『はんだ用品』には他にこんなカテゴリがあります
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。