はんだごては、ハンダ付けで金属の接合作業を行うときに必要なコテです。電気式、電池式、ガス式がありますが、電気式が最も種類が多く揃っています。ガス式はコードレスですから、さまざまな場所で使用でき、出力調整も可能です。電機修理からアクセサリーの修理まで幅広く使用できます。パワーコントローラーは電気こての電圧をコントロール可能。人気モデルをセットにした商品や、ガス式タイプ用のガスボンベ、はんだごての機種に適合した交換コテ先などが用意されています。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アストロプロダクツブースターケーブル
自動車のバッテリー上がりの救護に使用する、ブースターケーブルです。全長は3mの長さがあり、グリップには絶縁カバー付きです。保管や持ち運びに便利な専用収納バッグ付きです。
付属品専用ケース×1 材質CCA(芯線)、PVC(被覆) 長さ(m)3(クリップ含む)
1組
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱を加えると収縮し密着するチューブです。
用途電線、端末などの絶縁や保護、電線の接続部の防水や腐食防止に使用可能 トラスコ品番215-1188 セット内容Φ2×30、Φ2.5×25、Φ3.5×20、Φ5.0×20、Φ7.0×16、Φ10×8、Φ13×8 寸法(mm)L40×Φ2、L40×Φ2.5、L40×Φ3.5、L40×Φ5、L80×Φ7、L80×Φ10、L85×Φ13 連続使用温度(℃)-50~105 収縮温度110℃以上 収縮率(%)【内径】50以上 長さ変化率(%)-15以上 耐電圧(V)660
1個(127個)
699 税込769
当日出荷