29ページ目: はんだごて

1,604件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンセットアッセンブリー ホーザン

    ピンセットアッセンブリー

    ホーザン
    6,698税込7,368
    1セット
    3日以内出荷
    適合機種HS-400/401
  • ハンドル止めネジ ホーザン

    ハンドル止めネジ

    ホーザン
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    適合機種HS-400/401
  • 接続コード ホーザン

    接続コード

    ホーザン
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    適合機種HS-400/401
  • 袋ナット ホーザン

    袋ナット

    ホーザン
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    適合機種HS-26RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒーター ホーザン

    ヒーター

    ホーザン
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    適合機種HS-26-230RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベース ホーザン

    ベース

    ホーザン
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    適合機種H-6RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ ホーザン

    キャップ

    ホーザン
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    適合機種H-600RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐蝕ビット(H-80/289用) ホーザン

    耐蝕ビット(H-80/289用)

    ホーザン
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    適合機種H-289RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温調式ハンダゴテ HS-26用ヒーター ホーザン

    温調式ハンダゴテ HS-26用ヒーター

    ホーザン
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    仕様ヒーター分離式トラスコ品番475-5324質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換ブラックチップ goot(太洋電機産業)

    交換ブラックチップ

    goot(太洋電機産業)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番112-9976質量(g)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6×80×6
  • ナット goot(太洋電機産業)

    ナット

    goot(太洋電機産業)
    199税込219
    1個
    6日以内出荷
  • 送りパイプ goot(太洋電機産業)

    送りパイプ

    goot(太洋電機産業)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 替ヒーターB goot(太洋電機産業)

    替ヒーターB

    goot(太洋電機産業)
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷
  • 替ヒーターA goot(太洋電機産業)

    替ヒーターA

    goot(太洋電機産業)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • 低ボルトはんだこて goot(太洋電機産業)

    低ボルトはんだこて

    goot(太洋電機産業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    コンパクトで低消費電力のMIシリーズ
    付属品こて先(MI-6T-SC)質量(g)9奥行(mm)150消費電力(W)6ヒーターニクロムヒーター
  • 替ワッシャ goot(太洋電機産業)

    替ワッシャ

    goot(太洋電機産業)
    169税込186
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 替ナット goot(太洋電機産業)

    替ナット

    goot(太洋電機産業)
    209税込230
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 替スペーサー goot(太洋電機産業)

    替スペーサー

    goot(太洋電機産業)
    299税込329
    1個
    当日出荷
  • フラックス防止パッキン goot(太洋電機産業)

    フラックス防止パッキン

    goot(太洋電機産業)
    139税込153
    1個
    翌々日出荷
    適合機種ステーション型温調はんだこて
  • 鉛フリーはんだ対応2本接続温調はんだこて goot(太洋電機産業)

    鉛フリーはんだ対応2本接続温調はんだこて

    goot(太洋電機産業)
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    こて部を2本接続可能:異なる作業にあった最適なこて先を2本同時にスタンバイ可能。マイクロソルダリング/ハイパワー作業(150W)といった使い方も可能です。2本個別に温度設定が可能:温度表示が独立していますので、設定状態が一目で確認できます。チップ部品のリワークに対応:こて先2本を同時に使用することで、チップ部品のリワークにも対応可能。進化した高機能(PAT.):RX-802ASで培ったインテリジェント機能(スリープ機能/スリープ解除機能/シャットダウン機能/キーロック機能等)を搭載。使いやすいこて部(PAT.):こて先が熱いときでも工具不要でこて先交換可能です。軽量・断熱構造で、長時間の作業性に優れたこて部です。多彩な標準こて先:シリーズ合計で40種類以上のこて先が使用できます。上下限温度範囲のアラーム設定。CAL機能(PAT.)。新設計のエルゴデザイングリップ(PAT.)。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。静電気拡散材料を使用されている製品です。
    付属品こて台(ST-21)×2トラスコ品番398-5695セット内容ステーション部、こて部1/こて部(RX-85GAS/RX-80GAS。それぞれこて先は付属しません)、こて台×2セット(ST-21。クリーナー・スポンジ付属)、電源コード(インレット3芯タイプ)質量(kg)4.9電圧(V)100消費電力(W)230(最大)定格電圧100V AC 50/60Hz温度測定範囲(℃)50~450電源コード(m)1.5(インレット 3芯コード)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)リップル温度(℃)無負荷時±5
  • SSシリーズ(丸型ニクロムヒーター式はんだこて I型)用こて先 SURE(石崎電機製作所)

    SSシリーズ(丸型ニクロムヒーター式はんだこて I型)用こて先

    SURE(石崎電機製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番469-5747適合本体SS-102I種別I型質量(g)62
  • スマートヒート マルチプル リワークシステム電源部 メトカル

    スマートヒート マルチプル リワークシステム電源部

    メトカル
    94,980税込104,478
    1個
    21日以内出荷
    電源部+電源コードのみのセットです。 お好みのオプションホルダーを接続すれば、半田付け作業、半田吸取り作業、ツィーザーによるリワーク作業等、幅広い作業が可能になります。 マイコン搭載のデジタルインジケーターが装備され出力を表示します。 2ポート同時出力可能です。 オプションホルダー、コテ台を追加する事により、通常のハンダ付け作業、ツイザーホルダー及び吸取り機ホルダーを接続することによりリワーク作業まで幅広くできます。
    トラスコ品番541-8763セット内容コントローラー(MX-PS5200)、電源コード質量(kg)3電源(V)AC100~240消費電力(W)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×130×235基準規格PSE、TUV、CE制御温度(℃)405/352/30
  • ロングノズル 2.0mm HAKKO(白光)

    ロングノズル 2.0mm

    HAKKO(白光)
    729税込802
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO MELTER 804トラスコ品番853-6721
  • ロングノズル 1.0mm HAKKO(白光)

    ロングノズル 1.0mm

    HAKKO(白光)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    適合HAKKO MELTER 804トラスコ品番853-6726
  • メインフィルター 5個入 HAKKO(白光)

    メインフィルター 5個入

    HAKKO(白光)
    8,998税込9,898
    1セット(5個)ほか
    5日以内出荷
    適合HAKKO 494
  • ヒーター 100V-100W HAKKO(白光)

    ヒーター 100V-100W

    HAKKO(白光)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO MELTER 804トラスコ品番853-6722
  • ノズル スライド式 5-10mmピッチ HAKKO(白光)

    ノズル スライド式 5-10mmピッチ

    HAKKO(白光)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6754
  • ノズル シングル 2.5mm HAKKO(白光)

    ノズル シングル 2.5mm

    HAKKO(白光)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6728
  • ノズル 3mm HAKKO(白光)

    ノズル 3mm

    HAKKO(白光)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO 851トラスコ品番853-6717サイズΦ3.0mm
  • ノズル 2mm HAKKO(白光)

    ノズル 2mm

    HAKKO(白光)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO 851トラスコ品番853-6716サイズΦ2.0mm
  • ノズル 1.5mm HAKKO(白光)

    ノズル 1.5mm

    HAKKO(白光)
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
  • ガスフィルター メトカル

    ガスフィルター

    メトカル
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 50Φフレキシブルアーム 710mm(ESD) メトカル

    50Φフレキシブルアーム 710mm(ESD)

    メトカル
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    710mmのフレキシブルホースは、左右に捻る事で固定化が可能です。
    用途BVX101/103/201/203用保守部品に付属品50Φフレキシブルアーム(710mm)トラスコ品番849-7992材質ESD対応材質量(kg)0.3ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)50×710
  • 50Φフレキシブルアーム 1220mm(ESD) メトカル

    50Φフレキシブルアーム 1220mm(ESD)

    メトカル
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    1220mmのフレキシブルホースは、左右に捻る事で固定化が可能です。 中間に固定具も付属しています。
    用途BVX101/103/201/203用保守部品に付属品50Φフレキシブルアーム(1220mm)、アームクリップトラスコ品番849-7993材質ESD対応材質量(kg)2ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)50×1220
  • ボードホルダー goot(太洋電機産業)

    ボードホルダー

    goot(太洋電機産業)
    109,800税込120,780
    1個
    20日以内出荷
  • グリップホルダーXYプレーサー付 goot(太洋電機産業)

    グリップホルダーXYプレーサー付

    goot(太洋電機産業)
    249,800税込274,780
    1個
    20日以内出荷
    トラスコ品番849-8213
  • グリップホルダー goot(太洋電機産業)

    グリップホルダー

    goot(太洋電機産業)
    189,800税込208,780
    1個
    20日以内出荷
    トラスコ品番849-8212
  • SOL用ノズルXFC用 goot(太洋電機産業)

    SOL用ノズルXFC用

    goot(太洋電機産業)
    6,798税込7,478
    1個
    20日以内出荷
  • QFP/BQFP用ノズルXFC用 goot(太洋電機産業)

    QFP/BQFP用ノズルXFC用

    goot(太洋電機産業)
    7,998税込8,798
    1個
    20日以内出荷
  • PLCC用ノズルXFC用 goot(太洋電機産業)

    PLCC用ノズルXFC用

    goot(太洋電機産業)
    7,998税込8,798
    1個
    20日以内出荷
はんだごて