絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- HAKKO(白光)(843)
- goot(太洋電機産業)(177)
- ホーザン(90)
- 中島銅工(54)
- メトカル(33)
- SURE(石崎電機製作所)(31)
- ENGINEER(エンジニア)(30)
- コガネイ(25)
- コテライザー(20)
- RS PRO(16)
- Weller(14)
- インフリッヂ工業(13)
- RELIEF(10)
- イチネンTASCO(10)
- CUSTOR(クストー)(10)
- TRUSCO(4)
- ラプラス(4)
- アサダ(3)
- ブランドをもっと見る

30W 充電式半田ごて
エスコ¥15,600税込¥17,1601組(1組)当日出荷キット内容:半田ごて 、ホットナイフ 、ホットブロワー 、こて先クリーナー 、巻きはんだ(Φ1.0mm) 、USBケーブル(タイプC) 、保護キャップ 、収納ケース。加熱速度が速く、耐久性があり、滑りにくい設計です。スイッチを入れて約8秒で使用できます。ホットナイフは刃自身が発熱するため、ノコギリやカッターでは加工しにくい発泡スチロールやウレタンスポンジでも簡単に切削加工できます。LEDライト付き。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。全長(mm)260(キャップ含む)質量(g)130能力30W最高温度(℃)半田こて: 600使用時間(分)約45充電時間(時間)約1.5
半田ゴテキット (ガス式)
エスコ¥6,000税込¥6,6001組翌々日出荷ガス充填タイプで、充電の必要がなく、野外でも安心して使用できます。ポケットサイズで、手軽に充填可能。ホットナイフ付で、スムーズにカット可能。ケース付き。エスコ品番EA304ZB-10セット内容こて先×1、半田ごて×1、ブロートーチチップ×1、ホットナイフ×1、ブロワーチップ×1、こて先クリーナー×1、巻き半田×1全長(mm)本体:155(キャップ装着時)、140(キャップ無し時)容量(mL)【カートリッジ】7質量(g)約56(本体のみ)最高温度(℃)半田ごて:450、トーチ:1300、ホットナイフ:450、ブロワーチップ:650使用時間(分)約40 (中火で)加熱時間18秒加熱能力(W)30~70
半田ゴテ (ガス式)
エスコ¥9,100税込¥10,0101個翌日出荷セット内容:本体、カートリッジ(1本)。カートリッジにブタンガス(EA916WR-10A)を注入してご使用下さい。自動点火。全長(mm)270容量(mL)【カートリッジ】20最高温度(℃)【トーチ】1300、【半田】540使用時間(分)(中火)30加熱能力(W)30~125
AC100V/300W半田ごて
エスコ¥5,960税込¥6,5561個翌日出荷仕様ニクロムヒーター全長(mm)358消費電力(W)300電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)15プラグ平型コテ先温度(℃)587
半田ごてキット(ガス式)
エスコ¥7,280税込¥8,0081個翌日出荷自動点火式。ガス充填タイプで、充電の必要がなく、野外でも安心して使用できます。エスコ品番EA304ZHセット内容半田ごて×1、1.0mmチップ×1、2.4mmチゼル×1、ホットナイフ×1、ヒートブロワー×1、クリーニングスポンジ×1、巻き半田×1全長(mm)本体:198(キャップ装着時)、189(キャップ無し時)容量(mL)【カートリッジ】12質量(g)約63(本体のみ)最高温度(℃)半田ごて:400、トーチ:1300、ホットナイフ:400、ヒートブロワー:650使用時間(分)53(中火で)加熱時間17秒加熱能力(W)25~80
200W 半田ゴテ
エスコ¥4,600税込¥5,0601個当日出荷仕様ニクロムヒーターエスコ品番EA304HB-200全長(mm)368直径(Φmm)(こて先)18電源(V)AC100(50/60Hz)温度(℃)(こて先)420/450容量(W)200![[EA304HY-21用] 替ブレード(ナイフ型) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76508663-220411-02.jpg)
[EA304HY-21用] 替ブレード(ナイフ型)
エスコ¥8,310税込¥9,1411個翌日出荷EA304HY-21用 ナイフ型仕様●刃長(mm):16●刃幅(mm):5.2●刃径(mm):R15●刃厚(mm):0.2![[EA304AZ-1用] 温度プローブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76508636-220411-02.jpg)
[EA304AZ-1用] 温度プローブ
エスコ¥12,900税込¥14,1901個翌日出荷はんだ槽の温度測定にEA701AE-1A,と組み合わせてご使用ください。仕様●適用製品:FG-100/FG-101/FX-300/FX-301B●名称:温度プローブ
AC100V/195W はんだ槽(静止タイプ)
エスコ¥40,900税込¥44,9901台4日以内出荷ステンレス製ポット(EA304AZ-11)付属 作業中にも温度調整可能 鉛フリー対応 立ち上がりが早く、槽交換が簡単なツマミ式の鉛フリー対応はんだ槽 ツマミを回すだけで温度を調整できます ねじを緩めるだけで簡単に槽を交換することができます。仕様●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力(W):195●プラグ形状:平型プラグ●付属品:50角ステンレス槽 品番A1517●サイズ:143(W)×220(D)×100(H)mm●重量:1.7kg●槽温度:50角:200~450℃75角:200~380℃![[EA304AH・AN用] ミニホットツイーザー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76508575-220411-02.jpg)
[EA304AH・AN用] ミニホットツイーザー
エスコ¥16,100税込¥17,7101本翌日出荷EA304AH、EA304AN用ミニホットツイーザー 直熱式のため、熱風式に比べると熱に弱い周辺部品に対する影響が軽減されます。 こて先で直に挟んで、はんだを溶かしてチップ部品を取り外して修正が可能です。 スイッチの切替えで「握れば開く」、「握れば閉じる」の二通りのアクションが選択可能です。仕様●消費電力:140W (24V)●こて先アース間抵抗:<2Ω●リーク電圧:<2mV●ヒーター:コンポジットヒーター●コード長さ:1.2m●全長:117mm (こて先I型を付けた場合)●重量:37g (こて先I型を付けた場合)●こて先温度:200~400℃●こて先形状:I型
AC100V/15W半田ごて
エスコ¥2,740税込¥3,0141個翌日出荷仕様セラミックヒーター全長(mm)224電源AC100V(50/60Hz)消費電力15Wプラグ平型標準こて先R0.2mm(※) ※交換用こて先は取寄せになります。
AC100V/15W半田ごて
エスコ¥2,740税込¥3,0141個翌日出荷仕様セラミックヒーター全長(mm)224電源AC100V(50/60Hz)消費電力15Wプラグ平型標準こて先R0.5mm(※) ※交換用こて先は取寄せになります。

















![[EA976GB-1用]エンドストッパー(4個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44137547-190802-02.jpg)








![[EA304HY-21用] 替ブレード(ナイフ型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76508663-220411-02.jpg)
![[EA304AZ-1用] 温度プローブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76508636-220411-02.jpg)
![[EA304AZ-1用] ポット(特殊コート) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76508618-220411-02.jpg)
![[EA304AZ-1用] ポット(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76508593-220411-02.jpg)

![[EA304AH・AN用] ミニホットツイーザー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76508575-220411-02.jpg)
![[EA304AH-7用] 替こて先(チップ用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76508548-220411-02.jpg)





![[EA304AN用]高熱容量窒素ガス半田ごて エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44076306-190802-02.jpg)
![[EA304AN用]高熱容量半田ごて エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44076297-190802-02.jpg)
![[EA304AR用]窒素ガス半田ごて エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44076254-190802-02.jpg)
![[EA304AR用]半田ごて エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44076245-190802-02.jpg)