絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(5)
- HAKKO(白光)(859)
- goot(太洋電機産業)(180)
- エスコ(140)
- ホーザン(89)
- 中島銅工(54)
- メトカル(33)
- SURE(石崎電機製作所)(31)
- ENGINEER(エンジニア)(30)
- コテライザー(20)
- RS PRO(16)
- Weller(14)
- インフリッヂ工業(13)
- RELIEF(10)
- イチネンTASCO(10)
- CUSTOR(クストー)(10)
- TRUSCO(4)
- ラプラス(4)
- アサダ(3)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB01
コガネイ¥68,980税込¥75,8781個欠品中小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。 ピンポイント除電を可能にしたブロータイプ。 従来では不可能とされていたチューブや金属パイプでのイオン搬送が可能。付属品電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、接点切換スイッチ保護シール1枚質量(g)190(本体のみ)電源(V)DC24±5%出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×30×54(本体のみ)使用流体空気(水分、油分を除去した清浄な空気)消費電流(mA)約100使用環境室内0~40(結露なきこと)表示LED電源:供給電源が入っている場合は電源表示LED(緑色)が点灯異常:放電の異常時は異常表示LED(赤色)が点灯使用エアー圧力(MPa)0.02~0.25(ノズルDTRY-NZR01NS使用時)0.02~0.12(ノズルDTRY-NZR02S使用時)0.02~0.12(導電性ウレタンチューブ、テフロンチューブ、シリコンチューブ使用時)0.05~0.25(ノズルDTRY-NZR100ND~500ND使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR20SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR21SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR01FT使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR200SP使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100B~500B使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100L~200L使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100U使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100FMT~200FMT使用時)イオンバランス±15V供給エア流量(L/min)約100(ノズルDTRY-NZR01NSを使用、1次側圧力0.15MPa時、1ヘッドあたり)オゾン発生量(ppm)0.037以下(標準ノズル使用時、ノズル先端から300mm、1次側圧力0.25MPa時)