36ページ目: はんだごて

1,604件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンダコテ H-840用交換ヒーター ホーザン

    ハンダコテ H-840用交換ヒーター

    ホーザン
    819税込901
    1個
    3日以内出荷
    適合機種H-849-230/840-230RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンダコテ H-830用交換ヒーター ホーザン

    ハンダコテ H-830用交換ヒーター

    ホーザン
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    適合機種H-839-230/830-230RoHS指令(10物質対応)対応
  • H-130用こて先 ホーザン

    H-130用こて先

    ホーザン(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    H-130用交換こて先
  • H-110用こて先 ホーザン

    H-110用こて先

    ホーザン
    729税込802
    1個
    3日以内出荷
    H-110用交換こて先(BC型)
    型式BC型質量(g)3
  • ペンソルエース H-110用交換リング ホーザン

    ペンソルエース H-110用交換リング

    ホーザン
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    ペンソルエース H-110用交換リング
  • ヒートシュリンクW=22(SK-70シリーズ用) ENGINEER(エンジニア)

    ヒートシュリンクW=22(SK-70シリーズ用)

    ENGINEER(エンジニア)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    SK-70シリーズ用交換部品
    トラスコ品番849-8324種別ヒートシュリンク質量(g)3幅W(mm)22
  • 交換用コテ先(SK-21用) ENGINEER(エンジニア)

    交換用コテ先(SK-21用)

    ENGINEER(エンジニア)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    SK-21用交換部品
    トラスコ品番849-8145全長(mm)47直径(Φmm)Φ7質量(g)6先端寸法(mm)Φ1.5
  • 瞬熱ハンダコテ/ワープソルダー ENGINEER(エンジニア)

    瞬熱ハンダコテ/ワープソルダー

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    High(130W)/Low(20W)の2段モード切替型。 ワープ回路が20Wから130Wへ瞬時にヒートパワーを増幅。 10秒~15秒でハンダが溶けだします。 High/Lowのモードが表示ランプの明るさで識別できます。 高性能セラミックヒーター内蔵。 先端形状Φ1.5mmの耐食コテ先。
    用途プリント基板から一般作業まで、幅広い用途付属品保護キャップ付トラスコ品番849-8144質量(g)185(コード含)外形寸法(mm)165×115コード長さ(m)1.3ヒーター(W)20/130
  • SK-40シリーズ用コテ先 ENGINEER(エンジニア)

    SK-40シリーズ用コテ先

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    SK-40シリーズ用交換部品
  • コテライザー ENGINEER(エンジニア)

    コテライザー

    ENGINEER(エンジニア)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    作業フィールドいろいろ、おしゃれなヒートツール
    トラスコ品番368-8470セット内容本体(キャップ付)コテクリーナホットブローチップ糸ハンダ質量(g)130本体質量:74方式ガス触媒発熱方式ライター(外部)着火式使用時間(分)約60(専用充填ガスSK-90/95 1回充填時)本体寸法(mm)全長197(キャップ含む)ガス充填量(mL)12熱出力半田コテ:約500℃(max)電気半田コテ:20W~60W相当ホットブロー:約650℃(max)トーチ:約1300℃(max)
  • コテライザーセラミックユニット(SK-70シリーズ用) ENGINEER(エンジニア)

    コテライザーセラミックユニット(SK-70シリーズ用)

    ENGINEER(エンジニア)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    コテライザーSK-70シリーズ専用セラミックパーツです。
    トラスコ品番400-1621質量(g)14.7部品名称セラミックユニット使用できるこて部SK-70シリーズ
  • コテライザー保護キャップ(SK-70シリーズ用) ENGINEER(エンジニア)

    コテライザー保護キャップ(SK-70シリーズ用)

    ENGINEER(エンジニア)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    SK-70シリーズ用保護キャップです。
    トラスコ品番400-1613質量(g)37.3部品名称保護キャップ使用できるこて部SK-70シリーズ
  • コテライザーフック金具(SK-70シリーズ用) ENGINEER(エンジニア)

    コテライザーフック金具(SK-70シリーズ用)

    ENGINEER(エンジニア)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    SK-70シリーズ用フック金具です。
    用途SK-70シリーズ用フック金具仕様エンジニア SK-70シリーズ用フック金具トラスコ品番849-8323質量(g)5
  • コテライザーセラミックユニット(SK-60シリーズ用) ENGINEER(エンジニア)

    コテライザーセラミックユニット(SK-60シリーズ用)

    ENGINEER(エンジニア)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    SK-60シリーズ用交換部品
    適合コテ:SK-60シリーズトラスコ品番400-1460
  • ホットブローチップ(金属触媒)(SKM-40用) ENGINEER(エンジニア)

    ホットブローチップ(金属触媒)(SKM-40用)

    ENGINEER(エンジニア)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    SKM-40用ホットブローチップ(金属触媒内蔵)です。
    トラスコ品番400-1371質量(g)3.8部品名称ホットブローチップ(金属触媒内蔵)使用できるこて部SKM-40
  • コテライザーホットブローチップ(SK-70シリーズ用) ENGINEER(エンジニア)

    コテライザーホットブローチップ(SK-70シリーズ用)

    ENGINEER(エンジニア)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    SK-70シリーズ用交換部品
    種別ホットブローチップ
  • コテライザー用ハンダコテチップ(ハイパワー用)(SK-70シリーズ用) ENGINEER(エンジニア)

    コテライザー用ハンダコテチップ(ハイパワー用)(SK-70シリーズ用)

    ENGINEER(エンジニア)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    SK-70シリーズ用交換部品
    種別ハンダコテチップ(ハイパワー用)材質銅(鉄・クロムメッキ)
  • コテライザーホットブローチップ(SK-60シリーズ用) ENGINEER(エンジニア)

    コテライザーホットブローチップ(SK-60シリーズ用)

    ENGINEER(エンジニア)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    SK-60シリーズ用交換部品
  • 交換用ヒーター(SK-40シリーズ用) ENGINEER(エンジニア)

    交換用ヒーター(SK-40シリーズ用)

    ENGINEER(エンジニア)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    SK-40シリーズ用交換部品
    トラスコ品番400-1290質量(g)6
  • 交換用ヒーター(SK-21用) ENGINEER(エンジニア)

    交換用ヒーター(SK-21用)

    ENGINEER(エンジニア)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    SK-21用交換ヒーターです。
    適合SK-21トラスコ品番849-8143質量(g)9
  • 白光 はんだごてFX600A クリア Y163 角利(角利産業)

    白光 はんだごてFX600A クリア Y163

    角利(角利産業)
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    ダイヤル式で温度制御可能なはんだごて。基板等可視部分あり。
  • こて差込口 HAKKO(白光)

    こて差込口

    HAKKO(白光)
    549税込604
    1個
    14日以内出荷
  • 吸取器851用オプション HAKKO(白光)

    吸取器851用オプション

    HAKKO(白光)
    189税込208
    1個
    11日以内出荷
    851用オプションです。
    用途851用交換部品トラスコ品番849-7547摘要851品名こて差込口RoHS指令(10物質対応)対応
  • 封止弁 HAKKO(白光)

    封止弁

    HAKKO(白光)
    469税込516
    1個
    25日以内出荷
    はんだこてFN-1010用封止弁 FN-1101/FN-1102用です。
    適合コテ:FN-1010トラスコ品番543-3308RoHS指令(10物質対応)対応
  • レセプタクル FR-400用 HAKKO(白光)

    レセプタクル FR-400用

    HAKKO(白光)
    929税込1,022
    1個
    25日以内出荷
    吸取器FR-400用レセプタクルです。
    適合コテ:FR-400トラスコ品番543-3299RoHS指令(10物質対応)対応
  • こて先取外しアタッチメント HAKKO(白光)

    こて先取外しアタッチメント

    HAKKO(白光)
    279税込307
    1個
    25日以内出荷
    はんだこてFN-1010用こて先取外しアタッチメントFH210-81用です。
    適合コテ:FN-1010トラスコ品番543-3324RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換コテ先(RX-8シリーズ) 溝付き こて先溝幅1.0mm goot(太洋電機産業)

    交換コテ先(RX-8シリーズ) 溝付き こて先溝幅1.0mm

    goot(太洋電機産業)
    2,698税込2,968
    1本
    4日以内出荷
    RX8シリーズの交換こて先です。
    用途精密プリント基板へのはんだ付けに。トラスコ品番709-1123適合機種RX-802、822、852ASコテ先寸法(mm)溝付き 溝幅1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • こて部 RX780AS用 goot(太洋電機産業)

    こて部 RX780AS用

    goot(太洋電機産業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    こて部が細く、軽くなり、とりまわしが容易な柔軟なケーブルにより操作性が向上しました。
    用途替こて部トラスコ品番719-3423適合機種RX-780ASRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルフローコントローラー インフリッヂ工業

    デジタルフローコントローラー

    インフリッヂ工業
    359,800税込395,780
    1台
    15日以内出荷
    デジタルフローコントローラーDFC-20Eは、スーパーエアーヒーターの熱風温度とエアー流量を精密に制御しワークに与える熱量を一定にします。エアヒーターに関わる安全回路を搭載しております。エアー温度制御に加え、質量流量で一定に制御することによって単位時間あたり、ワークに与える熱量を一定にすることが出来ます。デジタル設定により、読み取り誤差などの個人差が発生しません。データによる製造技術の継承にも有効だと思われます。各種警報出力により、お客様の安全回路に異常などを通知することが出来ます。エア制御範囲は、1~20L/minです。
    用途スーパーエアヒーター(SENタイプ、MAXタイプ)との組合せによる低流量、高温の使用を求めるお客様に最適です。水晶振動子ハンダ付。極小ボビンコイル製造時の加熱。樹脂同士の極小溶着、融着、溶融温度範囲(℃)0~800制御方式【流量】比例ソレノイドバルブ【温調器】PID精度温調器:±0.3%FS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)161×119 ×200対応エアヒータータイプ:SEN、MAX電源電圧(V)100 200外部入力流量:2点、温調器:1点制御流量(L/min)1~20最大負荷電流(A)10流量精度±2%FSイベント出力流量:1点、温調器:2点
  • 保護パイプ付きニップル HAKKO(白光)

    保護パイプ付きニップル

    HAKKO(白光)
    569税込626
    1個
    5日以内出荷
    適合機種FX-8806RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハッコーRED 30W ダン付SP 出荷前点検検査書付 HAKKO(白光)

    ハッコーRED 30W ダン付SP 出荷前点検検査書付

    HAKKO(白光)
    15,980税込17,578
    1個
    14日以内出荷
    安価なニクロムヒータータイプのはんだこて。
    仕様全長:207mm●コード番号:416094アズワン品番62-2260-58-22校正証明書点検・検査書
  • ジュニアはんだこて 出荷前点検検査書付 HAKKO(白光)

    ジュニアはんだこて 出荷前点検検査書付

    HAKKO(白光)
    15,980税込17,578
    1本
    12日以内出荷から14日以内出荷
    熱伝導の良い大型銅こて先を採用。簡単な電気用品の修理から銅・ステンレス製品の補修、板金加工まで。安全のため、こて台をお使いください。(別売)。全長と重量はコードを除きます。
    校正証明書点検・検査書
  • はんだこて マチレス 出荷前点検検査書付 HAKKO(白光)

    はんだこて マチレス 出荷前点検検査書付

    HAKKO(白光)
    18,980税込20,878
    1本
    12日以内出荷
    大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこて。手元のスイッチでON/OFFが可能です。(No.571を除く)。蓄熱量の大きな大型銅こて先を採用。全長と重量はコードを除きます。
    校正証明書点検・検査書
  • 携帯型はんだごて 出荷前点検検査書付 HAKKO(白光)

    携帯型はんだごて 出荷前点検検査書付

    HAKKO(白光)
    20,980税込23,078
    1セット
    16日以内出荷
    電池を選べる(アルカリ・ニッケル水素)カートリッジ式です。コードレスタイプです。
    仕様仕様:本体セット●全長(mm):212●重量:76g●電源:単3乾電池×4本(別売)●使用可能時間:単3乾電池/約60分、ニッケル水素単3電池/約120分●付属品(FX901-01):キャップ・こて先(T11-B)アズワン品番3-9236-01-22校正証明書点検・検査書
  • IHはんだごて 出荷前点検検査書付 HAKKO(白光)

    IHはんだごて 出荷前点検検査書付

    HAKKO(白光)
    81,980税込90,178
    1セット
    12日以内出荷
    IH方式はこて先自体が発熱・一定温度を保持する方式のため、こて先の温度低下が発生すると自動的にこて先が発熱し、設定された温度まで復帰します。小さなこて先でパワーが必要な個所へのはんだ付に適しています。
    仕様仕様:本体セット●電源:AC100V 50/60Hz(2極接地型プラグ)セット内容:本体・こて部(イエロースリーブ付)・耐熱パッド・電源コード・スリーブ(グリーン・グレー)・こて台(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付)●※こて先は付属していません。別途必要なこて先を選定ください。消費電力(W)28~85アズワン品番3-9230-01-22校正証明書点検・検査書
  • キャップ付はんだごて 40W 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)

    キャップ付はんだごて 40W 出荷前点検検査書付

    goot(太洋電機産業)
    16,980税込18,678
    1本
    19日以内出荷
    仕様こて先径:0.5mmΦ●ヒーター方式:●備考:ストレート型/ガンタイプ●RoHS対応消費電力(W)40アズワン品番64-6210-59-22校正証明書点検・検査書
  • ハイパワーコードレスはんだごて 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)

    ハイパワーコードレスはんだごて 出荷前点検検査書付

    goot(太洋電機産業)
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    使いたい時にすぐ使えるコードレスはんだこて。作業照明が用意できない車内配線や出張先でも快適にはんだ付け作業ができるLEDライト付。工具不要で交換できるアタッチメント式こて先。急な電池切れによる作業中断を防ぐ電池切れお知らせランプ。カバン、ポケットに入れて持ち運び可能なスイッチ切り忘れ防止器機能付き携帯キャップ付。なにかと便利なストラップ穴付。電池4本式。アタッチメント式こて先。標準こて先B型
    仕様使用電源:単3乾電池×4本(別売)充電式ニッケル水素電池使用可●標準こて先:B型(MSD-40HRT-B)●連続使用時間:アルカリ電池/約40分、ニッケル水素電池/約60分●サイズ:全長222mm(キャップ除く)●重量:68g(電池、キャップ除く)消費電力(W)9最高温度(℃)450以上アズワン品番64-0977-43-22校正証明書点検・検査書
  • USBはんだこて 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)

    USBはんだこて 出荷前点検検査書付

    goot(太洋電機産業)
    16,980税込18,678
    1個
    11日以内出荷
    グリップ先端を回転させ、作業に適したグリップ形状でお使いいただけます。通電状態を確認できるLEDランプがついています。立ち上がりの温度は、350℃到達に約35秒、450℃到達に約65秒です。はんだ付けに。本機をパソコン本体及びパソコンに接続したUSBハブ等で使用しないでください。パソコン本体及び内蔵機器や接続機器の動作が不安定になる恐れがあります。また、パソコンに接続して生じた損害についてメーカーは一切責任を負いません。
    仕様電源(V):5●付属コテ先:MSD-5HRT-D●全長(mm):150●USBコネクト(電源アダプタ付属なし)●セット内容:こて台、こて先 MSD-5HRT-D●コード番号:147-8182消費電力(W)5最高温度(℃)約500アズワン品番63-9531-70-22校正証明書点検・検査書
  • はんだこて 200W相当 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)

    はんだこて 200W相当 出荷前点検検査書付

    goot(太洋電機産業)
    22,980税込25,278
    1個
    12日以内出荷
    金属製品のはんだ付けに適したハイパワータイプ!。高効率低消費電力で経済的な省エネタイプ。断熱効果の高い木製グリップを使用。こて先は作業に合わせて加工できる銅こて先を標準装備。ニクロムヒーター型
    仕様サイズ:370mm●重量:610g消費電力(W)160最高温度(℃)540アズワン品番63-5407-40-22校正証明書点検・検査書
  • 家庭用ハンダゴテ 出荷前点検検査書付 BNシリーズ goot(太洋電機産業)

    家庭用ハンダゴテ 出荷前点検検査書付 BNシリーズ

    goot(太洋電機産業)
    15,980税込17,578
    1個
    12日以内出荷から13日以内出荷
    家庭用はんだこてです(板金から電気部品のはんだ付けまで対応)。熱伝導のよい銅こて先付きです。平型ヒーターで、こて先は大きく設計してありますので、充分な蓄熱があり接合面の小さいものから大きいものまで幅広く楽にはんだ付けができます。銅こて先を使用していますので、こて先の加工がヤスリで簡単にできます。
    校正証明書点検・検査書
はんだごて