3ページ目: 基板周辺工具

基板周辺工具とは、電気製品の基板を作成・整備する作業を行うための工具です。基板の実装部品の取り外しができるキットや、細かな作業に対応したニッパー、基板をミシン目にカットする機械など、その種類は多種多様。基板自体が取り扱われていることもあります。ニッパーは切断の精度を上げるために特殊合金やタングステンなどが使用されるほか、ESDノイズにも対応。基板のミシン目カッターは少量生産の製品に向いています。その他、接続端子を抜き出す工具やリード線を折り曲げる工具など多くの種類が存在。
272件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンタクトプローブK039シリーズ 喜多製作所コンタクトプローブK039シリーズ喜多製作所
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトプローブ用リセプタクル0.48Ⅱシリーズ 喜多製作所コンタクトプローブ用リセプタクル0.48Ⅱシリーズ喜多製作所
159税込175
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FAグッズ スプリングクランプ中継端子台 三菱電機エンジニアリングFAグッズ スプリングクランプ中継端子台三菱電機エンジニアリング
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
MELSECシリーズのユニット前面に取り付け、FCNコネクタをスプリングクランプへ変換するアダプタです。配線スペースの削減、コネクタアセンブリの工数を削減可能です。
仕様40点幅(mm)27.4高さ(mm)102接続MELSEC iQ-R/Q/LシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
FAグッズ スプリングクランプ中継端子台 三菱電機エンジニアリングFAグッズ スプリングクランプ中継端子台三菱電機エンジニアリング
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
MILコネクタをスプリングクランプ端子へ変換する小型中継端子台です。三菱電機(株)製MELSECや他PLCのコネクタインタフェースとケーブル接続することで、配線しやすいスプリングクランプ端子へ変換可能です。
高さ(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
球型プローブ イマダ球型プローブイマダ
4,998税込5,498
1台
30日以内出荷から31日以内出荷
パン生地、スナック菓子、果物、チーズなどの硬さ・弾力測定にご利用いただけます。点で力を加えられます。サンプルを圧縮して変形させることができるため、おくばで食品を噛んでいる時の食感の測定ができます。JAS規格に一部準拠した測定が可能です。(FR-SR-7Sのみ)
用途FR-SRシリーズは最大荷重100Nまで対応の直径5~20mmの食品の測定用球型プローブです。サンプルを圧縮して変形させることができ、パン生地、スナック菓子、果物、チーズなどの硬さ測定に最適です。材質ステンレス耐荷重(N)100
クサビプローブ イマダクサビプローブイマダ
7,998税込8,798
1台
30日以内出荷から31日以内出荷
サツマイモ、スナック菓子、野菜、果実、口紅、チョコレート、ミルフィーユなどのサンプルを鋭利な刃先で押し切った際の硬さの測定にご利用いただけます。プローブを上下にセットすれば、前歯で噛み切った時のような硬さも測定できます。
用途FR-KSシリーズは最大荷重100Nまで対応の食品の測定用クサビプローブです。サンプルを鋭利な刃先で押し切った際の硬さの測定にご利用いただけます。奥行(mm)20寸法(幅)30
円錐プローブ イマダ円錐プローブイマダ
3,698税込4,068
1台
30日以内出荷
野菜や果物の皮、バター、ヨーグルト、アイスクリーム、整髪料などサンプルへの貫入試験・侵入試験にご利用いただけます。先端が尖っているので、物体にどれだけ貫入、進入しやすいかを測定できます。
用途FR-ESシリーズは最大荷重100Nまで対応の外径20~30mmの食品の測定用円錐プローブです。円錐型のため、野菜や果物の皮、バター、ヨーグルト、アイスクリーム、整髪料などサンプルへの貫入試験・侵入試験に最適です。
円柱プローブ イマダ円柱プローブイマダ
3,798税込4,178
1台
当日出荷から30日以内出荷
ゼリー、豆腐、米、豆などの硬さ測定にご利用いただけます。小さな面でサンプルを押し、サンプルを局所的に押し出したり、潰したりする際の力の測定に最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。(FR-EC-12.7Jのみ)
用途FR-ECシリーズは最大荷重100Nまで対応の接触面外径3~15mmの食品の測定用円球型プローブです。サンプルの局所的な圧縮・突き刺しが可能で、ゼリー、豆腐、米、豆などの硬さ測定に最適です。
精密プローブセット エスコ精密プローブセットエスコ
965税込1,062
1本
翌日出荷
プリント基板の掃除などに。
ピンセット ホーザンピンセットホーザン
1,398税込1,538
1個
当日出荷
細長い形状のピンセット 奥まったところの作業に最適
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)250質量(g)42
キャビネットA8型用 引出し SHUTERキャビネットA8型用 引出しSHUTER
429税込472
1個
当日出荷
付属品仕切板・見出しカード各1枚付高さ(mm)70奥行(mm)218間口(mm)90引出し内寸法(mm)84×212×66
端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:平2本爪 ワルター端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:平2本爪ワルター
4,798税込5,278
1本
当日出荷
接続端子を簡単に取り外すことができます。狭い箇所でも正確な引き抜き作業が可能です。ハウジングに傷を付けないよう作業可能です。ドイツで丁寧に製造されており高品質です。
用途端子の引き抜き用に。材質グリップ:アセテート樹脂 ブレード:ステンレス鋼(SUS300)
小型パーツケース ユーボン小型パーツケースユーボン
249税込274
1個
3日以内出荷
用途組立パソコンのネジ類などの小物パーツ入れに最適です
サポートスタンド エスコサポートスタンドエスコ(1件のレビュー)
2,900税込3,190
1個
翌日出荷
エスコ品番EA525MS-10
ESDチップ ホーザンESDチップホーザン
899税込989
1個
3日以内出荷
ナイフ型
全長(mm)30材質(先端)PEEKRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
ESDチッププローブ ホーザンESDチッププローブホーザン
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
精密な作業に適したチップ交換式プローブ
全長(mm)140.5質量(g)12材質(先端)PEEKESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
ESDチッププローブ ホーザンESDチッププローブホーザン
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
精密な作業に適したチップ交換式プローブ
全長(mm)135.5質量(g)12材質(先端)PEEKESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
ESDチッププローブ ホーザンESDチッププローブホーザン
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
精密な作業に適したチップ交換式プローブ
全長(mm)140.5質量(g)12材質(先端)PEEKESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
コンタクトプローブ用リセプタクル0.26Ⅱシリーズ 喜多製作所コンタクトプローブ用リセプタクル0.26Ⅱシリーズ喜多製作所
299税込329
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトプローブ0.38Ⅱシリーズ 喜多製作所コンタクトプローブ0.38Ⅱシリーズ喜多製作所
509税込560
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトプローブ0.72Ⅱシリーズ 喜多製作所コンタクトプローブ0.72Ⅱシリーズ喜多製作所
259税込285
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトプローブ0.68Ⅱシリーズ 喜多製作所コンタクトプローブ0.68Ⅱシリーズ喜多製作所
229税込252
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトプローブ0.48Ⅱシリーズ 喜多製作所コンタクトプローブ0.48Ⅱシリーズ喜多製作所
499税込549
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板コネクター抜き はくでん基板コネクター抜きはくでん
259税込285
1個
6日以内出荷
基板上のICや直挿し部品を安全に取り外すためのU字型リムーバーです。先端が薄い金属フック形状になっており、ICの両端を均等に持ち上げることで基板を傷つけずに取り外せます。全体は樹脂コーティングで握りやすく絶縁性にも優れ、静電気や滑りによる作業ミスを抑制します。コンパクトで扱いやすく、電子工作、修理、分解作業など幅広い用途で活躍する工具です。
材質爪:精密鋼長さ(mm)105材質(本体)プラスチック質量(g)30口開き(mm)25
ブロアブラシ はくでんブロアブラシはくでん
389税込428
1個
6日以内出荷
ゴム球から圧縮空気を噴射して、チリやホコリを吹き飛ばし、先端にブラシを取り付けることが出来ます。
用途精密機器からコンピューターのチリやホコリを吹き飛ばす作業全長(mm)110(ブラシ装着時)直径(Φmm)球体部:50質量(g)7.5
マグネット配線クリップ JTCマグネット配線クリップJTC
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
配線のはんだ付け作業が楽にできます。 クリップに配線をはさんで固定できるので、両手で作業できます。(回転クランプ取り外し可)マグネット付きなので好きな位置に固定できます。
全長(mm)235関連資料(0.2MB)
ツールクリッパー TX-302 MIZAR(ミザールテック)ツールクリッパー TX-302MIZAR(ミザールテック)
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
両手が自由に使えて、作業ができるツールクリッパーです。補助工具(第3の手)としてクリップに挟んで効率よく作業できます。
質量(g))400本体寸法(mm)130×158
FAグッズ スプリングクランプ中継端子台 三菱電機エンジニアリングFAグッズ スプリングクランプ中継端子台三菱電機エンジニアリング
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
MILコネクタを中継するユニットです。盤間配線時にケーブル長が不足する、盤出荷後現地調整にて再配線が必要になる等のお悩みを解決可能
幅(mm)32高さ(mm)75定格電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
FAグッズ スプリングクランプ中継端子台 三菱電機エンジニアリングFAグッズ スプリングクランプ中継端子台三菱電機エンジニアリング
5,998税込6,598
1本
7日以内出荷
スプリングクランプ端子台タイプのMELSECiQ-R/iQ-F/リモートI/Oユニットと中継端子台やデジタル信号変換器を接続するためのケーブルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
FAグッズ スプリングクランプ中継端子台 三菱電機エンジニアリングFAグッズ スプリングクランプ中継端子台三菱電機エンジニアリング
8,098税込8,908
1本
7日以内出荷
MELSECiQ-R/iQ-F/リモートI/Oユニットのスプリングクランプ端子台に接続済みのケーブルです。1本ずつの「末端加工」「端子台配線」が必要がなくなり、端子台を付け替えるだけで配線が完了するため工数削減に貢献します。
形状片側コネクタ、片側バラ線RoHS指令(10物質対応)対応
FAグッズ スプリングクランプ中継端子台 三菱電機エンジニアリングFAグッズ スプリングクランプ中継端子台三菱電機エンジニアリング
8,698税込9,568
1セット(4本)
7日以内出荷
フェルール端子が取り付け済みのアナログ信号用ケーブル(1チャンネル)です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Licefa パーツキャビネット A1-4/3 ESD LICEFALicefa パーツキャビネット A1-4/3 ESDLICEFA
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様●引出し数 : 3●ヒンジ付き LID ボックス用の SMD 収納コンパートメント. ヒンジ付き LID ボックス ; 用の 3 つの引き出しを備えた SMD 収納コンパートメント - 品番 472-137 ff を参照してください。 ; 525-3861 525-3861 ff となります。 各引き出しには、 144 個の SMD ボックス N1 、 72 個のボックス N2 、又は 36 個 のボックス N3 を個別に挿入できます 外寸 L x W x H : 265 x 355 x 108 mm ABS 、標準、散逸性、導電性のタイプを用意しています高さ(mm)108奥行(mm)265深さ(mm)355
Licefa 工具ケース 防水性なし ABS樹脂 K 2000 ESD NOPPE LICEFALicefa 工具ケース 防水性なし ABS樹脂 K 2000 ESD NOPPELICEFA
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
仕様●フォーム - あり●防水性 - なし●キャスター - なし●材質タイプ - プラスチック●Licefa 導電性機器ケース及びインサートです. Licefa ケースは、プラスチック製の導電性機器ケースで、小さい寸法の部品を運搬するために設計されています。底に導電性フォームインサート、ふた LID に導電性コンボリュートフォームを用意しています。ESD の影響を受けやすいコンポーネントやアセンブリの持ち運びや保管に最適です。. 特長と利点. 導電性プラスチック製 柔軟な構造 ハンドルはコンテナの不可欠な部分です 成形 深絞り フォームインサート付きまたはフォームインサート付き ESDヒンジとフラップの留め具 ESD 規格 DIN EN 61340-5-1 に適合 さまざまなサイズを用意. このようなケースを何といいますか ESD ケース 帯電防止ケース 導電性ケース. これらのケースを購入する理由. 静電気放電に弱い機器向けの設計( ESD への影響あり) 静電気に弱い部品やアセンブリの持ち運びや保管に最適。. 用途情報. Licefa 帯電防止ケース - 傷つきやすい部品や素材の収納や運搬に最適です。ラボ、テスト及び測定、又は産業用途に最適です。材質ABS樹脂幅(mm)内部:340高さ(mm)内部:53深さ(mm)内部:250内寸(mm)53 x 340 x 250RoHS指令(10物質対応)対応
METCASE ケース 電子機器用 350 x 250 x 110mm アルミニウム 黒 METCASEMETCASE ケース 電子機器用 350 x 250 x 110mm アルミニウム 黒METCASE
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
ゴム脚4個、すべての固定具、組み立て説明書. ユニケース、ハンドルなし. ユニケースはシンプルなユニバーサルエンクロージャで、測定 / 制御技術、フィードバック制御、周辺装置、インターフェイス、スイッチボックス、モデム、医療分野やラボ技術に使用します。 測定機器ケースは全体にアクセスしやすい設計で、すばやく簡単な組み立てが可能です。 ユニケースの内部アセンブリには突出部があり、基板を取り付けるガイドレールが4個付いています。. 標準的な2色(ライトグレー、黒色) シンプルで組み立てが簡単 脱着可能な内部シャーシ 基板ガイドレールをアセンブリの突出部分に用意 アルミ製フロント / リアパネル 凹型フロントパネルでコントロールを保護 プッシュインスリップ防止ゴム脚4個
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 350 mm幅 = 250 mm高さ = 110 mm外形寸法 = 350 x 250 x 110mm色 = BlackIP保護等級 = IP40シリーズ = Unicase重量 = 2kgRoHS指令(10物質対応)対応
METCASE ケース 電子機器用 300 x 250 x 50mm アルミニウム 黒 METCASEMETCASE ケース 電子機器用 300 x 250 x 50mm アルミニウム 黒METCASE
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
ゴム脚4個、すべての固定具、組み立て説明書. ユニケース、ハンドルなし. ユニケースはシンプルなユニバーサルエンクロージャで、測定 / 制御技術、フィードバック制御、周辺装置、インターフェイス、スイッチボックス、モデム、医療分野やラボ技術に使用します。 測定機器ケースは全体にアクセスしやすい設計で、すばやく簡単な組み立てが可能です。 ユニケースの内部アセンブリには突出部があり、基板を取り付けるガイドレールが4個付いています。. 標準的な2色(ライトグレー、黒色) シンプルで組み立てが簡単 脱着可能な内部シャーシ 基板ガイドレールをアセンブリの突出部分に用意 アルミ製フロント / リアパネル 凹型フロントパネルでコントロールを保護 プッシュインスリップ防止ゴム脚4個
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 300 mm幅 = 250 mm高さ = 50 mm外形寸法 = 300 x 250 x 50mm色 = BlackIP保護等級 = IP40シリーズ = Unicase重量 = 1.5kgRoHS指令(10物質対応)対応
METCASE ケース 電子機器用 367 x 300 x 134.5mm アルミニウム 黒 METCASEMETCASE ケース 電子機器用 367 x 300 x 134.5mm アルミニウム 黒METCASE
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
ゴム脚4個、すべての固定具、組み立て説明書. ユニケース、ハンドルなし. ユニケースはシンプルなユニバーサルエンクロージャで、測定 / 制御技術、フィードバック制御、周辺装置、インターフェイス、スイッチボックス、モデム、医療分野やラボ技術に使用します。 測定機器ケースは全体にアクセスしやすい設計で、すばやく簡単な組み立てが可能です。 ユニケースの内部アセンブリには突出部があり、基板を取り付けるガイドレールが4個付いています。. 標準的な2色(ライトグレー、黒色) シンプルで組み立てが簡単 脱着可能な内部シャーシ 基板ガイドレールをアセンブリの突出部分に用意 アルミ製フロント / リアパネル 凹型フロントパネルでコントロールを保護 プッシュインスリップ防止ゴム脚4個
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 367 mm幅 = 300 mm高さ = 134.5 mm外形寸法 = 367 x 300 x 134.5mm色 = BlackIP保護等級 = IP40シリーズ = Unicase重量 = 2.5kgRoHS指令(10物質対応)対応
METCASE ケース 電子機器用 300 x 250 x 50mm アルミニウム グレー METCASEMETCASE ケース 電子機器用 300 x 250 x 50mm アルミニウム グレーMETCASE
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
ゴム脚4個、すべての固定具、組み立て説明書. ユニケース、ハンドルなし. ユニケースはシンプルなユニバーサルエンクロージャで、測定 / 制御技術、フィードバック制御、周辺装置、インターフェイス、スイッチボックス、モデム、医療分野やラボ技術に使用します。 測定機器ケースは全体にアクセスしやすい設計で、すばやく簡単な組み立てが可能です。 ユニケースの内部アセンブリには突出部があり、基板を取り付けるガイドレールが4個付いています。. 標準的な2色(ライトグレー、黒色) シンプルで組み立てが簡単 脱着可能な内部シャーシ 基板ガイドレールをアセンブリの突出部分に用意 アルミ製フロント / リアパネル 凹型フロントパネルでコントロールを保護 プッシュインスリップ防止ゴム脚4個
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 300 mm幅 = 250 mm高さ = 50 mm外形寸法 = 300 x 250 x 50mm色 = グレーIP保護等級 = IP40シリーズ = UnicaseRoHS指令(10物質対応)対応
METCASE ケース 電子機器用 250 x 250 x 50mm アルミニウム グレー METCASEMETCASE ケース 電子機器用 250 x 250 x 50mm アルミニウム グレーMETCASE
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
ゴム脚4個、すべての固定具、組み立て説明書. ユニケース、ハンドルなし. ユニケースはシンプルなユニバーサルエンクロージャで、測定 / 制御技術、フィードバック制御、周辺装置、インターフェイス、スイッチボックス、モデム、医療分野やラボ技術に使用します。 測定機器ケースは全体にアクセスしやすい設計で、すばやく簡単な組み立てが可能です。 ユニケースの内部アセンブリには突出部があり、基板を取り付けるガイドレールが4個付いています。. 標準的な2色(ライトグレー、黒色) シンプルで組み立てが簡単 脱着可能な内部シャーシ 基板ガイドレールをアセンブリの突出部分に用意 アルミ製フロント / リアパネル 凹型フロントパネルでコントロールを保護 プッシュインスリップ防止ゴム脚4個
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 250 mm幅 = 250 mm高さ = 50 mm外形寸法 = 250 x 250 x 50mm色 = グレーIP保護等級 = IP40シリーズ = UnicaseRoHS指令(10物質対応)対応
METCASE ケース 電子機器用 300 x 367 x 134mm アルミニウム グレー METCASEMETCASE ケース 電子機器用 300 x 367 x 134mm アルミニウム グレーMETCASE
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
ゴム脚4個、すべての固定具、組み立て説明書. ユニケース、ハンドルなし. ユニケースはシンプルなユニバーサルエンクロージャで、測定 / 制御技術、フィードバック制御、周辺装置、インターフェイス、スイッチボックス、モデム、医療分野やラボ技術に使用します。 測定機器ケースは全体にアクセスしやすい設計で、すばやく簡単な組み立てが可能です。 ユニケースの内部アセンブリには突出部があり、基板を取り付けるガイドレールが4個付いています。. 標準的な2色(ライトグレー、黒色) シンプルで組み立てが簡単 脱着可能な内部シャーシ 基板ガイドレールをアセンブリの突出部分に用意 アルミ製フロント / リアパネル 凹型フロントパネルでコントロールを保護 プッシュインスリップ防止ゴム脚4個
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 300 mm幅 = 367 mm高さ = 134 mm外形寸法 = 300 x 367 x 134mm色 = グレーIP保護等級 = IP40シリーズ = UnicaseRoHS指令(10物質対応)対応
METCASE ケース 電子機器用 261 x 300 x 134.5mm アルミニウム 黒 METCASEMETCASE ケース 電子機器用 261 x 300 x 134.5mm アルミニウム 黒METCASE
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
ゴム脚4個、すべての固定具、組み立て説明書. ユニケース、ハンドルなし. ユニケースはシンプルなユニバーサルエンクロージャで、測定 / 制御技術、フィードバック制御、周辺装置、インターフェイス、スイッチボックス、モデム、医療分野やラボ技術に使用します。 測定機器ケースは全体にアクセスしやすい設計で、すばやく簡単な組み立てが可能です。 ユニケースの内部アセンブリには突出部があり、基板を取り付けるガイドレールが4個付いています。. 標準的な2色(ライトグレー、黒色) シンプルで組み立てが簡単 脱着可能な内部シャーシ 基板ガイドレールをアセンブリの突出部分に用意 アルミ製フロント / リアパネル 凹型フロントパネルでコントロールを保護 プッシュインスリップ防止ゴム脚4個
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 261 mm幅 = 300 mm高さ = 134.5 mm外形寸法 = 261 x 300 x 134.5mm色 = BlackIP保護等級 = IP40シリーズ = Unicase重量 = 2kgRoHS指令(10物質対応)対応
基板周辺工具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら