絞り込み
ブランド
最大風量(m3/min)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月16日(月)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
173件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬質熔接棒 SURE(石崎電機製作所)硬質熔接棒SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
599税込659
1袋(10本)
当日出荷
プラジェット用溶接塩ビ棒です。
適合プラジェット全機種トラスコ品番805-2486適合機種プラジェット全機種種別硬質熔接棒寸法(mm)Φ3×300全長(mm)300透明タイプ硬質径(Φmm)3素材塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
扁平ノズル マキタ扁平ノズルマキタ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途防水シートの溶着に。
熱風加工機アタッチメント・長尺シート用(平形ノズル) SURE(石崎電機製作所)熱風加工機アタッチメント・長尺シート用(平形ノズル)SURE(石崎電機製作所)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
長尺シート用(平形ノズル)
種別平型ノズル適合PJ-206A1、PJ-208A1、PJ-210A、PJ-214A、PJ-218Aトラスコ品番127-8291質量(g)74備考サプライ品アズワン品番5-5327-03RoHS指令(10物質対応)対応
プラジェット用交換ヒーター SURE(石崎電機製作所)プラジェット用交換ヒーターSURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から33日以内出荷
プラジェットの交換用ヒーターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルヒートガン EVOLUTIONデジタルヒートガンEVOLUTION(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
RAGE HDG200は、あらゆる熱処理作業時間を大幅に短縮し、作業効率が飛躍的にアップします。 例えば、1~2日かかっていた塗料の乾燥作業や熱収縮チューブによる絶縁作業・プラスチックの 曲げ加工などでも吐出温度50℃~550℃とワイドレンジですので、熱処理加工が必要なあらゆる 加工に便利に使用していただけます。 また、デジタル・操作ボタンを一か所に集約していますので、指1本での操作が可能となっており、 加工状態を見ながら作業していただけます。
用途乾燥・剥離・加工などいろいろな加熱作業に温度(℃)吐出:50~550本体質量(kg)0.62表示方式デジタル表示(LCD)流量(L/min)吐出:150~450
切欠きノズル マキタ切欠きノズルマキタ
2,098税込2,308
1個
当日出荷
用途熱収縮チューブの加熱収縮に。
帯電防止用ストレッチフィルム 大化工業帯電防止用ストレッチフィルム大化工業
13,980税込15,378
1箱(6巻)
当日出荷
ホコリが付きにくいストレッチフィルムです。帯電防止剤の配合により静電気の帯電を抑制します。
用途食品製造現場などホコリ付着を嫌う現場に。保管目的でのホコリ付着防止に。物流中のホコリ付着防止に。仕様厚さ(μ):18、引張破断強度(kgf/cm2):591トラスコ品番318-5703材質ポリエチレン(PE)幅(mm)500透明長さ(m)300紙管内径(inch)3引張破断強度(daN)430/cm2
ノズル/ヘラ型 HAKKO(白光)ノズル/ヘラ型HAKKO(白光)
999税込1,099
1個
当日出荷
種別ノズル(ヘラ型)ノズル内寸法(mm)10×62適合880B、880C、881、882、883Bトラスコ品番469-2152質量(g)40適合品番880B、880C、881、882、883B
熱風加工機アタッチメント・収縮チューブ用(スプーンノズル) SURE(石崎電機製作所)熱風加工機アタッチメント・収縮チューブ用(スプーンノズル)SURE(石崎電機製作所)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
収縮チューブ用(スプーンノズル)
種別スプーンノズル適合PJ-206A1/208A1/210A/214A/218Aトラスコ品番127-8274質量(g)58備考サプライ品アズワン品番5-5327-01RoHS指令(10物質対応)対応
ノズル/フック型 HAKKO(白光)ノズル/フック型HAKKO(白光)(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
種別ノズル(フック型)適合880B、881、882、883トラスコ品番469-2144質量(g)40アズワン品番6-479-03
ヒートガン イチネンTASCOヒートガンイチネンTASCO(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
仕様熱風温度が調整ダイヤルで60℃~550℃内で調節できます。 加熱後の冷却の為の送風機能付き。 作業効率がアップする高出力1500W。 電源…AC100V 50/60Hz 定格消費電力…Lo 800W/Hi 1500W 定格使用時間…20分 コード…2芯 1.8m 絶縁構造…二重絶縁 熱風温度…60℃~550℃(ダイヤル調整) 風量…Lo 300L/min / Hi 550L/min
平面ノズル マキタ平面ノズルマキタ
899税込989
1個
当日出荷
用途熱収縮フィルムの加熱包装に。
絶縁マイカ HAKKO(白光)絶縁マイカHAKKO(白光)(3件のレビュー)
159税込175
1個
欠品中
ヒーティング用オプションです。
用途880B、880、881、882用交換部品
替こて先 HE-110用 goot(太洋電機産業)替こて先 HE-110用goot(太洋電機産業)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
適合HE-110トラスコ品番824-7931種別替こて先幅(mm)26質量(g)55
軟質塩ビ棒 SURE(石崎電機製作所)軟質塩ビ棒SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
599税込659
1袋(10本)
当日出荷
長さ(mm)300直径(Φmm)3適合熱風加工機 PJ-203A1RoHS指令(10物質対応)対応
熱風加工機アタッチメント・シリコンゴムローラー SURE(石崎電機製作所)熱風加工機アタッチメント・シリコンゴムローラーSURE(石崎電機製作所)(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
塩ビなどの溶着用ローラーです。
用途熱風加工機プラジェット(206A、208A、210A、214A)用のシリコンゴムローラー。種別シリコンゴムローラー全長(mm)152ローラー(W×Φmm)40×32適合206A、208A、210A、214Aトラスコ品番127-8304質量(g)130備考サプライ品RoHS指令(10物質対応)対応
M18 ヒートガン ミルウォーキーツールM18 ヒートガンミルウォーキーツール
17,980税込19,778
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 「コード式よりも早い立ち上がり」約7秒で作業温度に
付属品平ノズル、フック型ノズル、先細ノズル全長(mm)163質量(kg)0.8温度(℃)最大470風量(L/min)170
シュリンクフィルム エスコシュリンクフィルムエスコ
2,830税込3,113
1巻
翌日出荷
ヒートガン HG-1100 goot(太洋電機産業)ヒートガン HG-1100goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
世界屈指の熱風機ブランド、スイスライスター社の技術によるセラミックハニカムヒーターにより、安定した均一の熱風を供給します。 ショートノズルのコンパクト設計。重心がグリップ部に近く快適に作業できます。
用途自動車補修時のパテや塗料の乾燥に、塩ビパイプの加工・溶接、フィルムシュリンク、アクリルや塩ビ板の成型加工、凍結解凍、床材やステッカー剥がし作業など付属品キャリングケーストラスコ品番168-4079質量(g)580寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×240×80(コード除く)ヒーターセラミックハニカムヒーター騒音レベル(dB(A))LpA=67(K=3)振動(m/s2)<2.5(K=1.5)風量(L/min)250、400(切換)
丸ノズル マキタ丸ノズルマキタ
899税込989
1個
当日出荷
用途塗装やシール剥がしに。
プラジェット用絶縁セラミックペーパー SURE(石崎電機製作所)プラジェット用絶縁セラミックペーパーSURE(石崎電機製作所)
639税込703
1枚
当日出荷
用途プラジェット用絶縁用セラミックシートです。RoHS指令(10物質対応)対応
パークヒート ハンディ熱風機 パーカーコーポレーションパークヒート ハンディ熱風機パーカーコーポレーション
75,980税込83,578
1台
当日出荷
カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。 二重絶縁仕様です。 CE規格品です。 PSEマーク取得品です。
用途加熱。 乾燥。 熱活性化。 プラスチック溶接。 収縮。 熱軟化。 殺菌。 解凍。温度範囲(℃)常温~650
コード式温度調節機能付きヒートガン EARTH MANコード式温度調節機能付きヒートガンEARTH MAN
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
デジタル画面で熱風温度などを表示 約55~550℃まで温度調節が可能 8段階で風量調節が可能 5種類のアタッチメント付き
用途熱収縮チューブの加工・板材や塩ビパイプ等の曲げ加工・シュリンクフィルムの収縮・熱硬化性塗料やパテの乾燥・塗装や接着剤・シール剥がし・電子部品の取り外し等に使用することができます。付属品温度調節機能付きヒートガン本体×1 、ワイドノズル×1 、スポットノズル×1 、フックノズル×1 、ヘラ型ノズル×1 、スクレーパー×1 、スクレーパー固定具×1 、収納ケース×1 取扱説明書×1質量(kg)0.77定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.8定格電流(A)(送風)0.8 (熱風)14.7定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)(送風)80 (熱風)1,450吐出し量(L/min)約250~500本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約250×85×215定格時間(分)20使用環境温度(℃)0~40風量調整8段階熱風温度(℃)(送風)約50/(熱風)約50~550温度表示方式デジタル表示
一般包装用シュリンクフィルム シュリンクフィルム一般包装用シュリンクフィルムシュリンクフィルム
6,898税込7,588
1箱(1000枚)
3日以内出荷
あらゆるサイズに使用できるよう袋は長めに設定してあります。
用途ボトル容器等RoHS指令(10物質対応)対応
ホットジェットボビン マツデンホットジェットボビンマツデン
4,998税込5,498
1セット(2本)
当日出荷
トラスコ品番242-8831適合本体マツデン ホットジェットW47-A質量(g)80出力(W)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×280電源コード(m)3温度調節範囲(℃)0~400
小型ヒートガンセット AC100V/300W エスコ小型ヒートガンセット AC100V/300Wエスコ
10,800税込11,880
1セット
翌日出荷
付属品ノズル5種類、セミハードケース質量(g)約240(電源コード除く)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300スイッチスライド式3段切替(切・送風・熱風)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×245×49温風温度(℃)約350※測定は吹出口より10mmの位置風量(m3/min)0.088電源コード(m)約1.8(有効帳)アズワン品番65-2118-59
シュタイネル ホットエアーガン アタッチメントノズル 坂口電熱シュタイネル ホットエアーガン アタッチメントノズル坂口電熱
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
シュタイネルホットエアーガン用アタッチメントノズルです。
プラジェット用替ヒーター SURE(石崎電機製作所)プラジェット用替ヒーターSURE(石崎電機製作所)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
仕様プラジェット用ヒータートラスコ品番127-8193適合機種PJ-216A、PJ-218A質量(g)125電源(V)AC100消費電力(W)1200
スピードノズル 溶接用 SURE(石崎電機製作所)スピードノズル 溶接用SURE(石崎電機製作所)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
適合PJ-203A、A1、215A、216Aトラスコ品番805-2479種別スピードノズルRoHS指令(10物質対応)対応
ホットエアガン ノズル BOSCH(ボッシュ)ホットエアガン ノズルBOSCH(ボッシュ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
15Φの噴出し口から600℃の熱風 熱を集中したい作業に最適です。
トラスコ品番733-3773質量(g)30本体質量(g)30アズワン品番65-2070-53
AC100V/1000Wヒートガン エスコAC100V/1000Wヒートガンエスコ
12,900税込14,190
1個
翌日出荷
仕様温度・風量無段階コントロールで作業効率向上質量(kg)0.6コード長さ(m)1.8最高温度(℃)530(50~530℃連続可変) (吹出し口から10mmで測定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×70×190風量(m3/min)0.15~0.25(150~250L/分)風速(m/min)600プラグ形状平型プラグ
ハッコーシュリンクメイト HAKKO(白光)ハッコーシュリンクメイトHAKKO(白光)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
手軽に楽しめるシュリンク包装用セット お店の陳列、商品の見栄えアップ、パッケージのやり直し、汚れ・ほこり防止などにおすすめです。 工業用ドライヤー HAKKO FV-310はキャリングケース付き。付属の工業用ドライヤー HAKKO FV-310 は、温度と風量が可変できるタイプで、シュリンク包装の他にも作業に合わせた細やかな設定が可能です。 ご家庭でも扱いやすい小型卓上シーラー HAKKO FV-802。出荷時はシュリンク包装用に溶断のヒーターが装着されています。付属の溶着用ヒーターに付け替えれば、袋を密封することも可能です。 シュリンクフィルムは半折で、作業に便利な収納箱付き。
用途パッケージのやり直し、汚れ・ホコリ防止などにセット内容シーラー HAKKO FV-802(シール長200mmまで)、工業用ドライヤー HAKKO FV-310(1000W)、シュリンクフィルム 200(W)mm×100(L)m×15(T)ミクロン※出荷時シーラーには溶断用ヒーターがセットされています。質量(kg)溶断用シーラー/2.7、ヒーティングガン/0.6寸法シュリンクフィルム/200(W)mm×100(L)m×15(T)ミクロンシール溶着/溶断外形寸法(mm)溶断用シーラー/80(W)×200(H)×330(L)、ヒーティングガン/240(W)×190(H)×70(D)最高温度(℃)ヒーティングガン/530(50~530℃連続可変)風量(m3/min)ヒーティングガン/0.15~0.25シール長さ(mm)200(Max.)シール幅(mm)1.6風速(m/min)ヒーティングガン/600プラグ形状平型プラグ
PJ-206A1用モーター SURE(石崎電機製作所)PJ-206A1用モーターSURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
適合PJ-206A1種別モーターRoHS指令(10物質対応)対応
センタンノズル BOSCH(ボッシュ)センタンノズルBOSCH(ボッシュ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
塩ビ管の曲げ加工に最適です。
トラスコ品番733-3781質量(g)30本体質量(g)30
ポータブル熱風機 PHS9型 パーカーコーポレーションポータブル熱風機 PHS9型パーカーコーポレーション
139,800税込153,780
1台
当日出荷
最大温度650℃まで温度調節が可能です。温度ディスプレイ付です。風量調節が可能です。24時間運転が可能です。
用途ラインでの各種加熱、各種シュリンク包装の熱源。水溶性インクの乾燥、接着剤の活性化や乾燥。加温乾燥炉の熱源。トラスコ品番362-2738容量(kW)2.845(200V)/3.645(230V)質量(kg)2.5コード長さ(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×345×130騒音値(dB)50定格使用時間連続運転可能(24時間以上可)最高風圧(Pa)350風量(L/min)155~570
書籍・化粧箱用シュリンクフィルム シュリンクフィルム書籍・化粧箱用シュリンクフィルムシュリンクフィルム
3,898税込4,288
1箱(500枚)ほか
3日以内出荷
書籍用のサイズですが、化粧箱にもご使用いただけます。
厚さ(μm)15RoHS指令(10物質対応)対応
プラジェットミニ アタッチメント SURE(石崎電機製作所)プラジェットミニ アタッチメントSURE(石崎電機製作所)
469税込516
1個
当日出荷
プラジェットミニPJ-M20、PJ-M50用のオプションアタッチメントです。
適合機種PJ-M20、PJ-M50材質/仕上
18V充電式ホットエアガン(本体のみ) 京セラインダストリアルツールズ18V充電式ホットエアガン(本体のみ)京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
当日出荷
電源が無い場所での作業に便利なコードレス。熱風温度500℃。
用途ペンキ、漆喰、発泡剤などの乾燥。塩ビパイプの曲げ加工。塩ビ系シートの熱溶着、加圧加工。塩ビ系溶接棒を使っての目違い埋加工。ペンキ、ニス、接着剤の加熱剥離。カーペット、ビニールシート、ステッカーなどの剥がし加工。熱収縮フィルムによる加熱包装。熱収縮チューブによる加熱加工。解凍、除霜、凍結防止。プラスチック製品の加熱加工成形。機械部品の局部加熱付属品ノズル×3種類質量(kg)1.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×79×257連続使用時間(分)19※18V、5000mAh電池パック使用時風量(L/min)200取扱説明書(0.8MB)
ホットエアーガン HL1620S1 坂口電熱ホットエアーガン HL1620S1坂口電熱
16,980税込18,678
1台
当日出荷
2段階温度調節可能です。 内蔵温度ヒューズが異常過熱を未然に防ぎます。 外装に耐熱エンプラを採用し、耐久性と軽量化を図りました。
用途熱可逆性プラスチックパイプや板の溶接・溶着に、シュリンク包装材や絶縁チューブの熱収縮に仕様一台から異電圧に別作対応トラスコ品番167-5837質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×85.5×200風量(m3/min)0.24、0.45電源コード(m)1.8
プラジェットスタンド SURE(石崎電機製作所)プラジェットスタンドSURE(石崎電機製作所)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
トラスコ品番144-8411適合機種プラジェット全機種長さ(mm)120幅(mm)120高さ(mm)168質量(g)840アズワン品番65-0505-54
ヒーティングガン・シュリンク用品