絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ヒーティングガン・シュリンク用品カテゴリーの中で、シュリンク用品とはシュリンク包装の際に用いる梱包用品です。シュリンク用品を使用することによって、製品セキュリティの向上や、クリーンさの確保、複数アイテムの同梱が可能などのメリットがあります。ヒーティングガンとは、工業用熱風器、熱風加工機とも呼ばれ、シュリンク包装のほか、乾燥や加熱、溶接などの熱加工する際に使用できます。アタッチメントを装着することで熱風を集中的に送風することも可能。手にもって使用するハンディタイプから、置いて使用するスタンドタイプのものまで、様々な種類があります。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
177件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱風加工機 プラジェット 200V仕様 SURE(石崎電機製作所)熱風加工機 プラジェット 200V仕様SURE(石崎電機製作所)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
トラスコ品番451-4726幅(mm)302質量(kg)1.2高さ(mm)96奥行(mm)96スイッチ3段切換(熱風・送風・切)風量(m3/min)0.51風速(m/min)450RoHS指令(10物質対応)対応
ホットエアガン ノズル BOSCH(ボッシュ)ホットエアガン ノズルBOSCH(ボッシュ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
15Φの噴出し口から600℃の熱風 熱を集中したい作業に最適です。
トラスコ品番733-3773質量(g)30本体質量(g)30アズワン品番65-2070-53
センタンノズル BOSCH(ボッシュ)センタンノズルBOSCH(ボッシュ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
塩ビ管の曲げ加工に最適です。
トラスコ品番733-3781質量(g)30本体質量(g)30
プラジェット用替ヒーター SURE(石崎電機製作所)プラジェット用替ヒーターSURE(石崎電機製作所)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
質量(g)250消費電力(W)3000適合PJ-230定格(50-60Hz)200V-3000W仕様プラジェット用ヒータートラスコ品番302-9549
紫外線防止シュリンクフィルム規格ロール品 シュリンクフィルム紫外線防止シュリンクフィルム規格ロール品シュリンクフィルム
9,098税込10,008
1箱(2本)
3日以内出荷
蛍光灯の飛散防止と虫よけ、スキー・スノーボートの退色防止に使用できます。
仕様3Inc紙管ロール巻長さ(mm)100厚さ(μm)30RoHS指令(10物質対応)対応
平型ノズル パーカーコーポレーション平型ノズルパーカーコーポレーション
8,198税込9,018
1個
当日出荷
熱風を広く吹出せる様になります。
材質SUS304
ヒートガンフーノ750 日本ワグナーヒートガンフーノ750日本ワグナー
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
40~530℃の範囲で正確な温度制御なデジタル液晶搭載のヒートガン。6段階の送風設定が可能で、発熱体の寿命を延ばすクールダウンモードも追加されています。最後に使用した設定を記憶するメモリ機能付き。安全機能として熱調整のための熱保護センサーを搭載しています。高温の表面に触れないようにするためのフィンのついた耐熱ノズルカバーは取り外し可能です。自立する設計のおかげでハンズフリー作業を可能にします。
用途剥離、乾燥、解凍、接着など周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)1100最高温度(℃)530電源コード(m)2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.38MB)取扱説明書(2.56MB)最低温度(℃)40
ヒートガン 軽量型 AC100V/600W エスコヒートガン 軽量型 AC100V/600Wエスコ
14,000税込15,400
1台
翌日出荷
材質鋼板、合成樹脂寸法(mm)208×70×177(H)質量(g)約550電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)600スイッチ3段切替スイッチ(切・送風・熱風)コード長さ(m)3温風温度(℃)450風速(m/min)400風量(L/min)125アズワン品番65-2118-60
18V充電式ホットエアガン(本体のみ) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)18V充電式ホットエアガン(本体のみ)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(3件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
当日出荷
電源が無い場所での作業に便利なコードレス。熱風温度500℃。
用途ペンキ、漆喰、発泡剤などの乾燥。塩ビパイプの曲げ加工。塩ビ系シートの熱溶着、加圧加工。塩ビ系溶接棒を使っての目違い埋加工。ペンキ、ニス、接着剤の加熱剥離。カーペット、ビニールシート、ステッカーなどの剥がし加工。熱収縮フィルムによる加熱包装。熱収縮チューブによる加熱加工。解凍、除霜、凍結防止。プラスチック製品の加熱加工成形。機械部品の局部加熱付属品ノズル×3種類質量(kg)1.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×79×257連続使用時間(分)19※18V、5000mAh電池パック使用時風量(L/min)200取扱説明書(0.8MB)
AC100V/1000Wヒートガンキット(温度調整付) エスコAC100V/1000Wヒートガンキット(温度調整付)エスコ
21,300税込23,430
1個
8日以内出荷
セット内容【6点セット】 ヒートガン本体 ノズル(フック型) ノズル(へら型) ノズル取付ホルダー シングルノズル ケース
シュタイネル ホットエアーガン スタンダードタイプ 坂口電熱シュタイネル ホットエアーガン スタンダードタイプ坂口電熱
18,980税込20,878
1台
当日出荷
ドイツ、シュタイネル社のハンドタイプ ホットエア―ガンを、各種取り揃えました。高効率のハニカム式発熱体を採用しているため、コストパフォーマンスに優れています。従来品よりハンドリング性能が向上しており、持ちやすくなりました。背面の9段階ダイヤルスイッチを可変することで温度を変化させることが可能です。(風量は3段階(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)の切り替え可能)内蔵の温度ヒューズが異常過熱を未然に防ぎます。セルフスタンド型なので、立てて使用することもできます。外装には耐熱エンプラを採用し、耐久性と軽量化を図っています。本体上部のアクセサリー連結部に金具を取付けることで、吊るして保管することが可能です。
質量(g)約850(コード含まず)風量(L/min)1:150/2:300/3:500本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)84.5×253×200
シュタイネル ホットエアーガン HG2120シリーズ 坂口電熱シュタイネル ホットエアーガン HG2120シリーズ坂口電熱
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
ドイツ、シュタイネル社のハンドタイプ ホットエア―ガンを、各種取り揃えました。高効率のハニカム式発熱体を採用しているため、コストパフォーマンスに優れています。従来品よりハンドリング性能が向上しており、持ちやすくなりました。内蔵の温度ヒューズが異常過熱を未然に防ぎます。セルフスタンド型なので、立てて使用することもできます。外装には耐熱エンプラを採用し、耐久性と軽量化を図っています。使用温度はアナログ入力で変更可能です。本体上部のアクセサリー連結部に金具を取付けることで、吊るして保管することが可能です。
質量(g)約850(コード含まず)風量(L/min)1:150/2:300/3:500本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)86×253×200
プラジェットスタンド SURE(石崎電機製作所)プラジェットスタンドSURE(石崎電機製作所)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
トラスコ品番144-8411適合機種プラジェット全機種長さ(mm)120幅(mm)120高さ(mm)168質量(g)840アズワン品番65-0505-54
スクレーパ マキタスクレーパマキタ
999税込1,099
1個
3日以内出荷
3種類の先端部を用途に合わせて付け替え。
プラジェット用替ヒーター SURE(石崎電機製作所)プラジェット用替ヒーターSURE(石崎電機製作所)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
仕様プラジェット用ヒータートラスコ品番127-8193適合機種PJ-216A、PJ-218A質量(g)125電源(V)AC100消費電力(W)1200
プラジェット (温度可変タイプ) SURE(石崎電機製作所)プラジェット (温度可変タイプ)SURE(石崎電機製作所)
26,980税込29,678
1台
22日以内出荷
トラスコ品番473-6966RoHS指令(10物質対応)対応
熱風加工機 プラジェット(温度可変タイプ)220V SURE(石崎電機製作所)熱風加工機 プラジェット(温度可変タイプ)220VSURE(石崎電機製作所)
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷
トラスコ品番473-6974RoHS指令(10物質対応)対応
ホットナイフ用熱刃 SURE(石崎電機製作所)ホットナイフ用熱刃SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
トラスコ品番805-2553質量(g)49
パークヒート 据付型熱風ヒーター パーカーコーポレーションパークヒート 据付型熱風ヒーターパーカーコーポレーション(1件のレビュー)
63,980税込70,378
1台
当日出荷
小型かつ軽量です。 スポット加熱に最適です。 RoHS指令準拠品です。 CE規格品です。
用途加熱。 乾燥。 熱活性化。 プラスチック加工。 ラミネート。 収縮。 熱軟化。 殺菌。 解凍。適合PHB201H温度範囲(℃)常温~650
プラジェット PJ-216A SURE(石崎電機製作所)プラジェット PJ-216ASURE(石崎電機製作所)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ヒーター部をユニット化し、メンテナンスの簡素化を図りました。 標準品として1200Wが装着されています。 用途別の専用アタッチメントノズル(別売)が簡単に着脱できるよう、バネ状のガードとなっています。 屋外や建築現場での使用などあらゆる条件のもとでも、操作性が確保されるキャブタイヤコード付きです。 ストラップを使用することにより、操作感の向上と、使用時の不慮の落下を防ぎます。 固定使用のためのスタンドも別売であります。
TGK品番053-58-13-02トラスコ品番127-8215寸法(mm)96×280×96質量(g)1200周波数(Hz)50/60スイッチ3段切換え(切・冷風・熱風)風量(m3/min)0.14風速(m/min)290RoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチフィルム FKK(富士工業)ストレッチフィルムFKK(富士工業)
9,198税込10,118
1箱(6巻)
4日以内出荷
焼却しても塩素系ガスが発生しません。
用途荷崩れ防止、汚れ防止に。材質ポリエチレンクリア紙管内径(inch)3
紫外線防止シュリンクフィルム規格ロール品 シュリンクフィルム紫外線防止シュリンクフィルム規格ロール品シュリンクフィルム
14,980税込16,478
1箱(2本)
3日以内出荷
蛍光灯の飛散防止と虫よけ、スキー・スノーボートの退色防止に使用できます。
用途蛍光灯・ロッド/釣等仕様5Inc紙管ロール巻長さ(mm)100厚さ(μm)30RoHS指令(10物質対応)対応
紫外線防止シュリンクフィルム シュリンクフィルム紫外線防止シュリンクフィルムシュリンクフィルム
19,980税込21,978
1箱(500枚)
3日以内出荷
変色が気になるジャムや書籍、観賞保護用のスニーカー用です。
用途スニーカー仕様加工仕様/穴数:R17/0ケ長さ(mm)430幅(mm)280厚さ(μm)30RoHS指令(10物質対応)対応
一般包装用シュリンクフィルム シュリンクフィルム一般包装用シュリンクフィルムシュリンクフィルム
9,198税込10,118
1箱(1000枚)
3日以内出荷
あらゆるサイズに使用できるよう袋は長めに設定してあります。
用途DVDケース用仕様加工仕様/穴数:直線/2ケ長さ(mm)240幅(mm)155厚さ(μm)20RoHS指令(10物質対応)対応
シュタイネル ホットエアーガン 温度スキャナー 坂口電熱シュタイネル ホットエアーガン 温度スキャナー坂口電熱
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
HL1920シリーズ、HL20202シリーズ、HG2120シリーズ、HG2320シリーズ用の温度スキャナーです
ホットエアーガン HL1620S1 坂口電熱ホットエアーガン HL1620S1坂口電熱
16,980税込18,678
1台
当日出荷
2段階温度調節可能です。 内蔵温度ヒューズが異常過熱を未然に防ぎます。 外装に耐熱エンプラを採用し、耐久性と軽量化を図りました。
用途熱可逆性プラスチックパイプや板の溶接・溶着に、シュリンク包装材や絶縁チューブの熱収縮に仕様一台から異電圧に別作対応トラスコ品番167-5837質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×85.5×200風量(m3/min)0.24、0.45電源コード(m)1.8
ヒーティングマシンヒーターユニット HAKKO(白光)ヒーティングマシンヒーターユニットHAKKO(白光)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
トラスコ品番114-9213適合機種FV101-81質量(g)800品名ヒーターユニット
シュタイネル ホットエアーガン サーモパワータイプ 坂口電熱シュタイネル ホットエアーガン サーモパワータイプ坂口電熱
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
ドイツ、シュタイネル社のハンドタイプ ホットエア―ガンを、各種取り揃えました。従来品よりもハンドリング性能が向上しており、持ちやすくなりました。ホットエアーガンHL2020Eは、従来のHL2010Eの後継機種として一段と性能を改良して登場した製品です。従来品よりもハンドリング性能が向上しており、持ちやすくなりました。過昇を感知し、表示する機能が搭載されました。3段階(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)の切替スイッチを採用しているため、設定温度までの到達が早く、効率的です。セルフスタンド型なので、立てて使用することができます。外装には耐熱エンプラを採用し、耐久性と軽量化を図っています。
質量(g)約860(コード含まず)風量(L/min)1:150/2:300/3:500本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)85.5×253×200
据付型熱風ヒーター PHS100 パーカーコーポレーション据付型熱風ヒーター PHS100パーカーコーポレーション
169,800税込186,780
1台
当日出荷
熱風温度 Max. 650℃小型・コンパクト設計長時間連続運転可能吸気口と吐出口を直線上に配置することで温度ムラを軽減
仕様温度調節機能無質量(kg)2.6
据付型熱風ヒーター PHS30 パーカーコーポレーション据付型熱風ヒーター PHS30パーカーコーポレーション
72,980税込80,278
1台
当日出荷
熱風温度 Max. 650℃小型・コンパクト設計長時間連続運転可能風量調節可能
質量(kg)0.8
スクレーパ マキタスクレーパマキタ
919税込1,011
1個
3日以内出荷
曲面ノズル マキタ曲面ノズルマキタ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
用途樹脂管の曲げ加工に。
ガラス保護ノズル マキタガラス保護ノズルマキタ
899税込989
1個
3日以内出荷
用途シーリング剤の乾燥や剥離に。
Φ6mm 熱風集中ノズル エスコΦ6mm 熱風集中ノズルエスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。
適合【ヒートガン】EA365VA-1、EA365VA-2、EA365VA-4、EA365VA-10、EA365VB-3エスコ品番EA365VD-2材質鋼板形状集中ノズル全長(mm)87質量(g)50軸長(mm)57先端内径(mm)6
AC100V/1020W ヒートガン(温度可変式) エスコAC100V/1020W ヒートガン(温度可変式)エスコ
25,000税込27,500
1個
翌日出荷
温度コントロールが出来ます。堅牢な鋼板ボディを採用。 ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い耐久性を向上。 ヒーターワット数切換えと電圧をコントーロールして熱風の調整が可能。
エスコ品番EA365VA-2材質鋼板、合成樹脂質量(g)約950コード長さ(m)3風量(m3/min)0.18寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ70×253×200風速(m/min)1000
75x78mm ノズル(EA356SB用) エスコ75x78mm ノズル(EA356SB用)エスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
EA365SB用ノズルアタッチメント
エスコ品番EA365SB-7寸法(mm)吹出:75全長(mm)78
PJ-206A1用モーター SURE(石崎電機製作所)PJ-206A1用モーターSURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
適合PJ-206A1種別モーターRoHS指令(10物質対応)対応
プラジェット (アタッチメント付) SURE(石崎電機製作所)プラジェット (アタッチメント付)SURE(石崎電機製作所)
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷から33日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
熱風集中ノズル SURE(石崎電機製作所)熱風集中ノズルSURE(石崎電機製作所)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
トラスコ品番805-2491適合機種PJ-218A(要AT-43)、PJ-216A(要AT-43 ※400Wヒーター時のみ)RoHS指令(10物質対応)対応
熱風加工機 プラジェット(溶接専用タイプ)220V SURE(石崎電機製作所)熱風加工機 プラジェット(溶接専用タイプ)220VSURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
トラスコ品番473-6915RoHS指令(10物質対応)対応
ヒーティングガン・シュリンク用品