カテゴリ
絞り込み
色
材質
ブランド
- モノタロウ(14)
- SK11(319)
- コヅチ(214)
- ニックス(KNICKS)(149)
- ふくろ倶楽部(125)
- DBLTACT(122)
- TRUSCO(117)
- JEFCOM(ジェフコム)(100)
- タジマツール(TJMデザイン)(91)
- エスコ(85)
- KH(基陽)(85)
- マルキン印(80)
- プロスター(69)
- ベストツール(52)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(51)
- 侍BLACK(50)
- TAKAGI(高儀)(49)
- KAKUI(45)
- 土牛(44)
- アークランドサカモト(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
41ページ目: 腰袋/工具差し/携帯ケース

スイングラチェットホルダー
鳶壱¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷ラチェットホルダーにスイング機能をプラス。下げた時のラチェットの位置が着脱しやすく、収納スペースに高低差ができます。用途ラチェットレンチ17×21、17×19、19×21、ボールグリップ電工ドライバーなど材質スチール製メッキ仕上げタイプ【ベルト通し】細軸寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×37×55
シン・レベルホルダー縦型
鳶壱¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷ハーネス・サスペンダーの縦ベルトに装着、縦専用のミニ水平器ホルダーです。水平器の強力な磁力がくっつきすぎない絶妙なホールド感。用途ミニ水平器材質スチール製メッキ仕上げベルト幅(mm)【対応】45まで寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×63×35
シン・レベルホルダー
鳶壱¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷ミニ水平器専用ホルダー。水平器の強力な磁力が、くっつきすぎない絶妙なホールド感。ベルト通しは、幅50mm専用。用途ミニ水平器材質スチール製メッキ仕上げベルト幅(mm)【対応】50まで寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×63×35
2連パイプ&角フック
鳶壱¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷シンプルな2連パイプ式で、ベルト通しは細幅タイプ。全面の角フックはコンベックスホルダーなど、内側スペースは小物収納が可能です。用途ハンマー、バール、ラチェット、Pコン回し、コンベックスなど材質スチール製メッキ仕上げベルト幅(mm)【対応】60まで寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)82×72×43![黒染牛本革仮枠釘袋 トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69830306-260105-02.jpg)
黒染牛本革仮枠釘袋
トップマン[工具・金物]¥8,498税込¥9,3481個8日以内出荷黒染牛本革を使用した仮枠釘袋。使い込むほど唯一無二の風合いに。質量(g)420寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)330×270×90![ワンタッチベルトメタル トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69830245-260105-02.jpg)
ワンタッチベルトメタル
トップマン[工具・金物]¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷メタル製ワンタッチベルト材質ベルト:ポリプロピレン バックル:アルミ合金 ベルト止め:ポリプロピレンベルト幅(mm)48ベルト長さ(mm)1250![金属プレート対応ワンタッチベルト樹脂 トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69830261-260105-02.jpg)
金属プレート対応ワンタッチベルト樹脂
トップマン[工具・金物]¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷面ファスナー使用で金属プレート・工具差しが使用できるワンタッチベルト仕様樹脂材質ベルト:ポリプロピレン バックル:ABS ベルト止め:ポリプロピレンベルト長さ(mm)1100![金属プレート対応ワンタッチベルトメタル トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69830270-260105-02.jpg)
金属プレート対応ワンタッチベルトメタル
トップマン[工具・金物]¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷面ファスナー使用で金属プレート・工具差しが使用できるワンタッチベルト仕様メタル材質ベルト:ポリプロピレン バックル:アルミ合金 ベルト止め:ポリプロピレンベルト長さ(mm)1100![ワンタッチベルト樹脂 トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69830236-260105-02.jpg)
ワンタッチベルト樹脂
トップマン[工具・金物]¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷樹脂製ワンタッチベルト材質ベルト:ポリプロピレン バックル:ABS ベルト止め:ポリプロピレンベルト幅(mm)48ベルト長さ(mm)1250
アタッチメント部品
MASTERTOOL¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷MASTER TOOLの腰道具PROシリーズのアタッチメント。オフセットビットホルダや脱着式コンベックスホルダ用アタッチメントの接続部交換用。ドライバーのみで簡単に交換できる。用途オフセットビットホルダ(SE-AT-OB・SE-OB)や脱着式コンベックスホルダ用アタッチメント(SE-AT)の接続部交換用。材質アルミ合金材・ステンレス材寸法(mm)23×9×25色ブラック質量(g)25タイプアタッチメントシリーズ腰道具PRO対応【本体品番】SE-AT-OB・SE-OB・SE-AT耐荷重(g)800
脱着式コンベックスホルダ用 スイングアタッチメント
MASTERTOOL¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷MASTER TOOLの腰道具PROシリーズのアタッチメント。接続部は円形となっているので工具差しをスイングすることができ、揺れることで更に密着軽減に。コンベックスホルダーに装着可能で、通常のフロートプレートだとデッドスペースになる部分にビットホルダーを追加することができる。脱着が多い工具差しに装着することで、コンベックスホルダが付いていたらいつでも装着することができる。穴径が5mmなら他社のビットホルダーも装着可能。接続部の材質はアルミ合金材・ステンレス材なので、摩耗にも強い。用途コンベックスホルダーに装着でき、ビットホルダーや工具差しも吊下げることができる。材質アルミ合金材・ステンレス材寸法(mm)26×28×80色ブラック質量(g)39タイプ脱着式コンベックスホルダ用(スイング)シリーズ腰道具PRO対応【ビットホルダー】穴径:5mm装着方法コンベックスホルダ
ペンチ差し2段 ホック付
MASTERTOOL¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷MASTER TOOLの腰道具PROシリーズ。傷が付きにくいハード樹脂を背面にする事で、工具を抜き差ししても傷が付きにくくスムーズに取り出せる。幅がタイトなので広がりを抑制しており、階段状になりやすい設計で手前のペンチも取りやすい。ベルトを通す部分にはホックがあり、ベルトを通す場合はホックを外すとスムーズにベルトを通すことができ、アタッチメントをつける場合はホックを止めることでホルダが上がることを止めることができる。ワンポイントのタグ文字が赤色なので、男性でも女性でも扱いやすい。用途ペンチ差し2段。仕様ホック付き・落下防止コード取付け金具×2・ハード樹脂背面寸法(mm)270×50×100色ブラック、タグ:ブラック/レッド質量(g)179タイプペンチ差し2段シリーズ腰道具PRO生地1680デニール生地
画板ホルダー
MIZO¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷外壁調査で図面等を挟んだ画板を収納するのに最適なバッグです。開口部の片面には樹脂板が入っており、型崩れせず画板の出し入れがスムーズに行えます。外壁調査以外でも高所作業でのノート等の収納に適しています。材質本体:ポリエステルPVC加工質量(g)160寸法(cm)34.5×26.5
インナーケース
KUROKIN(黒金)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷内側に耐切創・耐突刺性に優れた防刃生地を採用。ドライバーやカッターを直接収納しても破れにくく、腰袋の傷みを防ぎ耐久性が向上。内側の防刃生地には、視認性の高いグレーカラーを採用。工具や細かい部材も見やすく、取り出しやすくなることで、現場作業のストレスを軽減。背面にハトメがついているため、カラビナやコードをかけ、簡易腰袋としても使用できる。内側にはペンや検電器など、細身で腰袋内で倒れやすいアイテムを差して収納するベルトポケット付き。用途腰袋2段(AB-22BG)または腰袋3段(AB-23BG)のインナーケースとして。対応製品AB-22BG・AB-23BG寸法(mm)205×95×155色ブラック質量(g)180
スタンドツールポーチ<サードフィールド>
コクヨ¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷仕様GPNエコ商品ねっと掲載:なし寸法(mm)縦×横×幅(ピース):150×50×200色ベージュ質量(g)136/ピース入数1ピース
スタンドフォンポーチ<サードフィールド>
コクヨ¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷仕様GPNエコ商品ねっと掲載:なし寸法(mm)縦×横×幅(ピース):120×30×210質量(g)116/ピース入数1ピース
ステンレスツールフック
DBLTACT¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷爪付き湾曲ゲートでスムーズ脱着!。60mmベルト対応。フックのゲート開口幅25mm。落下防止コード取り付け穴を上下に設置。軽量&高強度!。強化リブを入れることにより30%破断強度UP。6箇所溶接により破損防止。カラビナが直接掛けられるホルダー付き。モンキー・レンチなどの吊り下げに材質本体:ステンレス / ゲート部分:ステンレス色シルバー質量(g)142寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×43×70
KN のみ差 1丁差
K.N Works¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷マットブラック仕上をした「のみ差し」です。1丁差タイプ。用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。サイズ(mm)H245×W65
KN のみ差 2丁差
K.N Works¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷マットブラック仕上をした「のみ差し」です。2丁差タイプ。用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。サイズ(mm)H255×W110
KN 板金鋏差 2丁差
K.N Works¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷マットブラック仕上をした板金鋏差しです。2丁差タイプ。用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。サイズ(mm)H270×W130
KN 板金鋏差 1丁差
K.N Works¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷マットブラック仕上をした板金鋏差しです。用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。サイズ(mm)H290×W90
KN 剪定鋏差 筒型
K.N Works¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷マットブラック仕上をした剪定鋏差し筒型です。出し入れがしやすい筒型。絶妙なポケットの深さ。筒を1枚革で成形しています。用途庭木や果樹などの枝の切断作業時に。現場作業など幅広い用途で使用可能です。材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。サイズ(mm)H210×W60
KN デニム釘袋 墨坪差し付
K.N Works¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷スタイリッシュに収納、機能性とデザイン性を兼ね備えたデニム仕様の腰袋。墨つぼ差し付。用途工具や小物入れに最適。現場作業など幅広い用途で使用可能です。サイズ(mm)H290×W220
KN 万能ツール差
K.N Works¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷マットブラック仕上をした万能ツール差しです。用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。サイズ(mm)H270×W80
KN ショートラチェット差
K.N Works¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷マットブラック仕上をしたショートラチェット差しです。用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。サイズ(mm)H250×W60
KN ラチェット差
K.N Works¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷マットブラック仕上をしたラチェット差しです。用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。サイズ(mm)H285×W60
KN ミゼットカッター差
K.N Works¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷マットブラック仕上をしたミゼットカッター差しです。用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。サイズ(mm)H235×W85
KN カッター差 (替刃入付)
K.N Works¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷マットブラック仕上をしたカッター差しです。替刃・ペン差付き。用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。サイズ(mm)H210×W70
KN ハンマー差
K.N Works¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷マットブラック仕上をしたハンマー差しです。用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。サイズ(mm)H220×W75
KN デニム釘袋 ハンマー差し付
K.N Works¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷スタイリッシュに収納、機能性とデザイン性を兼ね備えたデニム仕様の腰袋。ハンマー差し付。用途工具や小物入れに最適。現場作業など幅広い用途で使用可能です。サイズ(mm)H290×W220
KN ペンチ2段差
K.N Works¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷マットブラック仕上をしたペンチ差しです。2段差タイプ。用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。サイズ(mm)H230×W90
KN ペンチ8吋用2丁差
K.N Works¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷マットブラック仕上をしたペンチ差しです。2丁差タイプ。用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。サイズ(mm)H205×W120
KN ペンチ2段&ドライバー差
K.N Works¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷マットブラック仕上をしたペンチ差しです。2段差&ドライバー差タイプ。用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。サイズ(mm)H205×W120
KN ペンチ8吋用1丁差
K.N Works¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷マットブラック仕上をしたペンチ差しです。用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。サイズ(mm)H200×W85








![仮枠袋(牛床革) トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69830288-260105-02.jpg)
![床革電工腰袋2段 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69830297-260105-02.jpg)
![黒染牛本革仮枠釘袋 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69830306-260105-02.jpg)
![黒染牛本革腰袋 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69830315-260105-02.jpg)
![ワンタッチベルトメタル トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69830245-260105-02.jpg)
![金属プレート対応ワンタッチベルト樹脂 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69830261-260105-02.jpg)
![金属プレート対応ワンタッチベルトメタル トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69830270-260105-02.jpg)
![ワンタッチベルト樹脂 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69830236-260105-02.jpg)