絞り込み
ブランド
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: スパナ

902件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライツールやり形両口スパナセット6丁組 旭金属工業(旧:新日本ツール)ライツールやり形両口スパナセット6丁組旭金属工業(旧:新日本ツール)
5,598税込6,158
1セット
当日出荷
トラスコ品番212-0739質量(g)465商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
22~ 35mm/3.0 [ピン式]自在フックレンチ エスコ22~ 35mm/3.0 [ピン式]自在フックレンチエスコ(1件のレビュー)
6,730税込7,403
1個
翌日出荷
全長(mm)165爪形状ピン穴形仕様鉄製、ニッケルメッキエスコ品番EA613XG-1Aナット外径(Φmm)22~35商品構成単品ピン径(Φmm)3.0
ライナースパナ(ミリ) トップ工業ライナースパナ(ミリ)トップ工業
6,298税込6,928
1セット(6本組)
当日出荷
軽く、強く、使い易い
仕様プラスチックホルダー入りトラスコ品番359-8136セット内容8×9・10×12・12×14・14×17・17×19・21×23質量(g)615商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
プロフィットツール スパナセット KTCプロフィットツール スパナセットKTC
15,980税込17,578
1セット(5本組)
当日出荷
中味が見えるスケルトンタイプの樹脂ケースと収納トレイ入りです。先端部をテーパー形状にし、メーカー従来品に比べ厚さを薄く、特に先端部分を薄くしました。口径サイズは1サイズのみで、片側のみ25°の立ち上がり角度を設定。各種機械のダブルナット締緩作業にも便利です。従来のスパナが使いにくい場所、自動車のキャブレター回りやマニホールド取付け部分など、特に狭い場所やボルト・ナットが薄い場合などの作業に有効です。
トラスコ品番383-9761セット内容・プロフィットツールスパナ(S30-8、10、12、13、14)・樹脂ケース質量(g)380商品構成セット品ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×120×45
45- 90mm 自在フックスパナー エスコ45- 90mm 自在フックスパナーエスコ
6,580税込7,238
1個
翌日出荷
エスコ品番EA613XA-2商品構成単品
20- 42mm 自在フックスパナー エスコ20- 42mm 自在フックスパナーエスコ(1件のレビュー)
5,810税込6,391
1個
当日出荷
全長(mm)180エスコ品番EA613XA-1材質焼入れ特殊鋼商品構成単品
9/16 x 5/8 両口スパナ エスコ9/16 x 5/8 両口スパナエスコ
2,740税込3,014
1個
翌日出荷
ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
サイズ(inch)9/16×5/8(対辺)全長(mm)205エスコ品番EA615KB-6質量(g)96寸法a(mm)5.8寸法b1(mm)32寸法b2(mm)36商品構成単品
135-145mm フックレンチ エスコ135-145mm フックレンチエスコ
9,890税込10,879
1個
翌日出荷
全長(mm)385爪形状フック形エスコ品番EA613XD-15商品構成単品
10.0mm[22-125mm]自在ピンレンチ エスコ10.0mm[22-125mm]自在ピンレンチエスコ
5,080税込5,588
1個
翌日出荷
全長(mm)260エスコ品番EA613XR-11二面幅(mm)10商品構成単品ピン径(Φmm)10ピン開き(mm)22~125
薄口スパナ 8.0mm(スタービレー) エスコ薄口スパナ 8.0mm(スタービレー)エスコ
2,410税込2,651
1個
当日出荷
寸法(mm)8全長(mm)96エスコ品番EA615A-8材質クロム合金鋼厚さ(mm)3二面幅(mm)8商品構成単品
14×17mm両口スパナ エスコ14×17mm両口スパナエスコ
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷
対辺(mm)14×17全長(mm)173エスコ品番EA615BC-32商品構成単品
1/2 x 9/16 両口スパナ エスコ1/2 x 9/16 両口スパナエスコ
2,460税込2,706
1個
翌日出荷
ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
サイズ(inch)1/2×9/16(対辺)全長(mm)190エスコ品番EA615KB-5質量(g)73寸法a(mm)5.3寸法b1(mm)30寸法b2(mm)32商品構成単品
スタビースパナレンチセット Excellent koboスタビースパナレンチセットExcellent kobo(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(6本組)
翌日出荷
用途自転車の整備等に最適材質S45C全長(mm)6×7mm:80、8×9mm:85、10×11mm:90、12×13mm:100、14×15mm:110、16×17mm:120セット内容(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17商品構成セット品
片口スパナ BAHCO(バーコ)片口スパナBAHCO(バーコ)
489税込538
1丁ほか
翌々日出荷
調整ピンレンチ ナベヤ調整ピンレンチナベヤ
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
PW-2-7-40はリベットピン付。 PW-2-7-40以外は溶接取付ピン付。
商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
プロフィットスパナ KTCプロフィットスパナKTC
3,190税込3,509
1個
翌々日出荷
質量(g)53寸法L(mm)140寸法S(mm)12寸法D(mm)27寸法T(mm)4.3
スパナ KTCスパナKTC
790税込869
1個
翌々日出荷
片口スパナ HAMACO片口スパナHAMACO
4,198税込4,618
1丁
6日以内出荷から7日以内出荷
耐水性・耐食性に優れています。
用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。ボルト、ナットの締付、取外しに使用します。材質材質/仕上げ:ステンレススチール
”新型スパナ” TONE(トネ/旧:前田金属工業)”新型スパナ”TONE(トネ/旧:前田金属工業)
889税込978
1本
3日以内出荷
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼シルバー
四角ソケットスパナ エスコ四角ソケットスパナエスコ
8,850税込9,735
1丁
翌日出荷
先端の四角穴は貫通しています。
材質特殊鋼
片目片口スパナ&六角棒レンチセット (トレー入) エスコ片目片口スパナ&六角棒レンチセット (トレー入)エスコ
13,000税込14,300
1セット
翌日出荷
入り組み点数:23点。EA683ZF-1等のツールワゴンに収納できます。EVAトレー付きのため工具の整理整頓や紛失状況を簡単に把握できます。
寸法(mm)【片目片口スパナ(12ポイント)】6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19、【六角棒レンチ(ボールポイント付)】1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10ケース形状EVAトレーケース寸法(mm)375×185×45 (H)
片目片口スパナ (強力型) エスコ片目片口スパナ (強力型)エスコ
61,800税込67,980
1本
翌日出荷
12ポイント。最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています。最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています。開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています。水銀不使用。
材質工具鋼
片目片口スパナ (Xビーム) エスコ片目片口スパナ (Xビーム)エスコ
430税込473
1本
翌日出荷
12ポイント。15°オフセットタイプ。力をかけやすいツイストタイプ。
材質クロムバナジウム鋼
片口スパナ (薄型) エスコ片口スパナ (薄型)エスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
材質炭素鋼 (C60)/亜鉛メッキ厚さ(mm)1.5全長(mm)75質量(g)6対辺(mm)4.5
両口スパナ (薄型ダブルアングル) エスコ両口スパナ (薄型ダブルアングル)エスコ
460税込506
1個
翌々日出荷
材質スチール
両口スパナ エスコ両口スパナエスコ
560税込616
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
15°タイプ。両端サイズが異なる2サイズのスパナの為、利便性に優れています。
両口スパナ エスコ両口スパナエスコ
4,750税込5,225
1本
翌日出荷
磨き仕上げ。最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造と機械加工が。施されています。最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが施されています。開口部のサイズを素早く判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています。水銀不使用。
材質工具鋼
両口スパナ エスコ両口スパナエスコ
3,060税込3,366
1組
翌々日出荷
8本組。15°タイプ。保管に便利なケース付き。
材質工具鋼全長(mm)124~278サイズ1/4”×5/16”・3/8”×7/16”・1/2”×9/16”・9/16”×5/8”・5/8”×3/4”・11/16”×13/16”・3/4”×7/8”・15/16”×1”質量(g)124~357ケース寸法(mm)(横×縦×深さ)400×275×71全質量(g)(ケース込)2195
片口スパナ エスコ片口スパナエスコ
9,720税込10,692
1個
翌日出荷
共回り止スパナ。インチサイズ。30°アングル。限られたクリアランス用に非常に薄い開口部を備え、優れたパフォーマンスを発揮するように設計されています。最高のフィット感と不屈の強度のために鍛造および機械加工されています。最適な硬度、延性、耐久性のために精密な熱処理と焼き戻しが行われています。開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています。水銀不使用。
材質工具鋼全長(mm)230外径(mm)89対辺2.1/8”
オープンリングスパナ BetaオープンリングスパナBeta
3,198税込3,518
1丁
8日以内出荷
12角。自動車やオートバイなどのブレーキラインの作業時に最適なフレアナットレンチです。先端の切り欠きがパイプを逃がし、メガネレンチの様にしっかりとナットを捕らえることができます。エアコンのメンテナンスの際にもオススメです。オフセット角度は10°となっています。
材質クロムバナジウム合金鋼厚さ(mm)【メガネ部】12.0×13.0全長(mm)212質量(g)174対辺寸法(mm)17×19表面処理ニッケルクロムメッキ
両口スパナ KTC両口スパナKTC
999税込1,099
1本
当日出荷
トラスコ品番113-5373寸法(mm)スパナ:13×15二面幅(mm)13×15
絶縁片口スパナ24 フィスコインターナショナル絶縁片口スパナ24フィスコインターナショナル
17,980税込19,778
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具対辺寸法:24mm、全長:219mm、外幅:54mm 性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁片口曲柄メガネ13 フィスコインターナショナル絶縁片口曲柄メガネ13フィスコインターナショナル
16,980税込18,678
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具 性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁片口スパナ10 フィスコインターナショナル絶縁片口スパナ10フィスコインターナショナル
10,980税込12,078
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具対辺寸法:10mm、全長:109mm、外幅:26mm 性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁片口曲柄メガネ24 フィスコインターナショナル絶縁片口曲柄メガネ24フィスコインターナショナル
21,980税込24,178
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具 性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁片口スパナ17 フィスコインターナショナル絶縁片口スパナ17フィスコインターナショナル
16,980税込18,678
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具対辺寸法:17mm、全長:164mm、外幅:41mm 性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁片口曲柄メガネ17 フィスコインターナショナル絶縁片口曲柄メガネ17フィスコインターナショナル
17,980税込19,778
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁片口曲柄メガネ10 フィスコインターナショナル絶縁片口曲柄メガネ10フィスコインターナショナル
13,980税込15,378
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁片口スパナ5.5 フィスコインターナショナル絶縁片口スパナ5.5フィスコインターナショナル
8,898税込9,788
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具対辺寸法:5.5mm 性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁片口スパナ13 フィスコインターナショナル絶縁片口スパナ13フィスコインターナショナル
10,980税込12,078
1式
92日以内出荷
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具対辺寸法:13mm、全長:140mm、外幅:33mm 性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ