絞り込み
二面幅(mm)
  • 10×12
  • 5.5(32)
  • 6(32)
  • 6×7(32)
  • 7(44)
  • 8(49)
  • 10(56)
  • 11(39)
  • 11×13(34)
  • 12(55)
  • 12×14(38)
  • 13(48)
  • 14(54)
  • 14×17(35)
  • 17(55)
  • 17×19(36)
  • 19(49)
  • 22(35)
  • 24(40)
  • 27(33)
全長(mm)
  • 120~140未満(16)
  • 140~160未満(5)
  • 160~180未満(5)
  • 200~220未満(2)
商品構成
  • セット品(1)
  • 単品(31)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(8)
  • エスコ(5)
  • KTC(4)
  • TRUSCO(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • SATA(1)
  • トップ工業(1)
  • 三木ネツレン(1)
  • Strong Tool(1)
  • nepros(1)
  • Pro-Auto(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • TAURUS(1)
  • SK11(1)
  • Beta(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スパナは、ボルトやナットをしめたり緩めたりする時に使われている工具です。別名はレンチですが、日本では先端が開いているものをスパナと呼ぶ傾向があります。仮止めに適しており、ボルトやナットから抜き差ししやすいのが特徴です。スパナには片口スパナ、両口スパナ、フックスパナなどの種類があります。スパナを選ぶ時は、ナットやボルトの大きさに合わせた製品を選ぶことが重要。セットを携帯しておくとスムーズに作業できます。
36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパナ 両口 モノタロウ

    スパナ 両口

    モノタロウ(82件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1丁
    当日出荷
    耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
    用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに材質クロムバナジウム鋼商品構成単品
  • 極薄スパナ SK11

    極薄スパナ

    SK11(38件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1本
    当日出荷
    狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。厚さ(mm)3商品構成単品
  • スパナ KTC

    スパナ

    KTC(55件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1丁
    当日出荷
    仕様21世紀バージョンツール商品構成単品
  • 新型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型スパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷
    美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
    商品構成単品
  • 極薄スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    極薄スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(29件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1丁
    当日出荷
    キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。
    商品構成単品
  • 両口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ 強力級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
  • ライナースパナ トップ工業

    ライナースパナ

    トップ工業(18件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1丁
    当日出荷
    軽量・薄型タイプで、極めて有効な締付力があります。 頭部はスリムなヤリ形です。
    商品構成単品
  • 両口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ 普通級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(13件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 普通級JIS JQA材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口スパナ TRUSCO

    両口スパナ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1本
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ商品構成単品
  • 両口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(28件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1本
    当日出荷
    従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS-S級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
    商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄口スパナ KTC

    薄口スパナ

    KTC(5件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1丁
    当日出荷
    ダブルナットの締緩作業や、すきまの狭い場所での作用に適しています。
    商品構成単品
  • 薄口スパナ TRUSCO

    薄口スパナ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1丁
    当日出荷
    通常のスパナより平均40%~50%薄く加工しているため軽量です。狭い隙間にあるボルト、ナット等を回す作業が迅速に行えます。机、台車、組立家具、砥石・ワイヤーブラシ等の交換に便利です。
    材質炭素鋼
  • 両口スパナ 三木ネツレン

    両口スパナ

    三木ネツレン(1件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1丁
    当日出荷
    型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
    仕様JIS(H級)強力級商品構成単品
  • SL 両口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    SL 両口スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1丁
    当日出荷
    アサヒの新しいスタンダード
    用途ナット等の締付け取外しに種別両口スパナ材質/仕上Cr-V・クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口スパナ KTC

    両口スパナ

    KTC
    ¥679税込¥747
    1本
    当日出荷
    商品構成単品
  • 両口スパナ TRUSCO

    両口スパナ

    TRUSCO
    ¥779税込¥857
    1丁
    当日出荷
    ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。
    商品構成単品
  • クイックスパナセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クイックスパナセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(7本)
    当日出荷
    特殊機構により、抜き差し不要の早回し作業が可能なスパナです。
    付属品レンチホルダー商品構成セット品
  • 薄型スパナ Strong Tool

    薄型スパナ

    Strong Tool(3件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途隙間などの狭い箇所のナットの取付け、取り外しに! 台車や家具などのキャスターの取付けや取り外しに 各種電動工具のパーツ交換などに材質カーボンスチール厚さ(mm)3仕上クロームメッキ商品構成単品
  • 10x12mm 両口スパナ エスコ

    10x12mm 両口スパナ

    エスコ
    ¥425税込¥468
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA685A-5二面幅(mm)10×12商品構成単品
  • 極薄スパナ TAKAGI(高儀)

    極薄スパナ

    TAKAGI(高儀)(4件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    家具などの組み立てなどに便利な薄型タイプ。
    用途机・椅子・ワゴンなどのキャスターの取り替えなどに。商品構成単品
  • オープンリングスパナ STAHLWILLE(スタビレー)

    オープンリングスパナ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
    商品構成単品
  • 丸形両口スパナ JIS-N (クロムメッキ) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    丸形両口スパナ JIS-N (クロムメッキ)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SNスパナメッキ品
    用途ナット等の締付け取外しに材質S53C商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミラータイプ両口スパナ TRUSCO

    ミラータイプ両口スパナ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1本
    当日出荷
    ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
    商品構成単品
  • 両口スパナ SATA

    両口スパナ

    SATA
    ¥449税込¥494
    1丁
    当日出荷
    薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。高い強度と耐久性により、締め始めから締め終わりまで安定した作業が可能です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
    用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)
  • ライツールやり形両口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ライツールやり形両口スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥679税込¥747
    1丁
    当日出荷
    平均20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。JIS S級です。
    用途ネジの締結作業長時間にわたる作業商品構成単品
  • 両口スパナ nepros

    両口スパナ

    nepros(2件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷
    口径部は応力が集中する部分を強化する設計になっており、口開きしにくく、先端はあごがスッキリとした形状です。KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。早回しに適したスパナと、強い力がかけられるめがねレンチの機能を兼ね備えています。
    商品構成単品
  • 両口スパナ Beta

    両口スパナ

    Beta
    ¥1,198税込¥1,318
    1丁
    翌日出荷
    工具で揃えておくと便利な2サイズのボルト、ナットを開け閉め出来るスパナです。梨地仕上げで油のついた手でも滑りにくいです。
    材質クロム合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
  • 両口スパナ SIGNET(シグネット)

    両口スパナ

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    ミラー仕上げの美しいスタンダードスパナ。
    商品構成単品
  • レボウェイブ やり型両口スパナ JIS ヘッダー付 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    レボウェイブ やり型両口スパナ JIS ヘッダー付

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥719税込¥791
    1個
    5日以内出荷
    本体にニッケルクロムメッキを施しているので防錆性に優れている。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現。 2つのサイズのスパナでボルトの締結ができる両口スパナ。JIS S級
    用途各種工場のボルトナットの締結作業に最適。材質クロムバナジウム鋼表面処理ニッケルクロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10.0x12.0mm薄口スパナ エスコ

    10.0x12.0mm薄口スパナ

    エスコ
    ¥480税込¥528
    1個
    当日出荷
    材質カーボンスチール厚さ(mm)3寸法(mm)10×12全長(mm)125二面幅(mm)10×12商品構成単品
  • チタン合金製両口スパナ TAURUS

    チタン合金製両口スパナ

    TAURUS
    ¥23,980税込¥26,378
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    チタン合金の比重は約4.4で、鉄の約60%の軽さです。ステンレス鋼や同白金より耐食性に優れます。非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がありません。
    用途電解工場、通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場。食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント等。防水工事、水道工事、清掃用機器、ステンレスボルト、ナット使用する箇所に最適。材質チタン合金(TC11)商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0514
  • フレックスヘッドソケット(十二角) KTC

    フレックスヘッドソケット(十二角)

    KTC
    ¥3,398税込¥3,738
    1丁
    当日出荷
    首振り機構のため、ハンドルをL字形に曲げれば強い力をかけられ、立てればドライバーのように早まわしができます。両端のソケット部が動くので、最適な角度で作業が可能です。ソケット部はKTC独自のパワーフィット形状です。
    用途汎用工具トラスコ品番373-4200材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ全長(mm)215二面幅(mm)10×12
  • 10x12mm 両口スパナ エスコ

    10x12mm 両口スパナ

    エスコ
    ¥750税込¥825
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615AK-4二面幅(mm)10×12商品構成単品
  • オープンレンチ10X12 Pro-Auto

    オープンレンチ10X12

    Pro-Auto
    ¥569税込¥626
    1個
    3日以内出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)10×12商品構成単品
  • 10x12mm ブレーキパイプメガネレンチ エスコ

    10x12mm ブレーキパイプメガネレンチ

    エスコ
    ¥2,950税込¥3,245
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA616KA-1二面幅(mm)10×12商品構成単品
  • オープンリングスパナ エスコ

    オープンリングスパナ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥5,210税込¥5,731
    1個
    翌日出荷
    商品構成単品
スパナ