絞り込み
ブランド
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: スパナ

903件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10本組 両口スパナセット エスコ10本組 両口スパナセットエスコ
7,190税込7,909
1個
翌日出荷
エスコ品番EA685AC-2サイズ5.5×7・8×10・9×11・10×12・12×14・14×17・17×19・19×22・24×27・30×32mm商品構成セット品
23x26mm 両口スパナ エスコ23x26mm 両口スパナエスコ(1件のレビュー)
1,180税込1,298
1個
当日出荷
二面幅(mm)23×26エスコ品番EA685A-16商品構成単品
19x21mm 両口スパナ エスコ19x21mm 両口スパナエスコ
810税込891
1個
当日出荷
二面幅(mm)19×21エスコ品番EA685A-13商品構成単品
スパナセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)スパナセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
化粧箱寸法(mm)W256×D106×H152商品構成セット品
両口レンチ JOKER Wera両口レンチ JOKERWera(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1丁
当日出荷
コンビネーションラチェットレンチ「JOKER」のヘッド部の両端がサイズ違いのオープンレンチになった仕様です。スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナではまわすことができない、なめたり、サビたボルトをまわすことができます。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
商品構成単品
両口スパナセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口スパナセット旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット
当日出荷
従来の製品より約20%以上軽量化しました。(メーカー比)高品質でJIS級で強度にも優れています。スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
呼び寸法(mm)5.5×78×1011×1312×1417×1922×24付属品ビニールパウチ(285×280mm)質量(g)505商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
BEST 9pcs.薄口スパナセット FLAT9 ベストツールBEST 9pcs.薄口スパナセット FLAT9ベストツール
1,798税込1,978
1個
当日出荷
狭い隙間での作業に最適です。フリーサイズ対応のレンチもセットアップされ、インチサイズや特殊ナットにも使えます。携帯に便利なケース付き仕様です。各レンチに互換性のあるハンドル付なので、手に優しく、ストレスなく使用することが出来ます。ディスクグラインダーのシャフト固定や切断砥石の交換、ホビー・ギター等のパーツ調整、棚・ベッド・テレビ台等の組み立てに便利です。フリーレンチは8~17mmに対応しています。
付属品専用収納キットトラスコ品番407-3239セット内容9点材質材質:カーボン鋼(焼入済み)、表面処理:ニッケルメッキ、グリップ材:PP厚さ(mm)頭部:2二面幅(mm)8、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 17、 フリーサイズレンチ
薄型スパナ HPDSTOシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)薄型スパナ HPDSTOシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
厚みが薄く、狭小箇所の作業に最適。両口は同一サイズを異なる角度(15°と75°)で備えています。キャスター交換等に最適。
ミニレンチセット CRAB TOOLミニレンチセットCRAB TOOL
2,298税込2,528
1セット(4本)
当日出荷
組立家具、ホビークラフト、精密機器、車両等に。薄型、ショートタイプ、フラットタイプ。さらに口部が柄に対し30度の角度がついております。各スパナに全長が表示してありますので長さを測る目安になります。開閉レバー付クリップの採用でスパナの取り出し、収納が簡単に行えます。
用途ナットの締め付けに。厚さ(mm)5.5×6mm:2.7、7×8mm:3、9×10mm:3、11×12mm:3.2全長(mm)5.5×6mm:80、7×8mm:90、9×10mm:100、11×12mm:110商品構成セット品
20mm/3.0mm ピンレンチ エスコ20mm/3.0mm ピンレンチエスコ
1,340税込1,474
1丁
当日出荷
耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼厚さ(mm)8全長(mm)122質量(g)50ピン径(Φmm)3アズワン品番64-7883-95
3/8x 7/16" 両口スパナ エスコ3/8x 7/16" 両口スパナエスコ
410税込451
1個
当日出荷
エスコ品番EA685B-2商品構成単品
27x235mm/4.0mm 片口スパナ(薄型) エスコ27x235mm/4.0mm 片口スパナ(薄型)エスコ
3,720税込4,092
1個
当日出荷
二面幅(mm)27エスコ品番EA615AR-27商品構成単品
フォームタイスパナA型 ナイスフォームタイスパナA型ナイス
999税込1,099
1本
当日出荷
仮枠工具に使用するフォームタイの締め付けに
呼び寸法(mm)17(6)×21(10)全長(mm)210質量(g)190商品構成単品
仮枠スパナ トップ工業仮枠スパナトップ工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
型枠作業の必需品 1丁4役のスグレモノ
用途6mm:丸セパ用 10mm:アイビーフォームタイ用 17mm:足場クランプ用 21mm:フォームタイ用呼び寸法(mm)17(6)×21(10)全長(mm)180トラスコ品番369-1977厚さ(mm)8質量(g)190商品構成単品
5.0mm[11- 60mm]自在ピンレンチ エスコ5.0mm[11- 60mm]自在ピンレンチエスコ(1件のレビュー)
2,670税込2,937
1個
当日出荷
全長(mm)160エスコ品番EA613XR-6二面幅(mm)5商品構成単品ピン径(Φmm)5ピン開き(mm)11~60
4 x 5mm 両口スパナ エスコ4 x 5mm 両口スパナエスコ
2,040税込2,244
1個
当日出荷
対辺(mm)4×5全長(mm)100エスコ品番EA615KA-1材質クロム合金鋼質量(g)11寸法a(mm)3.4寸法b1(mm)12.5寸法b2(mm)14商品構成単品
両口スパナ ミリ BAHCO(バーコ)両口スパナ ミリBAHCO(バーコ)
949税込1,044
1丁
当日出荷
丸形片口スパナ JISH 旭金属工業(旧:新日本ツール)丸形片口スパナ JISH旭金属工業(旧:新日本ツール)
799税込879
1丁
当日出荷
面はカチオン電着塗装で手が汚れることなく強力な防錆効果が得られます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。寸法(mm)柄穴付:11~80、JIS H級:80までのサイズ材質/仕上特殊鋼/カチオン電着塗装商品構成セット品
8丁組極薄スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)8丁組極薄スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1セット
当日出荷
机、椅子、ワゴンなどのキャスター取り換えに最適です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。セット内容8×9、10×12、11×13、14×17、19×21、24×27、30×32材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ質量(g)850
スパナ SK11スパナSK11
539税込593
1本
当日出荷
ヘッド幅をスリムにし、狭い場所での作業性がアップしました。狭い場所での作業が容易なやり形ヘッド形状です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。商品構成単品仕様完全焼入れ材質クロームバナジウム鋼
24.0x27.0mm薄口スパナ エスコ24.0x27.0mm薄口スパナエスコ
1,050税込1,155
1個
当日出荷
二面幅(mm)24×27全長(mm)222材質カーボンスチール厚さ(mm)3寸法(mm)24×27商品構成単品
19.0x21.0mm薄口スパナ エスコ19.0x21.0mm薄口スパナエスコ
770税込847
1個
当日出荷
二面幅(mm)19×21全長(mm)175材質カーボンスチール厚さ(mm)3寸法(mm)19×21商品構成単品
5.5x7.0mm薄口スパナ エスコ5.5x7.0mm薄口スパナエスコ
335税込369
1個
当日出荷
二面幅(mm)5.5×7全長(mm)100材質カーボンスチール厚さ(mm)3寸法(mm)5.5×7商品構成単品
引掛スパナ GEDORE引掛スパナGEDORE
1,998税込2,198
1丁
当日出荷から翌々日出荷
丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0546
両口スパナ GEDORE両口スパナGEDORE
849税込934
1丁
当日出荷から翌々日出荷
表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 ハンドル軸はスリムタイプです。
仕様クロムメッキ仕上げ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品
NCK引っ掛けスパナヘッド KANON(中村製作所)NCK引っ掛けスパナヘッドKANON(中村製作所)
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
へッド交換式トルクレンチ用引掛けスパナです。
用途軸受ナット・コレットチャック用ナット等の溝に引掛けて使用2018年トラスコ掲載ページ1 1926
薄型スパナ Strong Tool薄型スパナStrong Tool
1,798税込1,978
1セット(5本)
当日出荷
サイズ8×9mm、10×12、11×13、14×17、19×21mmトラスコ品番859-2187セット内容5本材質カーボンスチール商品構成セット品
5/8x11/16" 両口スパナ エスコ5/8x11/16" 両口スパナエスコ
610税込671
1個
当日出荷
エスコ品番EA685B-4商品構成単品
1/2x 9/16" 両口スパナ エスコ1/2x 9/16" 両口スパナエスコ(2件のレビュー)
485税込534
1個
当日出荷
エスコ品番EA685B-3商品構成単品
22x24mm 両口スパナ エスコ22x24mm 両口スパナエスコ
1,070税込1,177
1個
当日出荷
二面幅(mm)22×24エスコ品番EA685A-15全長(mm)284商品構成単品
11- 50mm/4.0mm ヒンジピンレンチ エスコ11- 50mm/4.0mm ヒンジピンレンチエスコ
3,130税込3,443
1個
当日出荷
エスコ品番EA613XR-22商品構成単品
オープンリングスパナ STAHLWILLE(スタビレー)オープンリングスパナSTAHLWILLE(スタビレー)
5,898税込6,488
1丁
当日出荷から8日以内出荷
ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
商品構成単品
薄口スパナセット STAHLWILLE(スタビレー)薄口スパナセットSTAHLWILLE(スタビレー)
33,980税込37,378
1セット
当日出荷
厚みは2~3mmと大変薄くなっています。特に事務機関係では必需品です。
商品構成セット品
8丁組スパナセット JIS-N 旭金属工業(旧:新日本ツール)8丁組スパナセット JIS-N旭金属工業(旧:新日本ツール)
6,398税込7,038
1セット(8丁)
当日出荷
SM8本組
用途ナット等の締付け取外しにセット内容6×7-22×24材質S53C質量(g)870商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
薄口スパナ エスコ薄口スパナエスコ
9,020税込9,922
1セット(6本)
当日出荷
エスコ品番EA615商品構成セット品
両口スパナ Beta両口スパナBeta
649税込714
1丁
翌日出荷
工具で揃えておくと便利な2サイズのボルト、ナットを開け閉め出来るスパナです。梨地仕上げで油のついた手でも滑りにくいです。
材質クロム合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
フレックスヘッドソケット(十二角) KTCフレックスヘッドソケット(十二角)KTC
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
首振り機構のため、ハンドルをL字形に曲げれば強い力をかけられ、立てればドライバーのように早まわしができます。両端のソケット部が動くので、最適な角度で作業が可能です。ソケット部はKTC独自のパワーフィット形状です。
用途汎用工具トラスコ品番373-4200材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ全長(mm)215二面幅(mm)10×12
25mm/3.0mm ピンレンチ エスコ25mm/3.0mm ピンレンチエスコ
1,580税込1,738
1丁
翌日出荷
耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼厚さ(mm)8全長(mm)137質量(g)65ピン径(Φmm)3アズワン品番64-7883-97
8x10mm 両口スパナ(ステンレス製) エスコ8x10mm 両口スパナ(ステンレス製)エスコ
1,600税込1,760
1本
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)8×10全長(mm)100アズワン品番64-2240-90
片口打撃スパナ 三木ネツレン片口打撃スパナ三木ネツレン(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷から5日以内出荷
商品構成単品
スパナ