スパナ/レンチその他 :「ナット 10」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピン幅調整式に比べ、ラチェットハンドルを回す力を逃がすことなく伝えることができ、正確なメンテナンスが可能です。
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

インチ・ミリどちらのボルトやナットにも適合するナットレンチです。 独特の形状により、レンチを差し換えずにナットの締め付けが可能です。 ユニオンナット用 ツールロール付
仕様●サイズ:8mm-5/16”・10mm-3/8”・13mm-1/2”・14mm-9/16”・17mm-21/32”・19mm-3/4”(6本組)●全長:121~239mm●材質:ステンレス アズワン品番65-2153-93
1組(6本)
67,400 税込74,140
翌日出荷

仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:60分●回転数:0~220回/分●サイズ:289×60×54mm●重量:0.97kg●付属品:充電器、バッテリー×1個、樹脂ケース●最大トルク:49N・m●差込角:3/8"●無段変速 アズワン品番65-9285-72
1セット
34,000 税込37,400
翌日出荷

セット内容:125mm プライヤーレンチ、125mm ウォーターポンププライヤー。耐久性のあるポリエステル生地で作られたツールバッグ(面ファスナーおよびベルトクリップ付き)。つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。つかみ面は平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。プライヤーとレンチの二つの役割を果たし、つかむ、締める、曲げる作業に最適です。ジョー部分はフラットになっているのでメッキ処理されたナットを傷つけずに掴めます。てこの原理を最大限に発揮するデザインで、ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わるので板金を曲げたり、つかんだりすることが可能です。スプリング付ボタンにより調整が楽です。アゴの開きは片手で調節が可能です。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。ボタンを押すことで、素早く、快適に刃の調整ができます。
用途化粧ナット、水道のカラン回しに
1セット
17,200 税込18,920
翌日出荷

配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。 クイックスパナ形状を搭載、抜き挿しなく素早くボルト・ナットを回すことができます。 狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
仕様●サイズ(W×D×H)mm:75×165×30●全長:178mm●重量(g):200●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ノンスリップソケット(10mm・13mm)・レースウェイソケット(17mm)・クイックスパナ(12mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用) アズワン品番65-2153-22
1本
4,710 税込5,181
翌日出荷

配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。 狭い箇所で取り回ししやすく、3箇所で掴むので力がボルト・ナットに伝わりやすい。 狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
仕様●サイズ(W×D×H)mm:75×165×30●全長:178mm●重量(g):200●先端角度:30°●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ノンスリップソケット(10mm・13mm)・レースウェイソケット(17mm)・アングルスパナ(12mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用) アズワン品番65-2153-23
1本
4,710 税込5,181
翌日出荷

配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。 本体が360度回転するため、狭いスペースでの作業に最適です。 狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
仕様●サイズ(W×D×H)mm:60×170×30●全長:175mm●重量(g):340●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ヘックスソケット(8mm)・ダブルヘックスソケット(10mm・12mm・13mm・14mm・17mm)・六角軸6.35mmビットアダプター アズワン品番65-2153-27
1本
7,870 税込8,657
翌日出荷

配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。 本体が360度回転するため、狭いスペースでの作業に最適です。 狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
仕様●サイズ(W×D×H)mm:45×150×30●全長:150mm●重量(g):210●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ノンスリップソケット(8mm・10mm・12mm・13mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用) アズワン品番65-2153-24
1本
5,750 税込6,325
翌日出荷

配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。 本体が360度回転するため、狭いスペースでの作業に最適です。 狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
仕様●サイズ(W×D×H)mm:75×160×30●全長:150mm●重量(g):295●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ヘックスソケット(8mm)・ノンスリップソケット(10mm・12mm・13mm)・レースウェイソケット(17mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用)・六角軸6.35mmビットアダプター アズワン品番65-2153-26
1本
7,080 税込7,788
翌日出荷

配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。 本体が360度回転するため、狭いスペースでの作業に最適です。 狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
仕様●サイズ(W×D×H)mm:75×185×30●全長:190mm●重量(g):345●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ヘックスソケット(8mm)・ノンスリップソケット(10mm・12mm・13mm)・レースウェイソケット(17mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用)・六角軸6.35mmビットアダプター アズワン品番65-2153-25
1本
7,220 税込7,942
翌日出荷

1個
90,800 税込99,880
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)