プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :5~25 1目盛:0.2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm :9.5 B mm :24.0 T3MN25シリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)6日以内出荷
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。、トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。、ソケットの交換は、プッシュロッド穴を、細いピンで押しながら行います。
仕様●能力範囲最小~最大(N・m):5~25●1目盛:0.2●表示単位:N・m●差込角dr.A(mm):9.5●B(mm):24.0●H(mm):21.4●T(mm):10.4●L(mm):253●最大トルク時の手力(N):138●適応ボルト(普通):M6~M8(参考)●適応ボルト(高力):M5~M6(参考)●質量(kg):0.30●ケース寸法(mm):355×97×75●トルク精度(%):±3●仕様:右回転のみアズワン品番67-5848-59
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
絶縁片口スパナ8フィスコインターナショナル税込¥12,078¥10,980