329件中 281~320件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番852-3115
1丁
17,980 税込19,778
6日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

ビット部を垂直にして手早く仮締め、トルクを掛けるときはビット部を横にします。
適合4、5、6、8mm 全長(mm)約155 質量(g)約178
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端めがね部は、タン付吊金具の早回しに便利です。しかも、ナットにめがね部を差込み、手を離してもレンチが落ちません。 スライド式ロングソケットで作業効率がアップします。 パイプに干渉することなく連続作業が可能です。 各種配管バンド(100A・125A)のバンド締め、ダクト、電気の設備工事、ボルト着脱に適しています。
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,400 税込13,640
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

1個
67,200 税込73,920
翌日出荷

1個
23,500 税込25,850
翌日出荷

1個
9,680 税込10,648
翌日出荷

1個
8,060 税込8,866
翌日出荷

用途ウシオハンドツール・マイクロスピンドル用パーツ トラスコ品番143-3521 質量(g)15
1セット
299 税込329
当日出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)板ラチェットレンチ
8サイズに対応出来る2丁組の板ラチェットレンチのセットです。1本で4サイズに対応出来る板ラチェトの2丁セットです。
トラスコ品番707-0509 材質カーボン鋼S45C、完全熱処理 全長(mm)小138/大200 適合サイズ(mm)(小)6、8、10、12/(大)13、14、17、19
1丁
2,298 税込2,528
8日以内出荷

用途工事現場用・メンテナンスに。 トラスコ品番671-0304 材質クロムバナジウム鋼 差込角(mm)14×18 グリーンマーク認定
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

それぞれの用途のすべてのミリサイズとインチサイズをカバーします。保持時のレバー機構により、滑りや破損を防止します。ツールを六角ボルトやネジに取り付ける際に必要なサイズが自動的にセットされます。レバーラチェット機能により、レンチを取り外すことなく、締め付け作業を迅速かつ簡単にできます。スパナ部の開口部の窪みと並行の部分で回すと回転角度はわずか30度になります。レーザー刻印された耐摩耗QRコードにより使用するトルクレンチとトルクツールセットに応じた正しいトルク値を簡単に割り出すことができます。
用途工事現場用・メンテナンスに。 トラスコ品番671-0302 材質クロムバナジウム鋼 差込角(mm)14×18 グリーンマーク認定
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

用途工事現場用・メンテナンスに。 トラスコ品番671-0303 材質クロムバナジウム鋼 差込角(mm)14×18 グリーンマーク認定
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。、トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。、ソケットの交換は、プッシュロッド穴を、細いピンで押しながら行います。
仕様●能力範囲最小~最大(N・m):5~25●1目盛:0.2●表示単位:N・m●差込角dr.A(mm):9.5●B(mm):24.0●H(mm):21.4●T(mm):10.4●L(mm):253●最大トルク時の手力(N):138●適応ボルト(普通):M6~M8(参考)●適応ボルト(高力):M5~M6(参考)●質量(kg):0.30●ケース寸法(mm):355×97×75●トルク精度(%):±3●仕様:右回転のみ アズワン品番67-5848-59
1式
29,980 税込32,978
6日以内出荷

ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。、トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。、ソケットの交換は、プッシュロッド穴を、細いピンで押しながら行います。
1式
53,980 税込59,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。、トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。、ソケットの交換は、プッシュロッド穴を、細いピンで押しながら行います。
1式
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。、トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。、ソケットの交換は、プッシュロッド穴を、細いピンで押しながら行います。
1式
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。、トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。、ソケットの交換は、プッシュロッド穴を、細いピンで押しながら行います。
1式
30,980 税込34,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1式
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタルトルクレンチテスタ TCC2シリーズ用の校正装置です。
1個
739,800 税込813,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピン幅調整式に比べ、ラチェットハンドルを回す力を逃がすことなく伝えることができ、正確なメンテナンスが可能です。
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

両端にあるフィンガーチップを押すことによりラチェットが逆回転になります。
材質ナイロン66 全長(mm)139 サイズスクエア:1/4”×3/16”、3/8”×5/16”
1本
3,800 税込4,180
翌日出荷

六角タイプ。ラチェット切替式。5/16”側面端子の取り外し、取り付けに使用します。10mmバッテリー端子と固定ファスナーの取り外し/取り付けに使用します。ソケットは10mm端子を最大限に保持でき、ほとんどの5/16”側面端子にアクセスできるスペースを確保します。余分な長さ(9-3/4”)により、凹んだ端子に簡単にアクセスできます。ビニールグリップが絶縁し、アーク放電を防止します。ラチェット操作でバッテリーターミナルボルトの外しが楽に行えます。5/16”側面端子の取り外し、取り付けに。
1本
4,270 税込4,697
翌日出荷

ミリ・インチを問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします。平行で滑らかな表面の開口部は、その表面圧力によりトルク伝達時の摩耗によるナットとボルトの変形を防ぎます。開口部の窪みと、振り幅30°のラチェット機構により、省スペースで素早く作業ができます。引掛け用穴付。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
50,200 税込55,220
8日以内出荷

セット内容:7本組。12ポイント。15°タイプ。ツールロール付。短くて薄いデザインで、狭いスペースでの使用に非常に適しています。
1セット
7,940 税込8,734
翌日出荷

住友電工レンチ
アズワン品番67-0223-97
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

住友電工スパナ
アズワン品番67-0215-73
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

1個
789 税込868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
409 税込450
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン品番67-0218-71
1個
619 税込681
6日以内出荷

アズワン品番67-0218-17
1個
499 税込549
6日以内出荷

1個
419 税込461
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン品番67-0218-18
1個
599 税込659
6日以内出荷

住友電工六角スパナ
アズワン品番67-0214-35
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

アズワン品番67-0214-98
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷