絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- トップ工業(4)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
- MCC(松阪鉄工所)(3)
- エスコ(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
- E-Value(1)
- KTC(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- マキタ(1)
- 室本鉄工(1)
- BEST(ベスト)[金物](1)
- SSPOWER(1)
- 杉野工業(1)
- Pro-Auto(1)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- 南電機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ドラム缶スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(15件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷ドラム缶のふたの開け閉めに使用します。各種のフタに対応しています。トラスコ品番342-8745材質可鍛鋳鉄全長(mm)420質量(kg)約1.1RoHS指令(10物質対応)対応
オフセットめがねアダプター
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷通常では工具が入らない場所にあるボルト・ナットの緩め締めに最適。トルクレンチに取り付けて使用できます。差込角(mm)9.5(3/8")
ズンギリレンチW3/8
南電機(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷本品はW3/8寸切りボルト専用です。 フック式なので1m~2mある寸切ボルトをご希望のところから締めこむことができます。リング式と違って端部より抜き差しする必要がありません。 ラチェット機能もありますので、締めこむスペースが狭い場所でも非常に便利です。(締めこむ手と反対の手を使って、締める・戻すを繰り返してください) 本体が90度曲がりますので早回しができます。 軽量(本体170g)コンパクト(材長145mm)。 ハンドル部分にストラップ穴(リング付き)をあけていますので、工具ベルトに接続して高所作業時落とすことがありません。用途ケーブルラック・ハンガーレールなどの設営の寸切りボルトの取り付けに使用方法矢印を時計逆回りに持ちヘッドレバーを開いて寸切りボルトにセットし締め付けて下さい、締付後少しだけ時計方向に回して(ラチェット機能)レバーを開放してください。締付後ボルトを緩めたい場合は、最初は少しだけ回して、レバーが開放できるか確認をして、その後ネジを緩めてください。※過度に締め付けすぎるとねじ山を破損する恐れがあります。着色(白・黒)ボルトの場合ヘッドの接触部の色が剥がれますのでマジックなどで補修してください。
3/8"DR.12pc.クローフットレンチセット
Pro-Auto(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷トラスコ品番439-1764セット内容3/8インチDR.12PC.クローフットレンチセット10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24mm 各1個質量(g)790差込角(mm)9.5
クイックアジャストレンチ
E-Value(1件のレビュー)¥749税込¥8241本当日出荷指先で添えれば抜き差し不要の連続作業が行えます。あらゆるサイズのボルト・ナットに使用可能です。角が丸くなったボルトにもお使いいただけます。用途ミリ・インチサイズのボルトやパイプ途中のナットの締め緩め作業。適合サイズ(mm)(レンチ側大)15~22、(レンチ側小)9~14
洗面・シンクレンチセット
トップ工業(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷簡単なヘッドの交換を行うことで、洗面レンチとシンクレンチ両方にお使いいただける便利なセットです。 セット内容は、洗面レンチ本体(SMW-1032H)とシンクレンチ本体(SMW-3050H)、ハンドル本体の3セットです。用途止水栓・給水管の締付ナット、袋ナットの着脱に最適です。 シンク(流し台)洗面台等の配管施工時に最適です。 シングルレバー混合栓の取付けナットに。トラスコ品番495-7610セット内容SMW-3050、SMW-1032H質量(g)1020口開(範囲)(mm)(SMW-3050)30~50、(SMW-1032H)10~32トルク(N・m)100RoHS指令(10物質対応)対応
フレックスソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1丁翌日出荷から8日以内出荷軽さと剛性感を両立するI型ボディー仕様AS-drive(面接触)
セーフティードラム缶バルブ
エスコ(1件のレビュー)¥16,100税込¥17,7101個翌日出荷口は自動的に閉まります。仕様フィルター付エスコ品番EA991JL材質(本体)真鍮、(内部パッキン)PTFEねじサイズ3/4”NPT












![フリーレンチ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60953663-230406-02.jpg)