絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(7)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
  • TRUSCO(5)
  • エスコ(4)
  • KTC(3)
  • トップ工業(3)
  • 三木ネツレン(3)
  • SIGNET(シグネット)(3)
  • スーパーツール(2)
  • TAURUS(2)
  • SATA(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(1)
  • nepros(1)
  • Pro-Auto(1)
  • MUST TOOL(1)
  • Linc(1)
二面幅(mm)
  • 19
  • 8×9(36)
  • 8×10(77)
  • 10(63)
  • 10×12(78)
  • 11×13(58)
  • 12(56)
  • 12×14(77)
  • 13×15(33)
  • 14×17(77)
  • 16×18(38)
  • 17×19(81)
  • 19×21(32)
  • 21(36)
  • 22×24(53)
  • 24×27(31)
  • 30(31)
  • 32(40)
  • 36(43)
  • 41(31)
形状
形状
S型(1)
形状
オフセット(25)
形状
ストレート(8)
形状
曲柄(4)
ラチェット機構
  • ラチェット機構あり(5)
全長(mm)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(1)
  • 200~220未満(6)
  • 220~240未満(3)
  • 240~260未満(1)
  • 260~280未満(5)
  • 280~300未満(4)
  • 300~350未満(19)
  • 400~450未満(5)
  • 450~500未満(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
メガネレンチは、ボルト、ナットをしめたり緩めたりするための工具。メガネレンチは、ハンドルの先端に輪の形をした口部がついているのが特徴です。両口と片口があります。先端はハンドルに対して水平に角度がつけられているので、狭い所での抜き差しがスムーズです。先端が開いているレンチに比べ、ボルトやナットから外れにくいというメリットもあります。ハンドルの長さや太さを選び分けることで、より作業がしやすいでしょう。
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロング両口メガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロング両口メガネレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(25件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
片口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)片口めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
799税込879
1丁
当日出荷から3日以内出荷
柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄
曲柄片口めがねスパナ 三木ネツレン曲柄片口めがねスパナ三木ネツレン(34件のレビュー)
799税込879
1丁
当日出荷
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状曲柄
メガネレンチ 超ロングタイプ モノタロウメガネレンチ 超ロングタイプモノタロウ(97件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
超ロングタイプのメガネレンチです。 全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。
用途狭い場所や奥まった場所での作業に材質クロムバナジウム鋼
超ロングめがねレンチ(ストレート) TONE(トネ/旧:前田金属工業)超ロングめがねレンチ(ストレート)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(46件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。
形状ストレート
両口メガネレンチ トップ工業両口メガネレンチトップ工業(29件のレビュー)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷から翌々日出荷
軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
両首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)両首振ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応。;両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付(RMFW-1214以上のサイズ)。
形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
60度片口めがねレンチ (しの付) スーパーツール60度片口めがねレンチ (しの付)スーパーツール(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。
種別片口
片口メガネレンチ トップ工業片口メガネレンチトップ工業(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
組み立てと重締め付け作業に最適です。
仕様シノ付60度型形状オフセットシノの有無あり
45度両口めがねレンチ スーパーツール45度両口めがねレンチスーパーツール(11件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
周辺の障害物を避けるための柄部の曲り角度を45°に設計。 軽量でJIS規格を上回る耐荷重設計。
種別両口
片口めがねレンチ TRUSCO片口めがねレンチTRUSCO(7件のレビュー)
999税込1,099
1丁
当日出荷から翌日出荷
柄に対して口が水平に45°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 頑丈なニッケルクロムモリブデン鋼製で、トルクはDIN規格(ドイツ)をクリアしています。 表面処理は三価クロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業形状曲柄材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理三価クロムメッキ
45°両口めがねレンチ TRUSCO45°両口めがねレンチTRUSCO(37件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ形状オフセット
両口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷から翌々日出荷
両口共めがねタイプですので、本締め作業に適している商品です。JIS取得品(24×27mmまでのサイズ)です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業仕様JIS JQA形状オフセット材質/仕上S53C/ニッケルクロムメッキ
超ロングラチェットメガネレンチ首振 KTC超ロングラチェットメガネレンチ首振KTC(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
72ギア、超ロングタイプ、ラチェットめがね部とヒンジ部とのスパンを短くし、また厚さも薄型フラットに設計されているので、狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。歯数72枚で送り角度5°により細かな送り操作ができます。ヘッドの見やすい位置にサイズを表示しています。又、矢印表示により作業方向が一目で分かります。ラチェット側、めがねレンチ側ともに片面オフセット形状となっていますので、ボルト・ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。ヘッド側面のレバー操作により回転方向を切り替えできますので、締めにも緩めにも使用できます。
形状ストレート(片頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
めがねレンチ(75°) TONE(トネ/旧:前田金属工業)めがねレンチ(75°)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド部は75度の角度でオフセットしているため障害物を避けての作業が容易!! 布袋ケースに、ロングめがねレンチセット(75°)をセット。
関連資料(0.3MB)
45°ロングメガネレンチ KTC45°ロングメガネレンチKTC(15件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状オフセット
超ロング首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)超ロング首振ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
7,998税込8,798
1丁
当日出荷
超ロングサイズのため奥深い箇所の作業に最適です。めがね側で高トルク作業を行い、首振機構付のラチェットめがね側で早回し作業をすることで作業効率が上がります。両ヘッドともに片面がオフセットしているため、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。
形状ストレート(片頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
シノ付片口めがねレンチ TRUSCOシノ付片口めがねレンチTRUSCO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。
用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
曲柄両口めがねスパナ 三木ネツレン曲柄両口めがねスパナ三木ネツレン(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷から9日以内出荷
型打鍛造製ですので、強靭で軽量です。 口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト、ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状曲柄
ラチェットめがねレンチ トップ工業ラチェットめがねレンチトップ工業(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
正逆は切替ピン式です。 ピンを押すだけの簡単確実なラチェット機構を採用しています。 狭い場所に最適です。
片口ディープめがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)片口ディープめがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
柄部から頭部までが一体であり、めがね部が貫通しているので長いナットを締結する場合にレンチの底に当たってしまう恐れがありません。
用途深い穴に埋め込まれたナットやボルトの強力な締結に、めがね部が深いので長いナットを傷付けないで締め付ける際に材質特殊鋼形状ストレート
両口メガネレンチ SATA両口メガネレンチSATA
1,098税込1,208
1丁
当日出荷
40°のオフセット形状により、浅い段差や狭い場所でも安定した締め作業ができます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。錆びにくい仕様です。
用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)角度(°)【首】40
19x21mm メガネレンチ エスコ19x21mm メガネレンチエスコ
1,000税込1,100
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)19×21エスコ品番EA686A-12
45°メガネレンチ(コンパクトタイプ) SIGNET(シグネット)45°メガネレンチ(コンパクトタイプ)SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド部がコンパクトなメガネレンチ。ミラー仕上げ。 オフセット部がコンパクトで短く狭い場所でも使いやすい。
片口メガネレンチ MCC(松阪鉄工所)片口メガネレンチMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
ハンドル先端を細くしたシノ付き、鉄骨などの穴合わせに便利
形状オフセットシノの有無あり
ロングめがねレンチ(15°) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングめがねレンチ(15°)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
柄部の曲がり角度が15度と小さいので、高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。めがね部は12角です。
曲り角度(柄部)15°形状オフセット
超ロングめがねレンチ(ストレート) TRUSCO超ロングめがねレンチ(ストレート)TRUSCO(10件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 クロムバナジウム鋼です。 表面処理は三価クロムメッキです。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)形状ストレート表面処理三価クロムメッキ
4way-マイクロ・スピーダー PROXXON(プロクソン)4way-マイクロ・スピーダーPROXXON(プロクソン)
3,998税込4,398
1本
予約販売
10/13/17/19mmを一つのラチェットハンドルで作業出来る4wayギアレンチ
形状ストレート(片頭首振り)全長(mm)210歯数72枚サイズ10/13/17/19mm質量(g)135対辺寸法(mm)10、13、17、19送り角度(°)5RoHS指令(10物質対応)対応
超ロングめがねレンチ(15°タイプ) TRUSCO超ロングめがねレンチ(15°タイプ)TRUSCO(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
形状オフセット材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
組立用めがねスパナ 三木ネツレン組立用めがねスパナ三木ネツレン
1,598税込1,758
1丁
翌日出荷から22日以内出荷
超ロングストレートメガネギアレンチ SIGNET(シグネット)超ロングストレートメガネギアレンチSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌日出荷
エンジン周り等の通常のレンチでは届きにくい場所にラクラク届く超ロングタイプ。 72ギア採用で狭いエンジンルームでも障害物に干渉せずに作業できます。(8mmは60ギア)
形状ストレートラチェット機構あり
メガネレンチ45° SIGNET(シグネット)メガネレンチ45°SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1丁
当日出荷から翌日出荷
ミラー仕上げメガネ部オフセット45°
形状オフセット
LOF 45°×7°めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)LOF 45°×7°めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷から6日以内出荷
超軽量の新世代ツール
用途ナット等の締付け取外しに形状オフセット種別めがねレンチRoHS指令(10物質対応)対応
WWフレキギアレンチ MUST TOOLWWフレキギアレンチMUST TOOL
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
レンチの角度が抑えられるので力が伝わりやすい! 2回曲がると回しやすい! 2段階に曲がるダブルフレキシブル構造で狭い場所や届きにくい場所の作業に効果を発揮するギアレンチ。
材質Cr-V鋼歯数72送り角度(°)5
ネプロス・S字メガネレンチ neprosネプロス・S字メガネレンチnepros
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状S型口形状十二角
プロフィットツール めがねレンチ KTCプロフィットツール めがねレンチKTC
6,398税込7,038
1丁
当日出荷
口径サイズは1サイズのみで、45°×15と15°の2種類の立ち上がり角度を使い分けできます。産業機械などのフランジ継手や、すきまの狭い場所に取り付けてあるボルト・ナットの作業にも便利です。自動車のデファレンシャル・プロペラシャフト・ジョイント部分、フロントドライブ車などのドライブシャフト、クラッチO/H作業や、エンジンO/H作業でのキャブレターやマニホールド関係の取外し・取付け作業にも有効です。車体整備のバンパーやインサイドパネルなど、狭くて奥の深い場所などでの作業にも適しています
形状オフセット仕様パワーフィット
打撃六角棒スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)打撃六角棒スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)
20,980税込23,078
1丁
当日出荷
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。材質はクロムバナジウム鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです。対辺六角タイプです。DA1900、DA2200、DA2400は六角ビットの差込径が一緒のため交換可能です。表面は、カチオン電着塗装です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業。対辺寸法(mm)19全長(mm)223材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:カチオン電着塗装質量(kg)1.28頭部板厚(mm)頭部:67、柄部:16
19x21mm/420mm 両口めがねレンチ(ストレート型) エスコ19x21mm/420mm 両口めがねレンチ(ストレート型)エスコ
2,770税込3,047
1個
翌日出荷
対辺寸法(mm)19×21エスコ品番EA616CE-8A
両口めがねレンチ(45°) ライツール 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口めがねレンチ(45°) ライツール旭金属工業(旧:新日本ツール)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質は一般的なクロムバナジウム鋼で、クロムメッキ処理です。JIS取得品です。メーカー比で10~20%以上軽量化した工具です。
用途障害物がある所のねじの締結作業。狭い所でのねじの締結作業。
メガネレンチ LincメガネレンチLinc
1,598税込1,758
1丁
4日以内出荷
メガネレンチ