絞り込み
二面幅(mm)
  • 19
  • 8×9(31)
  • 8×10(76)
  • 10(56)
  • 10×12(79)
  • 11×13(54)
  • 12(51)
  • 12×14(78)
  • 13×15(33)
  • 13×17(27)
  • 14×15(24)
  • 14×17(76)
  • 16×18(38)
  • 17×19(80)
  • 19×21(35)
  • 19×22(30)
  • 21(24)
  • 22×24(53)
  • 24×27(31)
  • 30×32(27)
形状
形状
S型(1)
形状
オフセット(22)
形状
ストレート(7)
形状
曲柄(1)
ラチェット機構
  • ラチェット機構あり(5)
全長(mm)
  • 200~220未満(3)
  • 220~240未満(1)
  • 240~260未満(1)
  • 260~280未満(4)
  • 280~300未満(4)
  • 300~350未満(13)
  • 400~450未満(5)
  • 450~500未満(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(4)
  • KTC(3)
  • TRUSCO(3)
  • SIGNET(シグネット)(3)
  • トップ工業(2)
  • エスコ(1)
  • SATA(1)
  • スーパーツール(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • 三木ネツレン(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(1)
  • nepros(1)
  • Pro-Auto(1)
  • MUST TOOL(1)
  • TAURUS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
8×10(76)
10(56)
10×12(79)
11×13(54)
12(51)
12×14(78)
14×17(76)
16×18(38)
17×19(80)
22×24(53)
二面幅(mm)をもっと見る
ロング両口メガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロング両口メガネレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(27件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
メガネレンチ 超ロングタイプ モノタロウメガネレンチ 超ロングタイプモノタロウ(103件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
超ロングタイプのメガネレンチです。 全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。
用途狭い場所や奥まった場所での作業に材質クロムバナジウム鋼
超ロングめがねレンチ(ストレート) TONE(トネ/旧:前田金属工業)超ロングめがねレンチ(ストレート)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(46件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。
形状ストレート
両口メガネレンチ トップ工業両口メガネレンチトップ工業(29件のレビュー)
3,500税込3,850
1丁
当日出荷から翌日出荷
軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
両首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)両首振ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応。;両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付(RMFW-1214以上のサイズ)。
形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
45°両口めがねレンチ TRUSCO45°両口めがねレンチTRUSCO(37件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ形状オフセット
45度両口めがねレンチ スーパーツール45度両口めがねレンチスーパーツール(11件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
周辺の障害物を避けるための柄部の曲り角度を45°に設計。 軽量でJIS規格を上回る耐荷重設計。
種別両口
めがねレンチ(75°) TONE(トネ/旧:前田金属工業)めがねレンチ(75°)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷から翌日出荷
ヘッド部は75度の角度でオフセットしているため障害物を避けての作業が容易!! 布袋ケースに、ロングめがねレンチセット(75°)をセット。
両口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷から翌々日出荷
両口共めがねタイプですので、本締め作業に適している商品です。JIS取得品(24×27mmまでのサイズ)です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業仕様JIS JQA形状オフセット材質/仕上S53C/ニッケルクロムメッキ
超ロングラチェットメガネレンチ首振 KTC超ロングラチェットメガネレンチ首振KTC(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
72ギア、超ロングタイプ、ラチェットめがね部とヒンジ部とのスパンを短くし、また厚さも薄型フラットに設計されているので、狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。歯数72枚で送り角度5°により細かな送り操作ができます。ヘッドの見やすい位置にサイズを表示しています。又、矢印表示により作業方向が一目で分かります。ラチェット側、めがねレンチ側ともに片面オフセット形状となっていますので、ボルト・ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。ヘッド側面のレバー操作により回転方向を切り替えできますので、締めにも緩めにも使用できます。
形状ストレート(片頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
超ロング首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)超ロング首振ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
7,998税込8,798
1丁
当日出荷
超ロングサイズのため奥深い箇所の作業に最適です。めがね側で高トルク作業を行い、首振機構付のラチェットめがね側で早回し作業をすることで作業効率が上がります。両ヘッドともに片面がオフセットしているため、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。
形状ストレート(片頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
ラチェットめがねレンチ トップ工業ラチェットめがねレンチトップ工業(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
当日出荷
正逆は切替ピン式です。 ピンを押すだけの簡単確実なラチェット機構を採用しています。 狭い場所に最適です。
45°ロングメガネレンチ KTC45°ロングメガネレンチKTC(16件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状オフセット
曲柄両口めがねスパナ 三木ネツレン曲柄両口めがねスパナ三木ネツレン(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷から9日以内出荷
型打鍛造製ですので、強靭で軽量です。 口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト、ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状曲柄
プロフィットツール めがねレンチ KTCプロフィットツール めがねレンチKTC
6,398税込7,038
1丁
当日出荷
口径サイズは1サイズのみで、45°×15と15°の2種類の立ち上がり角度を使い分けできます。産業機械などのフランジ継手や、すきまの狭い場所に取り付けてあるボルト・ナットの作業にも便利です。自動車のデファレンシャル・プロペラシャフト・ジョイント部分、フロントドライブ車などのドライブシャフト、クラッチO/H作業や、エンジンO/H作業でのキャブレターやマニホールド関係の取外し・取付け作業にも有効です。車体整備のバンパーやインサイドパネルなど、狭くて奥の深い場所などでの作業にも適しています
形状オフセット仕様パワーフィット
超ロングめがねレンチ(ストレート) TRUSCO超ロングめがねレンチ(ストレート)TRUSCO(10件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 クロムバナジウム鋼です。 表面処理は三価クロムメッキです。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)形状ストレート表面処理三価クロムメッキ
両口メガネレンチ SATA両口メガネレンチSATA
1,098税込1,208
1丁
当日出荷
40°のオフセット形状により、浅い段差や狭い場所でも安定した締め作業ができます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。錆びにくい仕様です。
用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)角度(°)【首】40
19x21mm メガネレンチ エスコ19x21mm メガネレンチエスコ
1,000税込1,100
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)19×21エスコ品番EA686A-12
超ロングめがねレンチ(15°タイプ) TRUSCO超ロングめがねレンチ(15°タイプ)TRUSCO(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
形状オフセット材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
両口メガネレンチ OW LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)両口メガネレンチ OWLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷から8日以内出荷
よりスタイリッシュに 軽量化と機能を高めて新登場!! 45°×6°オフセットは狭い箇所でも使いやすい本締め仕様 従来品より10%軽量化(30×32除く) めがねは面接触タイプ(※)を使用、本締めに最適 柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化! 大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(24×27以上) サイズ表示を大きくし、視認性を向上 油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ
形状オフセット
45°メガネレンチ(コンパクトタイプ) SIGNET(シグネット)45°メガネレンチ(コンパクトタイプ)SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷から翌日出荷
ヘッド部がコンパクトなメガネレンチ。ミラー仕上げ。 オフセット部がコンパクトで短く狭い場所でも使いやすい。
ネプロス・S字メガネレンチ neprosネプロス・S字メガネレンチnepros
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状S型口形状十二角
4way-マイクロ・スピーダー PROXXON(プロクソン)4way-マイクロ・スピーダーPROXXON(プロクソン)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
10/13/17/19mmを一つのラチェットハンドルで作業出来る4wayギアレンチ
形状ストレート(片頭首振り)全長(mm)210歯数72枚サイズ10/13/17/19mm質量(g)135対辺寸法(mm)10、13、17、19送り角度(°)5RoHS指令(10物質対応)対応
LOF 45°×7°めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)LOF 45°×7°めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷から5日以内出荷
超軽量の新世代ツール
用途ナット等の締付け取外しに形状オフセット種別めがねレンチRoHS指令(10物質対応)対応
超ロングストレートメガネギアレンチ SIGNET(シグネット)超ロングストレートメガネギアレンチSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌日出荷
エンジン周り等の通常のレンチでは届きにくい場所にラクラク届く超ロングタイプ。 72ギア採用で狭いエンジンルームでも障害物に干渉せずに作業できます。(8mmは60ギア)
形状ストレートラチェット機構あり
メガネレンチ45° SIGNET(シグネット)メガネレンチ45°SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1丁
当日出荷から翌日出荷
ミラー仕上げメガネ部オフセット45°
形状オフセット
ロングめがねレンチ(15°) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングめがねレンチ(15°)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷から翌々日出荷
柄部の曲がり角度が15度と小さいので、高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。めがね部は12角です。
曲り角度(柄部)15°形状オフセット
WWフレキギアレンチ MUST TOOLWWフレキギアレンチMUST TOOL
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
レンチの角度が抑えられるので力が伝わりやすい! 2回曲がると回しやすい! 2段階に曲がるダブルフレキシブル構造で狭い場所や届きにくい場所の作業に効果を発揮するギアレンチ。
材質Cr-V鋼歯数72送り角度(°)5
チタン合金製シノ付片口めがねレンチ TAURUSチタン合金製シノ付片口めがねレンチTAURUS
39,980税込43,978
1丁
当日出荷
チタン合金の比重は、約4.4で鉄の約60%の軽さです。ステンレス鋼や同白金より耐食性に優れます。非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がありません。安全ロープ取り付け穴を設けています。首角度は45°です。安全ロープ取り付け穴を設けています。
用途電解工場、通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場など。食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント等。防水工事、水道工事、清掃用機器、ステンレスボルト、ナット使用する箇所に最適。仕様首角度45°、安全ロープ取付け穴付材質チタン合金(TC11)2018年トラスコ掲載ページ4 0456
レボウェイブ両口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)レボウェイブ両口めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1丁
5日以内出荷
形状オフセットRoHS指令(10物質対応)対応
両口めがねレンチ(45°) ライツール 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口めがねレンチ(45°) ライツール旭金属工業(旧:新日本ツール)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質は一般的なクロムバナジウム鋼で、クロムメッキ処理です。JIS取得品です。メーカー比で10~20%以上軽量化した工具です。
用途障害物がある所のねじの締結作業。狭い所でのねじの締結作業。
メガネレンチ19X21mm Pro-Autoメガネレンチ19X21mmPro-Auto
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
形状オフセット対辺寸法(mm)19×21トラスコ品番774-2789材質クロームバナジューム鋼質量(g)278
ボックスレンチ19X21 S.E.K.(スエカゲツール)ボックスレンチ19X21S.E.K.(スエカゲツール)
1,598税込1,758
1丁
翌々日出荷
形状オフセット対辺寸法(mm)19×21全長(mm)320トラスコ品番853-3524質量(g)257

メガネレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

両口めがねレンチ