絞り込み
ブランド
  • MUST TOOL
  • モノタロウ(6)
  • エスコ(341)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(40)
  • DEEN(40)
  • KTC(36)
  • Pro-Auto(34)
  • BAHCO(バーコ)(28)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(21)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(20)
  • JTC(19)
  • nepros(18)
  • SIGNET(シグネット)(13)
  • SAFETY TOOLS(12)
  • トップ工業(11)
  • FACOM(11)
  • ハゼット(10)
  • 三木ネツレン(9)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9)
  • SATA(8)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(8)
二面幅(mm)
  • 8(1)
  • 8×10(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 12×14(1)
  • 13(1)
  • 13×17(1)
  • 14(1)
  • 17(1)
  • 17×19(1)
  • 19(1)
  • 30(2)
  • 30×32(1)
  • 32(2)
  • 36(2)
形状
形状
ストレート(2)
全長(mm)
  • 160~180未満(1)
  • 200~220未満(1)
  • 220~240未満(1)
  • 240~260未満(1)
  • 260~280未満(1)
  • 300~350未満(3)
  • 350~400未満(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3サイズメガネレンチ36/30×32 シルバー MUST TOOL3サイズメガネレンチ36/30×32 シルバーMUST TOOL
7,598税込8,358
1丁
4日以内出荷から5日以内出荷
1本で3サイズのボルトが回せる新設計。メガネ部上段は30mmと32mmに、下段は36mmに対応。1本で仮ボルト、普通ボルト、高力ボルトの作業に使用できます。新設計の八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。また、従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度がアップ。ハードな作業にも対応します。
用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。仕様【穴角度】30/32mm:6角●36mm:12角形状【シノ】ストレート寸法(mm)335×53全長(mm)335シルバー質量(g)700二面幅(mm)30・32・36
3サイズメガネレンチ36/30×32 ブラック MUST TOOL3サイズメガネレンチ36/30×32 ブラックMUST TOOL
7,598税込8,358
1丁
4日以内出荷から5日以内出荷
1本で3サイズのボルトが回せる新設計。メガネ部上段は30mmと32mmに、下段は36mmに対応。1本で仮ボルト、普通ボルト、高力ボルトの作業に使用できます。新設計の八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。また、従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度がアップ。ハードな作業にも対応します。
用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。仕様【穴角度】30/32mm:6角●36mm:12角形状【シノ】ストレート寸法(mm)335×53全長(mm)335ブラック質量(g)700二面幅(mm)30・32・36
WWフレキギアレンチ MUST TOOLWWフレキギアレンチMUST TOOL
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
レンチの角度が抑えられるので力が伝わりやすい! 2回曲がると回しやすい! 2段階に曲がるダブルフレキシブル構造で狭い場所や届きにくい場所の作業に効果を発揮するギアレンチ。
材質Cr-V鋼歯数72送り角度(°)5
メガネレンチ MUST TOOLメガネレンチMUST TOOL(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷から翌々日出荷
1本で2サイズのボルトに対応!2サイズソケットなのに肉薄で軽い! 30mmと32mmの鉄骨鳶必須サイズを1本に。
用途30・32mmのナット対応シノ付メガネレンチ二面幅(mm)30×32材質Cr-V鋼
メガネレンチ